「倍率(倍) 」から絞り込む
カテゴリ: メガネルーペ倍率(倍): 1.5すべて解除
メガネ型ルーペ ホーザン (2件のレビュー) 翌日出荷
作業をしながら手元を大きくハッキリと見たい時に。フレームに枠がないため、広い視野を確保できます。片手でレンズの上げ下げが可能のため、掛け外し不要。メガネの上からでも装着可能です。レンズは薄くて軽いものを採用。歪みが少ないため、目の疲れを抑えます。また、ハードコート処理を施しているため、キズが付きにくいです。紫外線99%以上カット。ソフトケース・メガネ拭き付
材質 ポリカーボネート 質量(g) 35 角度(°) レンズ跳ね上げ:100
1.5倍 クリップオンマグニファイア +2.25度ディオプター Carson(カールソン) 4日以内出荷
使いやすいウェアラブルなメガネタイプの拡大鏡、Carson クリップオンマグニファイア。Clip and Flip(TM)拡大レンズは、使いやすく、あらゆるアウトドアに適したウェアラブルなハンズフリー拡大鏡です。頑丈で耐久性のあるクリップを採用。クリップの柔軟性により、1回のクイックフリップで拡大鏡から通常のメガネに簡単に切り替えることができます。余分な重量をかけることなく、日常の活動にシームレスに組み込むことができます。保護ポーチが付いおり、どこでも簡単に使用できます。
付属品 ソフトポーチ 材質 アクリル 質量(g) 約14 倍率 1.5倍/+2.25ディオプター
メガネ型ルーペ LEDライト付 ティ・エス・ケイ (4件のレビュー) 当日出荷
プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。
メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍) 約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5 レンズ径(Φmm) 約28×74 種類 ヘッドルーペ 本体寸法(mm) 約230×145×55 本体質量(g) 約 34 使用電池 LR1130×3個 材質(レンズ) アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
メガネ用ホビー精密用拡大ルーペ ティ・エス・ケイ (3件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
自分のメガネ枠にワンタッチで付けられます。
レンズサイズ(mm) 28×74 質量(g) 18 タイプ メガネ用クリップルーペ 種類 ヘッドルーペ 本体寸法(mm) 65×74×26 材質(レンズ) アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります ルーペ NSK 税込 ¥ 1,318 ~ ¥ 1,198 ~