スタンドルーペ/アームルーペ :「測定器」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「倍率(倍)」から絞り込む
1.8(1)
2(2)
2.5(3)
3(1)
5(7)
10(1)
自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。
直径13cm・2倍の大型レンズを採用。
手元がより見えやすくなりました。
従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。
繰り返し使える充電電池を内蔵。
一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。
※レンズの可視部分は125mmです
付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチ
セット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書
材質アクリル
倍率2倍
レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125)
充電時間約1時間
LED8灯
バッテリー容量(mAh)500
電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6
カメラ仕様ルーペ
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。
直径13cm・2倍の大型レンズを採用。
手元がより見えやすくなりました。
従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。
繰り返し使える充電電池を内蔵。
一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。
クリップアームを搭載。
手芸やプラモデルのパーツを挟んで固定することができます。
※レンズの可視部分は125mmです
付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチ
セット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書
材質アクリル
倍率2倍
レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125)
充電時間約1時間
LED8灯
バッテリー容量(mAh)500
電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6
カメラ仕様ルーペ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ピント調整や角度調整が不要な据え置き式拡大鏡。
4灯のLEDライト内蔵しており、レンズの中を均一に照らします。
明るさは二段階調整できます。
充電電池を内蔵しており、一度の充電で連続8時間使用可能。
新聞やちらしの上でらくらく移動。
倍率(倍)5
付属品充電ケーブル、収納ケース、クリーニングクロス、取扱説明書
材質ガラス
電源リチウムイオン電池内蔵
レンズ径(Φmm)80
充電時間(時間)2
動作時間(最長)8時間
灯数4灯
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
5倍率拡大。
LEDライト付きで暗いところでもはっきり見える。
据え置き式で、新聞やちらしの上でらくらく移動。
便利なポーチとクリーナー付き。
ボタン電池はCR2016を2個使用。
倍率(倍)5
付属品携帯用ポーチ、レンズクリーナー、テスト用ボタン電池CR2016×2個、取扱説明書
材質アルミ、ガラス、他
動作時間(最長)5時間
灯数3灯
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
400-LPE014のアーム付きバージョン。
2本のアームで物を掴んで両手がフリーになります。
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5
付属品ルーペ本体、アーム2本、レンズカバー、取扱説明書
材質アクリル
電源単4乾電池3本使用
レンズ径(Φmm)110
動作時間(最長)5時間
灯数2灯
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5
付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書
材質アクリル
電源単4乾電池3本使用
レンズ径(Φmm)90
動作時間(最長)5時間
灯数2灯
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
新聞や雑誌などの小さい文字を拡大して表示するデジタルルーペ。レンズの拡大鏡と比べ拡大物の湾曲を軽減できます。4.3インチの大型液晶タイプ。6つのLEDを搭載し暗い場所でも明るく表示します。倍率は3倍、5倍、10倍の3段階選択でき、お好みで調整できます。繰り返し使用できる充電電池を内蔵。1回の充電で2時間使用可能です。持ち運び用の専用ポーチ付き
セット内容本体、充電用ケーブル、取扱説明書、収納ポーチ
種別カメラ種別:ルーペ
電源充電電池
倍率3倍、5倍、10倍
センサーCMOS
充電時間2時間
ディスプレイ4.3インチ
LED白色LED数:6灯
フォーカス固定
バッテリー容量(mAh)1200mAh
画素数100万画素
電池使用時間(時間)2
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
直径138mmの大型レンズ。
LEDライトを内蔵しており手元が暗い場合でも明るく見えます。
メインレンズの倍率1.8倍、サブレンズの倍率5倍です。
倍率(倍)メインレンズ1.8、サブレンズ5
付属品取扱説明書
材質アクリル
電源単四乾電池4本
レンズサイズ(mm)130
動作時間最長10時間(LEDライトを連続で使用した場合)
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
400-CAM019のレンズが大きいバージョンです。
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5
付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書
材質アクリル
電源単4乾電池3本使用
レンズ径(Φmm)110
動作時間(最長)5時間
灯数2灯
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。