7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

拡大鏡 電池式 LEDライト付き モノタロウ 動画あり
両手を使う作業に便利!
用途検査や検品といった作業に。 倍率(倍)(大)2/(小)4 質量(g)約386 種類スタンドルーペ 電源ボタン電池LR1130×3個(別売) レンズ径(Φmm)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365 光源LEDライト(2球) 組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。 材質(レンズ)アクリル
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

コンパクトなライト付き卓上ルーペです。机上での細かな作業に大変便利です。
倍率(倍)2 レンズ径(Φmm)90 質量(g)930 種類スタンドルーペ 電源AC100V 12W
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

手元を明るく照らします。
倍率(倍)2 レンズ径(Φmm)130 質量(g)560 タイプLEDライト 種類スタンドルーペ 本体寸法(mm)380×150×170 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

手持ちもスタンド使用もできる拡大鏡、Carson 2倍フルアジャスタブルLEDライト付きマグニファイア。LED照明付き拡大鏡は、細部まで見えるLEDライトを内蔵した手持ちまたは調整可能なスタンド拡大鏡です。大型のアクリル製2倍パワーメインレンズと3.5倍パワースポットレンズにより、綺麗で鮮明に見ることができます。
材質アクリル 質量(g)約185~188 電源単3電池×2本 レンズ径(Φmm)約105 倍率(倍)2、3.5
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷

サンワダイレクトルーペ
自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。 直径13cm・2倍の大型レンズを採用。 手元がより見えやすくなりました。 従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。 繰り返し使える充電電池を内蔵。 一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。 ※レンズの可視部分は125mmです
付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチ セット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 倍率2倍 レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125) 充電時間約1時間 LED8灯 バッテリー容量(mAh)500 電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6 カメラ仕様ルーペ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

サンワダイレクトルーペ
自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。 直径13cm・2倍の大型レンズを採用。 手元がより見えやすくなりました。 従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。 繰り返し使える充電電池を内蔵。 一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。 クリップアームを搭載。 手芸やプラモデルのパーツを挟んで固定することができます。 ※レンズの可視部分は125mmです
付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチ セット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 倍率2倍 レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125) 充電時間約1時間 LED8灯 バッテリー容量(mAh)500 電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6 カメラ仕様ルーペ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷