「倍率(倍)」から絞り込む
LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ
(15件のレビュー)当日出荷
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に付属品クランプ、専用USBケーブル寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)質量(kg)約1.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)倍率約2.5定格電流(A)1全光束(Lm)約282レンズガラスレンズ(Φ120mm)アーム長さ(mm)350+350光源LED×42灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)調光方式調光可能取扱説明書(0.7MB)
スタンドルーペ RU-75MIZAR(ミザールテック)5日以内出荷
細かな作業やホビーに使いやすいコンパクトスタンドルーペです。レンズの角度や向きを自由に調節できるので、小さな展示物を拡大して見せたり、組み立て作業や自然観察、読書など幅広く利用できます。切手や小さな収集品などを鑑賞するのに最適です。
倍率(倍)2.5レンズ径(Φmm)75レンズガラスレンズ質量(g)490
中型スタンドルーペ90I.L.K(池田レンズ工業)当日出荷
倍率(倍)2.5レンズサイズ(mm)90トラスコ品番805-1994材質ガラス・鉄・真鍮・他質量(g)835種類スタンドルーペレンズガラスレンズアーム長さ(mm)200サイズ(mm)縦98×横98× 高66 (mm)
小型スタンドルーペ75I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)3日以内出荷
倍率(倍)2.5レンズサイズ(mm)75トラスコ品番805-1992材質ガラス・鉄・真鍮・他質量(g)430種類スタンドルーペレンズガラスレンズサイズ(mm)縦97×横94× 高82 (mm)
スタンドルーペユニバーサルTRUSCO(1件のレビュー)翌日出荷
台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
用途部品の組み立てや検査など。倍率2.5倍レンズ径(Φmm)75トラスコ品番250-9253材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)450タイプユニバーサル式種類スタンドルーペ
スタンドルーペフレキシブルTRUSCO当日出荷
台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
用途部品の組み立てや検査など。倍率2.5倍レンズ径(Φmm)90トラスコ品番250-9261全長(mm)350材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)890タイプフレキシブル式種類スタンドルーペベース寸法(mm)幅73×奥行90
小型スタンドルーペ 1650TGK(東京硝子器械)5日以内出荷
型式-1650 青硝子レンズ使用
倍率(倍)2.5レンズ径(Φmm)90TGK品番528-75-24-06種類スタンドルーペ
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペNSK税込¥1,318~¥1,198~