「倍率(倍)」から絞り込む
1.75(1)
1.8
2(3)
2.2(1)
2.5(4)
2.8(1)
3(14)
3.1(1)
3.4(1)
3.5(9)
倍率(倍)をもっと見る
両手が使える便利なスタンドルーペ。
キズが付きにくい大きなレンズを使用しているので読書に最適。
フレキシブルアームでレンズの高さや角度を調整することができます。
レンズは透明度の高い国産レンズを使用しています。
アーム長さ(mm)300
台座寸法(mm)120×152
超軽量で読書などに最適な超軽量高画質ワイドレンズルーペ、HAN-D(ハンディ)ルーペ読書用。
場所を取らずに収納できる折りたたみ式ハンドルを装備した本格派読書用ルーペです。
93gの超軽量ボディ。
A4サイズの紙面が一度に見れるワイドフレーム。
1.8倍率のフレネルレンズ。
折りたたみ式のハンドルでコンパクトに保管できます。
角度を2段階に変えられる組立式スタンドを付属。
付属品ルーペスタンド、専用レンズケース
材質フレーム/ハンドル:ABS樹脂製、ルーペスタンド:ポリプロピレン樹脂製
色ブラック
質量(g)約93
倍率(倍)1.8
レンズアクリル樹脂製(フレネルレンズ)
寸法(縦×横)(mm)175×230
ハンドル長さ(mm)156
レンズ有効径(mm)縦140×横193×厚1
ケース不織布
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
読書や手芸、塗り絵、細かい作業などに最適な置き型タイプルーペ、せぼね君ルーペ読書用。
両手が使えて趣味や仕事での細かい作業に最適なルーペです。
手元がはっきり見やすくなります。
ネックの部分が背骨のように曲がる機能で、フレームの向きを自由に調整できます。
A4サイズの紙面も視界にスッポリ入るワイドフレーム。
厚さ1mmのフラットなレンズは画面が明るく歪みの少ない1.8倍率。
ビス穴が有り、壁面にも取り付け可能です。
付属品専用レンズカバー
長さ(mm)せぼね部:250
色アイボリー
フレームABS樹脂製
倍率(倍)1.8
レンズアクリル樹脂製(フレネルレンズ)
材質(ジョイント)ABS・POM
レンズ有効径(mm)縦140×横193×厚1
材質(台座)ABS樹脂製(スチールプレート付)
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。