2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
1.75
1.8(4)
2(3)
2.5(3)
3(13)
3.5(9)
4(6)
5(10)
6(5)
10(5)
家庭用コンセントにつなげてスイッチを押すだけで、暗い場所でも手元をハッキリと明るく照らしてくれます。 アームの部分はフレキシブルに動くので、用途や自分の好みの角度を決めて、両手をフリーにした状態で作業を行えます。 調光は3段階から選択可能。調光は3段階から選択可能。
用途調光は3段階から選択可能。 倍率(倍)1.75 材質PC,ABS,スチール 寸法(mm)160×310×260 質量(g)910 電源(V)100~240(50/60Hz) レンズ径(Φmm)100 全光束(Lm)410 機能調光3段階 色温度(K)6300 材質(レンズ)ガラス LED24灯 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

プライムジェイルミルーペ
付属品ACアダプター / 取扱説明書 材質本体材質:PC、ABS、スチールレンズ材質:ガラス 寸法(mm)約160×310×260 質量(g)約910 電源DC5V1A(USB電源) 光源LED x 24灯 レンズ倍率1.75倍(Φ100mm) 入数1ケース10個入 調光範囲3段階
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷