「倍率(倍)」から絞り込む
10(1)
20(1)
高性能スペックを満載したPENTAXポロタイプの最上位シリーズ。
軽量かつ堅牢なアルミボディ。クリアな視界を確保する防水・防油コーティングを採用。
最新の成膜技術による透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。
悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水構造。
倍率(倍)20
対物レンズ有効径(mm)60
付属品ケース・ストラップ
質量(g)約1400
最短合焦距離約8m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約224×195×85
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
優れた光学性能と耐久性。フジノン双眼鏡のフラッグシップモデル。フジノン独自開発の像面フラットナーレンズ採用。隅まで歪みのないシャープな視野を実現します。全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。気密防水構造と堅牢性の高いボディ設計。-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。最長23mmのロングアイレリーフ設計。長時間使用しても目が疲れにくく、メガネをかけたままでも視野の隅まで見渡せます。手にしっくり馴染むエンボスタイプ。10×50は高倍率ながらもワイドで明るい視野を確保、視野が明るいので天体観測にも最適です。
倍率(倍)10
対物レンズ有効径(mm)50
明るさ25
実視界(°)6.5
ひとみ径(Φmm)射出瞳径:5
アイレリーフ(mm)19.8
最短合焦距離20m
眼幅調整範囲(mm)56-74
質量(g)1400(電池含まず)
寸法(mm)191×218×78.5(拡張時)
付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
『単眼鏡/双眼鏡』には他にこんなカテゴリがあります
- 双眼鏡
- 単眼鏡
- 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。