「倍率(倍)」から絞り込む
スポッティングスコープ TSN501/傾斜型興和オプトロニクス6日以内出荷
コーワスポッティングスコープ史上最軽量、超コンパクトモデル「TSN-500シリーズ」が誕生。50mm対物レンズを搭載し、高い光学性能をコンパクトなボディに実現しました。
全長(mm)241質量(g)400タイプ傾斜型最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)50
スポッティングスコープ TSN502/直視型興和オプトロニクス7日以内出荷
コーワスポッティングスコープ史上最軽量、超コンパクトモデル「TSN-500シリーズ」が誕生。50mm対物レンズを搭載し、高い光学性能をコンパクトなボディに実現しました。
全長(mm)259質量(g)400タイプ直視型最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)50
フォトアタッチメント TSN-PA8(TSN-660M/600シリーズ用)興和オプトロニクス5日以内出荷
スポッティングスコープTSN-660M/600シリーズとデジタル一眼カメラとを接続し、望遠撮影をするためのアダプターです。スコープ本体にアイピース(TE-9Z)を取り付けたままデジタル一眼カメラのボディを接続することができます。通常の観察と撮影の切り替えが簡単に行えます。
双眼鏡 BDⅡ32-6.5XD興和オプトロニクス7日以内出荷
高い光学性能とコンパクトボディ。高性能を凝縮したハイクオリティモデルです。
全長(mm)116質量(g)535最短合焦距離1.3m対物レンズ有効径(mm)32
双眼鏡 GENESIS22 8×22興和オプトロニクス7日以内出荷
ポケットサイズ双眼鏡の新基準22mm対物レンズ。22mm対物レンズで、広視界を実現(8倍は実視界7.5°、10倍は6.0°)。手に馴染むラバー外装の二軸折りたたみ式コンパクトボディで携帯性抜群。最短合焦距離が1.5mで足元の観察にも最適。
全長(mm)105質量(g)315倍率8最短合焦距離1.5m対物レンズ有効径(mm)22
双眼鏡 GENESIS22 10×22興和オプトロニクス7日以内出荷
ポケットサイズ双眼鏡の新基準22mm対物レンズ。22mm対物レンズで、広視界を実現(8倍は実視界7.5°、10倍は6.0°)。手に馴染むラバー外装の二軸折りたたみ式コンパクトボディで携帯性抜群。最短合焦距離が1.5mで足元の観察にも最適。
全長(mm)106質量(g)325倍率10最短合焦距離1.5m対物レンズ有効径(mm)22
双眼鏡 SVⅡ25興和オプトロニクス6日以内出荷から8日以内出荷
優れた光学性能を高いコストパフォーマンスで実現したSVⅡシリーズ。
口径50mm、42mm、32mm、25mmをラインナップ。多種多様なシーンで活躍する本格仕様モデル
対物レンズ有効径(mm)25最短合焦距離1.5m全長(mm)104質量(g)260眼幅調整範囲(mm)55~73全長×全幅W×全高(mm)104×108×42
双眼鏡興和オプトロニクス7日以内出荷から8日以内出荷
対物レンズにXDレンズ(eXtra low Dispersion )を搭載し、色収差を極限まで除去
旧モデルと比べて30%以上ワイドにした広視界を実現 (BD32-8XDとBDⅡ32‐8XDとの比)
プリズムの反射率を極限まで高める”C3コーティング”を採用し、より明るく、くっきりとした視界を実現
全てのレンズ、プリズム面にマルチ(多層膜)コーティング、ダハ面にはフェーズコーティングが施され、明るくクリアな視界を実現
”KRコーティング”を採用し、高いメンテナンス性を実現
BDⅡ42シリーズは1.8mから、BDⅡ32シリーズは1.3mからピントの合う光学設計を実現。あらゆる使用シーン、観察対象を選びません。
重量配分をボディ中心部に集める事により、”持つ手に重さを感じさせない”優れた重量バランス
軽量&強靭なマグネシウム合金+ラバー外装のボディは乾燥窒素ガス充填による完全防水構造
眼幅調整範囲(mm)57~76RoHS指令(10物質対応)対応
双眼鏡興和オプトロニクス(1件のレビュー)8日以内出荷
レンズ外面に撥水・撥油性能に優れ、汚れにくい「KRコーティング」を採用し高いメンテナンス性を実現
全てのレンズ、プリズム面に光のロスを抑える「マルチ(多層膜)コーティング」を採用
持つ手にジャストフィットなホールド感に優れたスタイリッシュなデザイン
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計
窒素ガス充填による完全防水構造(水中での使用は不可)
眼幅調整範囲(mm)58.5~72RoHS指令(10物質対応)対応
双眼鏡興和オプトロニクス7日以内出荷から8日以内出荷
レンズ外面に撥水・撥油性能に優れ、汚れにくい「KRコーティング」を採用し高いメンテナンス性を実現
全てのレンズ、プリズム面に光のロスを抑える「マルチ(多層膜)コーティング」を採用
持つ手にジャストフィットなホールド感に優れたポロ型双眼鏡
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計
眼幅調整範囲が広く、両眼の間隔が狭いお子様や女性にも使いやすいモデル
三脚アダプターを使用して三脚への取り付けが可能
窒素ガス充填による完全防水構造(水中での使用は不可)
対物レンズ有効径(mm)30最短合焦距離5.0m眼幅調整範囲(mm)50~70全長×全幅W×全高(mm)114×160×48RoHS指令(10物質対応)対応
双眼鏡 GENESIS33興和オプトロニクス8日以内出荷
GENESIS33の全面マルチ(多層膜)コーティングは、
可視光線の透過率を向上させ、より明るい像が性格な色再現で得られます。
また、広視野設計の接眼レンズを搭載し、10倍では従来比28%アップ、
8倍では14%アップした広い視野で観察できます。
(BDシリーズとの視野面積比較)
対物レンズ有効径(mm)33仕様アイレリーフ15.0mm質量(g)590全長×全幅W×全高(mm)131×121×51最短合焦距離1.5mRoHS指令(10物質対応)対応
双眼鏡 GENESIS44興和オプトロニクス6日以内出荷から8日以内出荷
大口径化、広視化に伴い、周辺部まで明るい視野を得るために
高屈折プリズム(Bak4+SK15)を採用。
可視光線全域で99%以上の反射率を誇るコーティングとの組み合わせにより、
光のロスを極限まで抑えています。
また、軽量化をはかるためボディ素材にマグネシウム合金を採用しました。
対物レンズ有効径(mm)44全長×全幅W×全高(mm)165×138×64最短合焦距離1.7mRoHS指令(10物質対応)対応
双眼鏡 BD25興和オプトロニクス8日以内出荷
バードウォッチングだけでなく、アウトドアや旅行、
美術鑑賞や観劇用として、いつでも持ち歩ける小型双眼鏡。
少しでも荷物を軽くしたい登山や写真撮影の際にも便利です。
対物レンズ有効径(mm)25質量(g)320全長×全幅W×全高(mm)111×107×39最短合焦距離1.8mRoHS指令(10物質対応)対応
『単眼鏡/双眼鏡』には他にこんなカテゴリがあります