双眼鏡 :「測定器」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
3(8)
6(8)
7(18)
8(95)
10(98)
12(17)
16(8)
18(5)
21(5)
30(7)
倍率(倍)をもっと見る
天体観測に強い、高倍率・大口径。
倍率(倍)15 付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ 型式ポロⅡ型プリズム 質量(g)(約)1180 最短合焦距離6.0(m) 対物レンズ有効径(mm)50 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)193×152×81 目幅(調整範囲)58~76 ひとみ径(Φmm)3.3 アイレリーフ(mm)15 実視界(°)4.5
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

集光力にすぐれた大口径70mm対物レンズを採用し、星雲や星団、彗星観測などの天体観測に最適な双眼鏡です。朝夕の薄暗い環境での野生動物の観察や警備などの業務用途にもお使いいただけます。
仕様プリズム:ポロタイプ(BaK4) 付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス、三脚取付アダプタ- 寸法(mm)275×220×85 質量(g)1490 倍率(倍)15 視界1000m先:75m 最短合焦距離12m 対物レンズ有効径(mm)70 明るさ22.1 防水性完全防水 ひとみ径(Φmm)4.7 アイレリーフ(mm)19 実視界(°)4.3
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。煩わしい切り替えを必要とせず、いつも最適な防振モードを迅速に切り替えて、最高の視界を提供します。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。駆動時間を延ばし、こまめに電源が落ちるオートオフ機能を撤廃しました。コンサートや観測の間、常に見たい瞬間を防振が効いた視界で鑑賞・観測することができます。スライドスイッチで簡単に防振のON・OFFが切り替え可能。コンサート中、動画撮影と間違えられやすいパイロットランプの点灯を隠す”遮光スライドシャッター”を搭載しました。屋外での使用でも安心な防水設計。レンズが曇りにくく、突然の雨にも安心してご使用いただけます。安心のMade in Japan。
仕様見掛視界:52.9° 材質本体ボディ:ポリカーボネイト樹脂、本体カバー:ABS樹脂、目当てラバー:NBR、転輪ラバー:ABS樹脂 寸法(mm)眼幅:54~74、眼幅最大時:180×70×118 質量(g)610 角度(°)防振角:±2 倍率15倍 コーティングフルマルチコート、フェイズコート、高反射コート 最短合焦距離4m 対物レンズ有効径(mm)42 1000m先の視野(m)66.3 明るさ7.8 ひとみ径(Φmm)2.8 アイレリーフ(mm)14 実視界(°)3.8 防水
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

HDレンズシステムによるクリアーで自然な色合いを実現。<>軽量&コンパクトサイズ。長時間の使用でも快適な観察を保証するスタイリッシュなデザイン。スリムなボディには内部の光学系を保護する堅牢な高品質アルミニウムを採用。長時間の観察でも疲労を感じさせない理想的に広い視界とバランスの良い設計。<>レンズ表面に汚れや水滴が付きにくい撥水コートを採用。反射防止コートレンズによる90%以上の光透過率で薄暮時でも楽々観察。悪天候下でもアウトドアでの観察を可能にする窒素ガス充填の完全防水型。エルゴミクスデザインでグローブをしていても容易な操作性と確実なグリップ。
付属品ケース 質量(g)1295 寸法(幅W×高さH)(mm)145×210 倍率(倍)15 調整範囲(mm)54~74(目幅) 視界80m(1000m先)、69°(見かけ) 最短合焦距離3.5m 対物レンズ有効径(mm)56 防水性窒素ガス充填/403mbar ひとみ径(Φmm)3.7 アイレリーフ(mm)18
1個
258,800 税込284,680
7日以内出荷

『単眼鏡/双眼鏡』には他にこんなカテゴリがあります