「倍率(倍)」から絞り込む
11(9)
27~200(7)
35~250(7)
52(7)
110(7)
120(10)
160~1350(7)
190(7)
205~1700(7)
380(10)
倍率(倍)をもっと見る
強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
材質ステンレス
全長(mm)125
質量(g)29
先端幅(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
複雑なアングルに対応可能な6関節仕様。
照明等の取付に適した径の太い関節を2箇所配置。
※アーム本体を机に固定するクランプが付属。
質量(g)640
取付ねじ1/4” × 20山(JIS B7103)
アーム長さ(mm)380
クランプ最大口開き(mm)55
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
解像力が高く、クリアな画像が得られます。
ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。
絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。
適合【センサーサイズ】2/3"以下
質量(g)80
絞りF1.4-16
マウントCマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
作動距離(m)0.1~∞
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×47.5
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。
パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像/動画保存(microSDカード)も可能です。
フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。
露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。
本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。
専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。
※1静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
質量(g)本体:163(付属品含まず)、リモコン:60
電源(V)DC5(ACアダプター付)※USB接続での電源供給も可能です。
消費電力(W)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×48×50(突起物含まず)
有効画素数1920×1080(200万画素)
機能基本:静止画・動画撮影・デジタルズーム(1~4倍)、撮影:静止画:3枚連写・セルフタイマー、動画:ループ録画・インターバル録画・表示:画像反転・画面固定・モノクロ表示・ライン表示・HDR表示、調整:露出、ホワイトバランス・周波数・画質・シャープネス
記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
コネクタ【出力】HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MOV
言語表示日本語、英語、中国語(簡体、繁体)
RoHS指令(10物質対応)対応
記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
フレームレート最大60fps
レンズマウントCマウント
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
L-711の赤外線仕様ライトです。
ピーク波長が950nmのLEDを使用。
940~960nmの波長域での観察に適しています。
調光機能付。(10~100%まで無段階)
質量(g)150
消費電力(W)8
定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)
レンズ径(Φmm)27.5~60
LED赤外PowerLED 24個
LED寿命(時間)約50000※使用環境により異なります
RoHS指令(10物質対応)対応
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×31(突起物含まず)
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
赤外線専用の500万画素USBカメラ
USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。
赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。
質量(g)200、 340g(個装質量)
消費電力(W)0.35
出力USB 2.0(出力コネクター)
電源DC5V(USB)
コード長さ(m)1.8
有効画素数2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。
最大解像度【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素)
動作環境OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
サイズ(mm)155×110×70(個装サイズ)
パソコン動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×46.5×48
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
レンズマウントCマウント
検出波長(mm)940~960
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
解像力が高く、クリアな画像が得られます。
ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。
絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。
適合【センサーサイズ】2/3"以下
質量(g)55
絞りF2-22
マウントCマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
作動距離(m)0.25~∞
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)29×38.5
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
手で行うような送り作業の平行移動に便利なXYステージ。
手ぶれを防ぎ、スムーズな検査・観察が可能で、X軸・Y軸それぞれを任意の位置で固定することができます。
材質ステンレス
ストローク(mm)X軸 ±70、Y軸 ±45
質量(kg)2.9
高さ(mm)32
ステージ寸法(mm)205×255
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
Cマウントカメラ用の顕微鏡アダプターレンズ
Cマウントカメラと接続し、顕微鏡の接眼部に取り付ける※1ことで、顕微鏡の画像をカメラに取り込むことが可能です。
レンズは高解像度に対応しており、クリアな画像が得られます。
顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。※2
レンズは顕微鏡に取り付けず、そのまま接写用レンズとしても使用可能。
※1顕微鏡に取り付けるには、以下の別売のアダプター(L-846-1/L846-2/L-846-3)が必要です。
※2センサーサイズ1/2.5"以上のカメラが必要です。
光学倍率0.21×
質量(g)65
作動距離(mm)17(接写用として使用時)
レンズ構成4群5枚
絞りF/1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズマウントCマウント
視野径(Φmm)23
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
HDMIカメラに使用できる専用液晶モニターです。
机上で邪魔にならない11.6インチの小型サイズ。
液晶は、視野角が広いIPS方式、発色が良く映像が綺麗に表示されるグレア(光沢)を採用。
本体裏面に取付穴があり、また、卓上スタンド、カメラネジ変換プレート付属で、あらゆる使用シーンに対応します。
質量(g)400(付属品含まず)
電源(V)DC12(ACアダプター付属)
消費電力(W)6.6
方式グレア(光沢)液晶 IPS方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×15.3×180(突起物含まず)
有効画素数1920×1080
コネクタ【入力】HDMI
画面サイズ11.6型ワイド
1個
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像 / 動画保存(microSDカード)も可能です。フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。※1 静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
用途パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画保存が出来るカメラ。
仕様●保存画素数:静止画:1920×1080(200万画素) / 動画:1920×1080(200万画素)●出力コネクター:HDMI
付属品USBマウス・HDMIケーブル(2m)・USB電源ケーブル(1.5m)・ACアダプター・USBメモリ 付
質量(g)166
消費電力(W)3
電源DC5V(ACアダプター付)
倍率(倍)1~10
有効画素数1920×1080(200万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×52×44(突起物含まず)
機能専用OS搭載【基本機能】プレビュー、静止画・動画撮影【表示機能】デジタルズーム(1~10倍)、画像反転、画面固定、モノクロ表示、ライン表示、HDR表示【調整機能】露出、ホワイトバランス、周波数、ガンマ、コントラスト、彩度、明度、シャープネス、ノイズ低減、RGB【簡易計測機能】座標、フリーハンド、2点間距離、平行線距離、直線-点間距離、3点角度、長方形、多角形、円弧、円、直線-円心間距離、同心円間距離、円心2点間距離
記録媒体USBメモリ(USB2.0 / 最大128GB)
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画:JPG / 動画:AVI
フレームレート最大60fps
取扱説明書(1.73MB)
レンズマウントCマウント
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
L-846に取り付ける顕微鏡用アダプター。
顕微鏡の機種に合わせた専用設計のため、顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
作業範囲を広く使える、アームタイプ
ベースを使わず、作業台へ直接固定するため、作業範囲が広くとれます。
使用しないときには作業台の端へ移動でき、他の作業時に邪魔になりません。
付属品六角レンチ(5mm)
軸径(Φmm)ホルダー:20
質量(kg)3.5
耐荷重(kg)6(取り付ける作業台側の強度によります)
アーム長さ(mm)600
支柱寸法(径×長さL)(mm)27.2×500
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
20mmΦのホルダー軸(支柱)に32mmΦのホルダーを取り付けるためのアダプター。
付属品六角レンチ(2mm)
適合【取付可能な鏡筒】L-461、L-514
適合機種L-503
質量(g)355
外形寸法(mm)Φ31.8×100
適合支柱Φ20mm
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
コネクタ出力:HDMI
静止画記録サイズ1920×1080(200万画素)
動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素)
記録媒体microSD / SDHC / SDXCメモリーカード(最大128GB)
フレームレート最大60fps
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ
有効画素数1920×1080(200万画素)
記録媒体SD / SDHCメモリーカード(最大32GB)
フレームレート最大30fps
モニターサイズ11.6型ワイド
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
有効画素数2048X1536(300万画素)
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
コネクタ出力:USB2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
動画記録サイズ1280×960(120万画素)
静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)
大きなワークに対応。
倍率4.1~11× ※24インチワイドモニター使用時の倍率
セット内容(7点)L-851 フルHDカメラ/L-509 ホルダー/L-600-12 レンズ/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450
有効画素数最大1920×1080(200万画素)
作動距離(mm)265~100
視野127×71~45×25mm
コネクタ【出力】HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)、動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
フレームレート最大60fps
1セット
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
コネクタ出力:USB2.0
静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)
動画記録サイズ1280×960(120万画素)
フレームレート最大30fps
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
有効画素数2048X1536(300万画素)
コネクタ出力:HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
フレームレート最大60fps
動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素)
静止画記録サイズ1920×1080(200万画素)
フレームレート最大30fps
有効画素数2048X1536(300万画素)
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
コネクタ出力:USB2.0
静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)
動画記録サイズ1280×960(120万画素)
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ中倍率(0.8×)多機能、ロングアーム(クランプ)
倍率2.8~79
作動距離(mm)350~150
有効視野(mm)196×147~7.1×5.3
取扱説明書(0.42MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。
使い勝手のよいLEDリング照明付き。
レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)
倍率8.8~43
作動距離(mm)165~63
有効視野(mm)29×16~5.9×3.3
取扱説明書(0.18MB)
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。
レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)
倍率4.4/9.0/22/43/57
作動距離(mm)330/175/85/55/45
有効視野(mm)58×33~4.4×2.5
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。
レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ中倍率(0.8×)多機能、ロングアーム(クランプ)
倍率1.1~37
作動距離(mm)400~150
有効視野(mm)220×124~6.8×3.8
取扱説明書(0.18MB)
1個
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。
使い勝手のよいLEDリング照明付き。
レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(13.7×)ワイド、ロングアーム(クランプ)
倍率76~635
作動距離(mm)66
有効視野(mm)3.3×1.9~0.4×0.2
取扱説明書(0.19MB)
1個
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。
レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(13.7×)ワイド、ロングアーム(クランプ)
倍率76~635
作動距離(mm)81
有効視野(mm)3.3×1.9~0.4×0.2
取扱説明書(0.19MB)
1個
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)高画質、ロングアーム(クランプ)
倍率46~275
作動距離(mm)55
有効視野(mm)5.5×3.1~0.9×0.5
取扱説明書(0.18MB)
1個
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。
使い勝手のよいLEDリング照明付き。
レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)高画質、ロングアーム(クランプ)
倍率46~275
作動距離(mm)45
有効視野(mm)5.5×3.1~0.9×0.5
取扱説明書(0.18MB)
1個
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(4×)、ロングアーム(クランプ)
倍率26~185
作動距離(mm)105
有効視野(mm)9.6×5.4~1.4×0.7
取扱説明書(0.19MB)
1個
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。
レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(4×)、ロングアーム(クランプ)
倍率26~185
作動距離(mm)105
有効視野(mm)9.6×5.4~1.4×0.7
取扱説明書(0.19MB)
1個
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。
レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ中倍率(2×)、ロングアーム(クランプ)
倍率13~92
作動距離(mm)105
有効視野(mm)18×10~2.7×1.5
取扱説明書(0.19MB)
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)
倍率18~88(8.8~43)
作動距離(mm)185~83
有効視野(mm)28×16~5.9×3.3
取扱説明書(0.18MB)
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。