「倍率(倍)」から絞り込む
3.4(1)
Finderシリーズの製品は軽くて持ち運びが簡単。ポケットに入れられ、いつでもどこでも片手で持ったまま操作ができます。 コンパクトなデザインにより、Finder は屋外での探索に最適です。
IP66 防水性能
高品質画像
ロングレンジ検出
サーマルイメージングセンサー
高フレームレート
HDマイクロディスプレイ
内臓レーザーレンジファインダー
ポケット・マシーン
ビデオレコーダーとWi-Fi接続
赤外線センサースイッチ
加速度計とデジタルコンパス
仕様検出器解像度:640x512px、ピクセルサイズ:12um、ディスプレイ解像度:1280x960px LCOS、レーザーレンジファインダーレンジ:Max600±1m、Wi-Fi:あり、録画用メモリー:16GB、コンパス・加速度計:あり、電池持続時間:6h
本体寸法(mm)70×52×130
本体質量(g)320
対物レンズ25mm
ズームx1 x2 x3 x4
視野角17.5度x14.0度
検出距離(m)1298・目標サイズ 1.7 x 0.5・P(n)=99%
フレームレート50Hz
1台
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
小型でエレガントな設計と、簡単な操作。赤外線サーモグラフィー単眼レンズ「Eyeシリーズ」は、暗闇でターゲットを発見するための理想的なツールです。
ロングレンジな検出距離
十分な稼働時間
クイックスタートアップ
サーマルイメージングセンサー
高フレームレート
小型軽量
5カラーパレット
ハイクオリティ映像
仕様検出器解像度:384x288px、ピクセルサイズ:17um、NETD(ノイズ等価温度差):≦50mK、ディスプレイ解像度:720x540px、電池持続時間:15h
倍率0.85-3.4
本体寸法(mm)160×62×62
本体質量(g)<320
対物レンズ19mm
視野角19.5度x14.7度
検出距離(m)696・目標サイズ 1.7 x 0.5・P(n)=99%
フレームレート50Hz
1台
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。