絞り込み
倍率(倍)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
355件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振スコープ シリウス14 SIRIUS

    防振スコープ シリウス14

    SIRIUS
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    2つの防振モード、レバー切替ワンタッチ。14倍、雨にも強い防振双眼鏡、シリウス14。
    用途上空からの要救助者・追跡車両の確認、走行車両の助手席からのナビゲート、船舶からの障害物・不審船の確認、スポーツ観戦・野鳥観察まで。仕様プリズム:Bak-4電源単三アルカリ乾電池1本望遠鏡:倍率14倍視界見かけ:56.5°最短合焦距離3.5m対物レンズ有効径(mm)30ねじ穴三脚ねじ穴:○(ハンズフリー使用可能)電池寿命約12時間(センサー駆動時)防水性IPX4 雨天使用可能ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)15実視界(°)4.4(FOV)
  • 取付径変換アダプター ホーザン

    取付径変換アダプター

    ホーザン
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    20mmΦのホルダー軸(支柱)に32mmΦのホルダーを取り付けるためのアダプター。
    付属品六角レンチ(2mm)適合【取付可能な鏡筒】L-461、L-514適合機種L-503質量(g)355外形寸法(mm)Φ31.8×100適合支柱Φ20mm
  • 双眼鏡用ケース Nikon(ニコン)

    双眼鏡用ケース

    Nikon(ニコン)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    双眼鏡用ケース
  • Φ9.0mmx5.0m ハンディースコープ エスコ

    Φ9.0mmx5.0m ハンディースコープ

    エスコ
    48,000税込52,800
    1個
    翌日出荷
    1.5倍デジタルズーム機能(10%ずつ増加)
    付属品ビデオケーブル、USBケーブル、マグネット、側視ミラー仕様カメラヘッド径:Φ9mm寸法(mm)全長:210、モニター部:60×75質量(kg)1.2(電池含)電源単3電池×4本(付属)ケーブル長(m)5精度(%)±0.1光源LEDライト(10段階調整)防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分)
  • クロスローラ式ステージ X軸 TRUSCO

    クロスローラ式ステージ X軸

    TRUSCO
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 マイクロメータヘッドの位置がサイド(ECRX)とセンター(ECRXC)から選べます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。トラスコ品番207-9730幅(mm)70厚さ(mm)20材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト質量(g)132タイプXステージ奥行(mm)66平行度(μm)運動時:30真直度(μm)30アズワン品番64-8498-69耐荷重(N)水平:19.6ステージ寸法(mm)40×40移動方向X軸方向移動量(mm)±6.5
  • 送りねじ式ステージ XY軸 TRUSCO

    送りねじ式ステージ XY軸

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    送りねじ式で、0.5mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXYステージ平行度(μm)運動時:50真直度(μm)50移動方向XY軸2方向移動量(mm)±7
  • ラックピニオン式ステージ XY軸 TRUSCO

    ラックピニオン式ステージ XY軸

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。厚さ(mm)62材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXYステージ
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    98,980税込108,878
    1セット
    6日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450有効画素数2048X1536(300万画素)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ出力:USB2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps動画記録サイズ1280×960(120万画素)静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    解像力が高く、クリアな画像が得られます。 ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。 絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。
    適合【センサーサイズ】2/3"以下質量(g)55絞りF2-22マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応作動距離(m)0.25~∞外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)29×38.5
  • 顕微鏡アダプター ホーザン

    顕微鏡アダプター

    ホーザン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    L-846に取り付ける顕微鏡用アダプター。 顕微鏡の機種に合わせた専用設計のため、顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミクロメータースコープ 計測顕微鏡照明用電源 ライトコントロール付電池ホルダー 杉藤

    ミクロメータースコープ 計測顕微鏡照明用電源 ライトコントロール付電池ホルダー

    杉藤
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    シンプルな形と大きなつまみで操作が簡単です。TS-8LEN専用の調光機能付電池ボックスです。
    用途本体照明機構への給電に。仕様単3電池4本使用(別売)、調光機能付トラスコ品番828-0865適合機種TS-8LENシリーズ幅(mm)73高さ(mm)35質量(g)80奥行(mm)652018年トラスコ掲載ページ1 1407
  • LEDストロボスコープ testo(テストー)

    LEDストロボスコープ

    testo(テストー)
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    高輝度白色LED採用により20cm離れた場所でも約1500lxの明るさを確保します。 発光時間調整機能付です。 発光周波数を保ちながら発光するタイミングのみをずらす位相調整機能を搭載しています。 小さな物体や近づきにくい場所での計測に便利です。
    用途エンジン、ファン、印刷機械などの回転速度や反復運動の計測測定範囲30~300000(FPM=発光数/分)(0.5~5000Hz)電源単3乾電池×3本(付属)測定方式非接触寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×60×191分解能0.1(30~999FPM時)1(1、000~300、000FPM時)測定精度(%)表示値の0.02(±1digit)発光回数(fpm)30~300000
  • ペン型マイクロスコープ クリアー光学

    ペン型マイクロスコープ

    クリアー光学
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法(mm)13×129材質(レンズ)色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート)
  • リーフ ポケットマイクロスコープ50倍 京葉光器(LEAF)

    リーフ ポケットマイクロスコープ50倍

    京葉光器(LEAF)
    9,998税込10,998
    1個
    11日以内出荷
    軽量で解像力に優れています。
    用途印刷物・検査・観察・特にCTP版の網点などの諸検査トラスコ品番848-1878セット内容専用ケース材質本体:アルミ・樹脂・アクリル、レンズ:ガラス(アクロマートレンズ)長さ(mm)130幅(mm)13質量(g)16倍率(倍)50
  • 遊4X10 ストラップ Nikon(ニコン)

    遊4X10 ストラップ

    Nikon(ニコン)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    遊 4x10 ストラップ。
  • 目当てゴム 10X35E2 CF・WF(NEW) Nikon(ニコン)

    目当てゴム 10X35E2 CF・WF(NEW)

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用 10x35E II N 目当て。
  • 目当て8X40D7X50T.SP10X15X70 Nikon(ニコン)

    目当て8X40D7X50T.SP10X15X70

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用 7x/10x/18x 平型目当て。
  • 目当て 20X120 25X120 Nikon(ニコン)

    目当て 20X120 25X120

    Nikon(ニコン)
    209税込230
    1個
    8日以内出荷
    大型双眼望遠鏡用 ツノ型目当て。
  • 接眼レンズ MEP-30-60W Nikon(ニコン)

    接眼レンズ MEP-30-60W

    Nikon(ニコン)
    65,980税込72,578
    1個
    8日以内出荷
    高性能2倍ズームワイド接眼レンズ、接眼レンズ MEP-30-60W。高度な光学設計によリ、ズーム全域で広い視界を実現しつつ像面歪曲収差を適正に補正。ズーム接眼レンズでありながら固定倍に匹敵する高い解像力とシャープでクリアな視界を実現。・視野の隅々までシャープに結像するフィールドフラットナーレンズシステム採用。・すべてのレンズの透過面に光透過率に優れた多層膜コーティングを施し、自然で明るい視界を実現。・メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。・接眼目当ては、扱いやすいターンスライド方式。・フィールドスコープ本体との接続時はOリングによる防水仕様。・別売のデジスコーピング用アクセサリーの接続によりCOOLPIXシリーズやNikon 1シリーズの取り付けが可能。
  • 接眼キャップ EBP Nikon(ニコン)

    接眼キャップ EBP

    Nikon(ニコン)
    99税込109
    1個
    8日以内出荷
    接眼キャップ EBP。
  • 接眼キャップ 31248 Nikon(ニコン)

    接眼キャップ 31248

    Nikon(ニコン)
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用の接眼キャップです。
  • 対物キャップ 8X30E2(NEW) Nikon(ニコン)

    対物キャップ 8X30E2(NEW)

    Nikon(ニコン)
    99税込109
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用 8x30E II N 対物キャップ。
  • 双眼鏡用ネックストラップ(SBY) Nikon(ニコン)

    双眼鏡用ネックストラップ(SBY)

    Nikon(ニコン)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用ネックストラップ SBY。
  • 双眼鏡用ケース 31247 Nikon(ニコン)

    双眼鏡用ケース 31247

    Nikon(ニコン)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用ケース 31247。
  • モノキュラー HG 5X15D 吊リヒモ Nikon(ニコン)

    モノキュラー HG 5X15D 吊リヒモ

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    モノキュラーHG 吊りヒモ。
  • モナーク・アクション6対物キャップ40mm Nikon(ニコン)

    モナーク・アクション6対物キャップ40mm

    Nikon(ニコン)
    99税込109
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用の対物キャップです。
  • モナークHG用対物キャップ(ODN) Nikon(ニコン)

    モナークHG用対物キャップ(ODN)

    Nikon(ニコン)
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用の対物キャップです。
  • モナークHG用ケース(CFL) Nikon(ニコン)

    モナークHG用ケース(CFL)

    Nikon(ニコン)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡 MONARCH HG HG用ケース。
  • モナークHG 42mm用対物ラバーリング Nikon(ニコン)

    モナークHG 42mm用対物ラバーリング

    Nikon(ニコン)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡 MONARCH HG 42mm用対物ラバーリング。
  • モナークHG 30mm用対物ラバーリング Nikon(ニコン)

    モナークHG 30mm用対物ラバーリング

    Nikon(ニコン)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡 MONARCH HG 30mm用対物ラバーリング。
  • モナーク7 接眼キャップ Nikon(ニコン)

    モナーク7 接眼キャップ

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用の接眼キャップです。
  • モナーク56ミリ 接眼キャップ Nikon(ニコン)

    モナーク56ミリ 接眼キャップ

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用の接眼キャップです。
  • モナーク5/7 対物キャップ(ODB) Nikon(ニコン)

    モナーク5/7 対物キャップ(ODB)

    Nikon(ニコン)
    99税込109
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用の対物キャップです。
  • モナーク5/7 オイヒモ(SBG) Nikon(ニコン)

    モナーク5/7 オイヒモ(SBG)

    Nikon(ニコン)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用のネックストラップです。
  • フィールド接眼DSゴム目当て Nikon(ニコン)

    フィールド接眼DSゴム目当て

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    フィールドスコープ用 目当て ABR。
  • フィールド接眼DSゴムキャップ NEW Nikon(ニコン)

    フィールド接眼DSゴムキャップ NEW

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    フィールドスコープ用 接眼キャップ EBS。
  • フィールドZOOM接眼 前 キャップ Nikon(ニコン)

    フィールドZOOM接眼 前 キャップ

    Nikon(ニコン)
    99税込109
    1個
    8日以内出荷
    フィールドスコープ用 接眼ネジキャップ。
  • フィールドMC接眼20-60XZ接眼キャップ Nikon(ニコン)

    フィールドMC接眼20-60XZ接眼キャップ

    Nikon(ニコン)
    99税込109
    1個
    8日以内出荷
    フィールドスコープ用 MC接眼 接眼キャップ。
  • フィールドED50ケース Nikon(ニコン)

    フィールドED50ケース

    Nikon(ニコン)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    フィールドスコープ ED50 ケース CBK。
  • バレル H12.5 Nikon(ニコン)

    バレル H12.5

    Nikon(ニコン)
    3,498税込3,848
    1個
    8日以内出荷
    天体望遠鏡アイピース用 バレル H12.5。

単眼鏡/双眼鏡』には他にこんなカテゴリがあります

単眼鏡/双眼鏡その他関連用品