曜日別特売

接眼レンズ MEP-30-60W

接眼レンズ MEP-30-60W - Nikon(ニコン)

高性能2倍ズームワイド接眼レンズ、接眼レンズ MEP-30-60W。
高度な光学設計によリ、ズーム全域で広い視界を実現しつつ像面歪曲収差を適正に補正。ズーム接眼レンズでありながら固定倍に匹敵する高い解像力とシャープでクリアな視界を実現。
・視野の隅々までシャープに結像するフィールドフラットナーレンズシステム採用。
・すべてのレンズの透過面に光透過率に優れた多層膜コーティングを施し、自然で明るい視界を実現。
・メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。
・接眼目当ては、扱いやすいターンスライド方式。
・フィールドスコープ本体との接続時はOリングによる防水仕様。
・別売のデジスコーピング用アクセサリーの接続によりCOOLPIXシリーズやNikon 1シリーズの取り付けが可能。

付属品
ケース、目当て、接眼キャップ、マウントキャップ、MEP-30-60W用DSリングアタッチメント、MEP-30-60W用TSリングアタッチメント
対応製品
MONARCH フィールドスコープ 82ED-S、MONARCH フィールドスコープ 82ED-A、MONARCH フィールドスコープ 60ED-S、MONARCH フィールドスコープ 60ED-A
長さ(mm)
91(DSリングアタッチメント装着時)、92(TSリングアタッチメント装着時)(キャップ非装着時)
質量(g)
(約)370(DSリングアタッチメント装着時)、400(TSリングアタッチメント装着時)(キャップ非装着時)
倍率(倍)
30-60、24-48
視界
35-21、44-26m(1000mにおける)、見掛:55.3-65.6°
外径(mm)
62(キャップ非装着時)
明るさ
7.3-2.0、6.3-1.6
ひとみ径(Φmm)
2.7-1.4、2.5-1.3
アイレリーフ(mm)
15.2-14.2
実視界(°)
2.0-1.2、2.5-1.5
内容量
1個
注意
※防水性能:毎分5mmの降水量で30分間水を滴下しても内部光学系に影響のない防水設計。(フィールドスコープ装着時。水中では使用できません)。
※倍率・実視界・1000mにおける視界・ひとみ径・明るさの値は、口径82mm/口径60mmのMONARCH フィールドスコープに装着した時のものです。
※ズーム最高倍率時は設計参考値です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02960409接眼レンズ MEP-30-60W
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする