絞り込み
倍率(倍)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
355件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12X.9X30D.F30X 接眼キャップ Nikon(ニコン)

    12X.9X30D.F30X 接眼キャップ

    Nikon(ニコン)
    99税込109
    1個
    8日以内出荷
    フィールドスコープ用の接眼キャップです。
    対応製品13-30x/20-45x/25-56x ズームMC
  • 10X42SE 接眼キャップ Nikon(ニコン)

    10X42SE 接眼キャップ

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用の接眼キャップです。
    対応製品8x32SE・CF/10x42SE・CF/12x50SE・CF、8x30E II、10x35E II
  • 対物キャップ 50mm 31276 Nikon(ニコン)

    対物キャップ 50mm 31276

    Nikon(ニコン)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    紛失防止に配慮したフリップダウン式、双眼鏡用の対物キャップです。
    対応製品MONARCH M5 10×50、MONARCH M5 12×50
  • レンズヒーター380・12V ビクセン

    レンズヒーター380・12V

    ビクセン
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    レンズの大敵・結露を撃退する天体撮影の必需品!。天体写真撮影で発生しやすいレンズの結露(曇り)を予防するヒーターです。扱いやすさで定評をいただいているレンズヒーター360IVをベースに天体望遠鏡にも対応できるようグレードアップしました。USB-PD対応電源によりDC12Vで動作、さらにコントローラ―により好みの電力で使用できます。天体望遠鏡の対物レンズまわりに巻き付けることで大敵・結露を予防し、貴重な撮影機会を逃しません。適切な温度でレンズを保温し、結露を効率的に予防。水蒸気(気体)を含む空気に、気温より冷たいレンズが晒されると、レンズに接する水蒸気の温度が下がることで液体になり、レンズに付着します(結露)。レンズヒーター380-12Vでレンズの温度が気温より低くならならないよう保温することで結露を効率的に予防します。省エネ設計最大6W。レンズの結露予防効果を長時間持続。レンズの結露予防効果を長時間持続できる最適な消費電力を設定。10,000mAhモバイルバッテリーの使用であれば最大約10.3時間持続できる省エネ設計※。バッテリーの消耗を気にせず長時間の撮影に専念できます。また、熱によるレンズ性能への影響も最低限に抑えています。(※20℃、電力コントローラーLowの場合・外気温、使用環境、バッテリー特性に依存)。電力コントローラー付属(電源スイッチ兼用)。最適な消費電力で使用できる電力コントローラー(3段階)を装備しています(着脱可)。ボタン長押しにより電源スイッチとして機能、またボタンを押す毎にHi(高:6W)―Mid(中:4.5W)―Low(低:3.6W)ーHi・・・を繰り返します。好みによりコントローラーなしでも使用できます(消費電力6W固定)。外径Φ140mmをフルカバー、Φ45~180mmまでの円筒に取付可(目安)。長さ30mm以上、外径Φ45~180mmまでの円筒(目安)に巻き付けて使用できます。接眼レンズ、天体望遠鏡鏡筒、カメラレンズなど各種レンズ機器に幅広く対応します。特に外径Φ140mm以下であれば発熱体(20×440mm)が円筒を一周し、常に最大効果が得られます。快適着脱!Silent・Stressfree・Speedy。極薄柔軟なヒーター素材:カーボンナノチューブを発熱体に採用。また、外装には取外しに力が要らない粘着力で好評の面ファスナー素材:マイルドファスナーを採用しています。着脱時のベリベリ音もなく、ストレスフリー、スピーディな着脱を実現、撮影時間を無駄にしません。フィンガーフック+滑り止めで簡単確実固定。製品のレンズ当たり面に滑り止めを加工し、加えて側面にフィンガーフックを配置しています。フィンガーフックを利用して軽いテンションをかけて巻き付けることで、簡単確実に固定でき、使用中のヒーターズレを軽減できます。フィンガーフックにもマイルドファスナーを加工し、撮影中に邪魔とならないよう畳んで貼付固定できます。スパイラル電源コード。伸縮性により電源コードを誤ってひっかけた際の転倒を予防、また細い鏡筒であれば適度なテンションで。巻き付けることができるため、撮影中のコード風揺れによるブレを低減できます。USB PD電源、DC12V電源に対応。附属のトリガーケーブルPD12Vにより、USB PD電源(別売または市販)にて動作します。またヒーター本体のスパイラルコード端子に2.1ΦDCジャックを装備、ACアダプターPD12V-3A(別売)。または市販12V電源(2.1ΦDCプラグ/内径2.1mm、外径5.5mm・センタープラス)にも対応します。
    セット内容レンズヒーター本体、3段コントローラ―、トリガーケーブルPD12V電源(V)USB-PD電源、DC12電源(2.1ΦDCプラグ)対応本体質量(g)約95(本体46、コントローラー24、ケーブル25消費電力DC12V 0.5A 6W(最大)電源コード2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)、USB Type-Cコード長1,000mm(+スパイラルコード200~500mm)温度特性外気+35℃(ヒーター単体の場合※・コントローラーHiにおいて) ※使用時は取付け機器への熱移動により温度特性が変わります。
  • 液晶付きデジタル顕微鏡 ツールキット スリーアールソリューション

    液晶付きデジタル顕微鏡 ツールキット

    スリーアールソリューション
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    モニタで拡大画面を見ながらスムーズなはんだ付けが可能な液晶付きデジタル顕微鏡(3R-MSLCD97)専用のツールキット。基板を固定するスネーククリップや細かな部品を収納する 収納ステージ、必要な時にすぐ取り出せるツールストックバーなどを搭載。利便性と作業効率を向上させます。
    セット内容収納ステージ、スネーククリップ、ツールストックバー、耐熱シート
  • 対物キャップ 31251 Nikon(ニコン)

    対物キャップ 31251

    Nikon(ニコン)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    7x50IF SP WP、7x50IF HP WP TROPICAL、7x50IF HP WP TROPICAL SCALE対応の対物キャップです。 ※標準付属品
    対応製品7×50IF SP WP、7×50IF HP WP TROPICAL、7×50IF HP WP TROPICAL SCALE
  • 7.5倍35mm口径単眼鏡スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー)

    7.5倍35mm口径単眼鏡スマホ撮影アダプター付き

    Kenko(ケンコートキナー)
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    星空観察、バードウォッチング、スポーツ観戦に気軽に持ち運びのできる大口径単眼鏡にミニ三脚とスマートフォンアダプターがセットになりました。 単眼鏡は片手でもホールドでき、素早く観察することができるのでバードウォッチングやスポーツ観戦にも最適! 星空観察時には、ミニ三脚が付属しているのでアウトドアテーブルにセットして固定して観察することもできます。 三脚は固定して観察するほかに、脚を折りたたんでグリップとしてもお使いいただけるので、バードウォッチングやスポーツ観戦時にはより安定した像が得られます。 スマートフォンアダプターも付属していますので、ご自分のスマートフォンを取りつけて、見た感動を静止画や動画で残すことができます。 単眼鏡なので、荷物を軽くしたい登山や旅行でも威力を発揮しますし、日常でも気軽に持ち歩けます。 遠くに気になるものがあった時にはすぐに取り出して拡大して観察できるので大変便利です。
    厚さ(mm)取付可能スマートフォン:13寸法(mm)155×75×55質量(g)283g(接眼キャップ、アダプターストラップ除く)、三脚:207、最大搭載:700全高(mm)三脚:215倍率7.5倍最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)32縮長(mm)2051000m先の視野(m)96.1明るさ18ひとみ径(Φmm)43アイレリーフ(mm)16実視界(°)5.5
  • 防振スコープ シリウス14 SIRIUS

    防振スコープ シリウス14

    SIRIUS
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    2つの防振モード、レバー切替ワンタッチ。14倍、雨にも強い防振双眼鏡、シリウス14。
    用途上空からの要救助者・追跡車両の確認、走行車両の助手席からのナビゲート、船舶からの障害物・不審船の確認、スポーツ観戦・野鳥観察まで。仕様プリズム:Bak-4電源単三アルカリ乾電池1本望遠鏡:倍率14倍視界見かけ:56.5°最短合焦距離3.5m対物レンズ有効径(mm)30ねじ穴三脚ねじ穴:○(ハンズフリー使用可能)電池寿命約12時間(センサー駆動時)防水性IPX4 雨天使用可能ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)15実視界(°)4.4(FOV)
  • マイクロスコープ(PC用・PD-1付) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用・PD-1付)

    ホーザン
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
    タイプ中倍率(2×)、ワイドベース倍率27~200作動距離(mm)90ベース寸法(mm)350(W)×450(D)有効視野(mm)20×15~2.8×2.1
  • 取付径変換アダプター ホーザン

    取付径変換アダプター

    ホーザン
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    20mmΦのホルダー軸(支柱)に32mmΦのホルダーを取り付けるためのアダプター。
    付属品六角レンチ(2mm)適合【取付可能な鏡筒】L-461、L-514適合機種L-503質量(g)355外形寸法(mm)Φ31.8×100適合支柱Φ20mm
  • フレキシブルアーム ホーザン

    フレキシブルアーム

    ホーザン
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    作業範囲を広く使える、アームタイプ ベースを使わず、作業台へ直接固定するため、作業範囲が広くとれます。 使用しないときには作業台の端へ移動でき、他の作業時に邪魔になりません。
    付属品六角レンチ(5mm)軸径(Φmm)ホルダー:20質量(kg)3.5耐荷重(kg)6(取り付ける作業台側の強度によります)アーム長さ(mm)600支柱寸法(径×長さL)(mm)27.2×500
  • Φ9.0mmx5.0m ハンディースコープ エスコ

    Φ9.0mmx5.0m ハンディースコープ

    エスコ
    48,000税込52,800
    1個
    翌日出荷
    1.5倍デジタルズーム機能(10%ずつ増加)
    付属品ビデオケーブル、USBケーブル、マグネット、側視ミラー仕様カメラヘッド径:Φ9mm寸法(mm)全長:210、モニター部:60×75質量(kg)1.2(電池含)電源単3電池×4本(付属)ケーブル長(m)5精度(%)±0.1光源LEDライト(10段階調整)防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分)
  • クロスローラ式ステージ X軸 TRUSCO

    クロスローラ式ステージ X軸

    TRUSCO
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 マイクロメータヘッドの位置がサイド(ECRX)とセンター(ECRXC)から選べます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。トラスコ品番207-9730幅(mm)70厚さ(mm)20材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト質量(g)132タイプXステージ奥行(mm)66平行度(μm)運動時:30真直度(μm)30アズワン品番64-8498-69耐荷重(N)水平:19.6ステージ寸法(mm)40×40移動方向X軸方向移動量(mm)±6.5
  • 送りねじ式ステージ XY軸 TRUSCO

    送りねじ式ステージ XY軸

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    送りねじ式で、0.5mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXYステージ平行度(μm)運動時:50真直度(μm)50移動方向XY軸2方向移動量(mm)±7
  • ラックピニオン式ステージ XY軸 TRUSCO

    ラックピニオン式ステージ XY軸

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。厚さ(mm)62材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXYステージ
  • ネックストラップ Nikon(ニコン)

    ネックストラップ

    Nikon(ニコン)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    双眼鏡用ネックストラップです。
    対応製品ACULON T02 8×21、ACULON T02 10×21ブラック
  • デジタルゴルフスコープ Kenko(ケンコートキナー)

    デジタルゴルフスコープ

    Kenko(ケンコートキナー)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    目標のピンの根元にGREENラインを合わせ、ピンの最上部に RANGEバーが合うよう数回ボタンを押すだけで、おおよそのヤードを表示します。 また、通常時は単眼鏡としてお使いいただくことも可能です。 ピンの高さは公式ルールの2.1mを想定しています。
    付属品ケース、ストラップ仕様距離測定スケール(yd):45~930電源CR2032×2個(モニター用電池付属)倍率5倍本体質量(g)78対物レンズ有効径(mm)201000m先の視野(m)131本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×50×39
  • LEDストロボスコープ testo(テストー)

    LEDストロボスコープ

    testo(テストー)
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    高輝度白色LED採用により20cm離れた場所でも約1500lxの明るさを確保します。 発光時間調整機能付です。 発光周波数を保ちながら発光するタイミングのみをずらす位相調整機能を搭載しています。 小さな物体や近づきにくい場所での計測に便利です。
    用途エンジン、ファン、印刷機械などの回転速度や反復運動の計測測定範囲30~300000(FPM=発光数/分)(0.5~5000Hz)電源単3乾電池×3本(付属)測定方式非接触寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×60×191分解能0.1(30~999FPM時)1(1、000~300、000FPM時)測定精度(%)表示値の0.02(±1digit)発光回数(fpm)30~300000
  • ギャラリースコープ/LEDマイクロスタンドセット クリアー光学

    ギャラリースコープ/LEDマイクロスタンドセット

    クリアー光学
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質(レンズ)フルマルチコート(正立像)
  • リーフ ポケットマイクロスコープ50倍 京葉光器(LEAF)

    リーフ ポケットマイクロスコープ50倍

    京葉光器(LEAF)
    9,998税込10,998
    1個
    11日以内出荷
    軽量で解像力に優れています。
    用途印刷物・検査・観察・特にCTP版の網点などの諸検査トラスコ品番848-1878セット内容専用ケース材質本体:アルミ・樹脂・アクリル、レンズ:ガラス(アクロマートレンズ)長さ(mm)130幅(mm)13質量(g)16倍率(倍)50
  • リーフ ポケットマイクロスコープ25倍 京葉光器(LEAF)

    リーフ ポケットマイクロスコープ25倍

    京葉光器(LEAF)
    7,498税込8,248
    1個
    11日以内出荷
    軽量で解像力に優れています。
    用途印刷物・検査・観察・特にCTP版の網点などの諸検査トラスコ品番848-1877セット内容専用ケース材質本体:アルミ・樹脂・アクリル、レンズ:ガラス(アクロマートレンズ)長さ(mm)130幅(mm)13質量(g)15倍率(倍)25
  • ギャラリースコープ I.L.K(池田レンズ工業)

    ギャラリースコープ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    材質(レンズ)光学ガラスレンズ(フルマルチコート)
  • ギャラリースコープ クリアー光学

    ギャラリースコープ

    クリアー光学(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    フルマルチコート設計の高品質・高性能単眼鏡です。最大の特徴は近距離でピントが合います。美術館・表示板・ガスメーター等の双眼鏡でピント調節できない微妙な距離の観察に最適です。
    タイプギャラリースコープ材質(レンズ)光学ガラス(フルマルチコート)
  • 遊4X10 ストラップ Nikon(ニコン)

    遊4X10 ストラップ

    Nikon(ニコン)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    遊 4x10 ストラップ。
  • 目当てゴム 10X35E2 CF・WF(NEW) Nikon(ニコン)

    目当てゴム 10X35E2 CF・WF(NEW)

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用 10x35E II N 目当て。
  • 目当て8X40D7X50T.SP10X15X70 Nikon(ニコン)

    目当て8X40D7X50T.SP10X15X70

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用 7x/10x/18x 平型目当て。
  • 目当て 20X120 25X120 Nikon(ニコン)

    目当て 20X120 25X120

    Nikon(ニコン)
    209税込230
    1個
    8日以内出荷
    大型双眼望遠鏡用 ツノ型目当て。
  • 接眼レンズ MEP-30-60W Nikon(ニコン)

    接眼レンズ MEP-30-60W

    Nikon(ニコン)
    65,980税込72,578
    1個
    8日以内出荷
    高性能2倍ズームワイド接眼レンズ、接眼レンズ MEP-30-60W。高度な光学設計によリ、ズーム全域で広い視界を実現しつつ像面歪曲収差を適正に補正。ズーム接眼レンズでありながら固定倍に匹敵する高い解像力とシャープでクリアな視界を実現。・視野の隅々までシャープに結像するフィールドフラットナーレンズシステム採用。・すべてのレンズの透過面に光透過率に優れた多層膜コーティングを施し、自然で明るい視界を実現。・メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。・接眼目当ては、扱いやすいターンスライド方式。・フィールドスコープ本体との接続時はOリングによる防水仕様。・別売のデジスコーピング用アクセサリーの接続によりCOOLPIXシリーズやNikon 1シリーズの取り付けが可能。
  • 接眼キャップ EBP Nikon(ニコン)

    接眼キャップ EBP

    Nikon(ニコン)
    99税込109
    1個
    8日以内出荷
    接眼キャップ EBP。
  • 接眼キャップ 31248 Nikon(ニコン)

    接眼キャップ 31248

    Nikon(ニコン)
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用の接眼キャップです。
  • 対物キャップ 8X30E2(NEW) Nikon(ニコン)

    対物キャップ 8X30E2(NEW)

    Nikon(ニコン)
    99税込109
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用 8x30E II N 対物キャップ。
  • 双眼鏡用ネックストラップ(SBY) Nikon(ニコン)

    双眼鏡用ネックストラップ(SBY)

    Nikon(ニコン)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用ネックストラップ SBY。
  • 双眼鏡用ケース 31247 Nikon(ニコン)

    双眼鏡用ケース 31247

    Nikon(ニコン)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用ケース 31247。
  • モノキュラー HG 5X15D 吊リヒモ Nikon(ニコン)

    モノキュラー HG 5X15D 吊リヒモ

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    モノキュラーHG 吊りヒモ。
  • モナーク・アクション6対物キャップ40mm Nikon(ニコン)

    モナーク・アクション6対物キャップ40mm

    Nikon(ニコン)
    99税込109
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用の対物キャップです。
  • モナークHG用対物キャップ(ODN) Nikon(ニコン)

    モナークHG用対物キャップ(ODN)

    Nikon(ニコン)
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用の対物キャップです。
  • モナークHG用ケース(CFL) Nikon(ニコン)

    モナークHG用ケース(CFL)

    Nikon(ニコン)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡 MONARCH HG HG用ケース。
  • モナークHG 42mm用対物ラバーリング Nikon(ニコン)

    モナークHG 42mm用対物ラバーリング

    Nikon(ニコン)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡 MONARCH HG 42mm用対物ラバーリング。
  • モナークHG 30mm用対物ラバーリング Nikon(ニコン)

    モナークHG 30mm用対物ラバーリング

    Nikon(ニコン)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡 MONARCH HG 30mm用対物ラバーリング。
  • モナーク7 接眼キャップ Nikon(ニコン)

    モナーク7 接眼キャップ

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用の接眼キャップです。

単眼鏡/双眼鏡』には他にこんなカテゴリがあります

単眼鏡/双眼鏡その他関連用品