「倍率(倍)」から絞り込む
防振スコープ シリウス12シリウス5日以内出荷
シリウス12〈トウェルブ〉は独自ジャイロセンサーを搭載した12倍、完全防水の日本製防振双眼鏡。
揺れる環境下で”ピタリ”と目標物を確認できる。
三脚ネジ穴やオート電源オフ機能、グリップ感抜群の小型設計などきめ細かなアイデアが組み込まれている。
全面多層膜コーティングされた明るいレンズには対物・接眼両面に撥水撥油コートが施され、
あらゆる環境下で耐えうる最上の視界を確保。
6軸ジャイロセンサーで感知した振動を、ジンバル機構を介しボイスコイルモーターにより、水平・垂直の2軸を制御する。
用途上空ヘリからの要救助者・追跡車両の確認、走行車両の助手席からのナビゲート、船舶からの障害物・不審船の捕捉、スポーツ観戦・野鳥観察・コンサートまで。仕様三脚ネジ穴:○(ハンズフリー使用可能)質量(g)438(電池含まず)電源単三アルカリ乾電池1本倍率(倍)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×131×52電池寿命(時間)連続12(センサー駆動時)視界見掛け視界:57.6°最短合焦距離2.7m対物レンズ有効径(mm)21オートパワーオフ無操作かつ静止時30分間で電源自動オフRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.62MB)防水性完全防水 IPX7ひとみ径(Φmm)1.8アイレリーフ(mm)11実視界(°)4.8(FOV)
ギャラリースコープI.L.K(池田レンズ工業)翌日出荷から翌々日出荷
材質(レンズ)光学ガラスレンズ(フルマルチコート)
ギャラリースコープクリアー光学(1件のレビュー)9日以内出荷
フルマルチコート設計の高品質・高性能単眼鏡です。最大の特徴は近距離でピントが合います。美術館・表示板・ガスメーター等の双眼鏡でピント調節できない微妙な距離の観察に最適です。
タイプギャラリースコープ材質(レンズ)光学ガラス(フルマルチコート)
『単眼鏡/双眼鏡』には他にこんなカテゴリがあります