単眼鏡/双眼鏡その他関連用品 :「顕微鏡 アーム」の検索結果
「倍率(倍)」から絞り込む
2.8~79(3)
11(6)
13~92(3)
17(3)
19~92(3)
24~115(3)
52(4)
57(6)
105~755(3)
110(4)
倍率(倍)をもっと見る
HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ中倍率(0.8×)多機能、ロングアーム(クランプ)
倍率2.7~76(1.3~37)
作動距離(mm)350~150
有効視野(mm)191×107~6.9×3.9
取扱説明書(0.66MB)
1個
¥248,800
税込¥273,680
7日以内出荷
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
コネクタ出力:HDMI
静止画記録サイズ1920×1080(200万画素)
動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素)
記録媒体microSD / SDHC / SDXCメモリーカード(最大128GB)
フレームレート最大60fps
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。