絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • A&D(2)
  • ホーザン(3)
  • フルーク(FLUKE)(43)
  • 三和電気計器(19)
  • カスタム(14)
  • 共立電気計器(11)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(11)
  • KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(9)
  • マザーツール(8)
  • 横河計測(6)
  • カイセ(6)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
  • testo(テストー)(3)
  • SK11(3)
  • マルチ計測器(2)
  • RIGOL(リゴル)(2)
  • アズワン(1)
  • エンジニア(1)
校正証明書
  • 付き(22)
直流電流(A)
  • 最大0.6(1)
  • 最大10(2)
電源
  • AC電源(5)
  • 単三乾電池(9)
  • 単四乾電池(6)
直流電圧(V)
  • 最大60(5)
  • 最大600(2)
  • 最大1000(7)
交流電圧(V)
  • 最大600(2)
  • 最大1000(7)
最大600・最大1000
交流電流(A)
  • その他(1)
  • 最大0.6(1)
  • 最大10(3)
  • 最大1000(4)
その他・最大0.6・最大10・最大1000
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

デジタルテスタ :「校正」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
関連キーワード
  • 校正証明書
  • デジタルマルチメータ 校正
  • デジタルマルチメーター 校正
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流電流(A)から絞り込む
最大0.6(1)
最大10(2)
デジタルマルチメータワイヤレスセット HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータワイヤレスセットHIOKI(日置電機)
45,980税込50,578
1セット
当日出荷から8日以内出荷
現場でのトラブル解析に貢献。 作業効率アップ!デジタル管理で測定作業を省力。(Z321装着で0Excel直接入力機能) テストリードの誤挿入を防止し、安全安心。(端子シャッター) テストリードとキャップを一体化。 高い防じん防水性能。(国際規格IP54対応)
用途電気設備の保守・メンテナンス、電気工事、DMMを用いた各種トラブルシュート付属品ワイヤレスアダプタZ3210×1、テストリードL9300×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×3、使用上の注意×1セット内容デジタルマルチメータ DT4261とワイヤレスアダプタ Z3210幅(mm)87高さ(mm)185質量(g)480(テストリードホルダー、電池含む)奥行(mm)47電圧(V)【LoZ V】600/1レンジ電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×3交流電圧(V)6/60/600/1000 周波数特性40Hz~1kHz 基本確度40-500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M 基本確度±0.7%rdg.±3dgt.直流電圧(V)600m/6/60/600/1000 基本確度±0.15%rdg.±2dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×185×47連続使用時間(時間)130(Z3210未装着)、70(Z3210装着、無線通信)機能誤挿入防止シャッター、ヒューズチェック機能、ユーザー設定維持機能、フィルター機能、ゼロアジャスト、表示値ホールド、オートホールド、最大値/最小値表示、瞬時値 (PEAK)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプションの通信パッケージ DT4900-01装着時のみ)、無線通信(オプションのワイヤレスアダプタ Z3210装着時のみ)周波数特性【電圧レンジ】[交流]40Hz~1kHz、[直流+交流]DC40Hz~1kHz、【LoZV】DC40Hz~1kHz、【直流電流レンジ】[交流]40Hz~1kHz、【周波数レンジ】[電圧]99.99Hz~99.99kHz/4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、[電流]99.99Hz~9.999kHz/3レンジ(最小感度電流による制限あり)交流電流(A)0.6~10/3レンジ、[クランプ測定]10~1000/7レンジ直流電流(A)0.6~10/3レンジ交流/直流電圧[直流+交流]6V~1000V/4レンジダイオードテスト開放電圧:2V以下、測定電流:0.2mA、順方向しきい値:0.15V~1.8V静電容量【静電容量レンジ】1μF~10mF/5レンジ導通チェック導通ONしきい値:25Ω、導通OFFしきい値:245Ω、応答時間:0.5ms以上RoHS指令(10物質対応)対応基本確度【電圧レンジ】[直流]±0.15%rdg.±2dgt.、[交流]40Hz~500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、[直流+交流]DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【LoZV】DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【抵抗レンジ】±0.7%rdg.±3dgt.、【直流電流レンジ】[直流]±0.5%
デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用)HIOKI(日置電機)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
高い安全性と信頼性のスタンダードDMM! 豊富な測定機能の汎用タイプテスター DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz 直接入力10A測定 電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用)
付属品テストリードL9207-10 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×4質量(g)390 (電池, ホルスタ含む)電源単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×4表示4桁液晶表示, max. 6000 dgt., バーグラフ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×174×52連続使用時間(時間)130 (バックライト消灯時)機能フィルタ, 表示値ホールド, オートホールド, 最大/最小/平均値表示, リラティブ表示, オートパワーセーブ, USB通信 (オプション使用)周波数特性交流:40 Hz~1 kHz表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s, 周波数: 1~2回/s, 温度: 1回/s)抵抗600.0 Ω~60.00 MΩ, 6レンジダイオードテスト開放電圧: 5.0 V以下, 測定電流: 0.5 mA, 順方向しきい値: 0.15V~1.5V静電容量1.000 μF~10.00 mF, 5レンジ導通チェック導通ONしきい値: 25 Ω 以下 (ブザー音, 赤色LED点灯),導通OFFしきい値: 245 Ω 以上電圧レンジ(V)直流:600.0mV~1000, 5レンジ、交流:6.000~1000, 4レンジ電流レンジ直流:6.000 A/10.00 A, 2レンジ、交流:6.000 A/10.00 A, 2レンジ基本確度直流電圧:±0.3 % rdg. ±5 dgt. / 交流電圧:40 - 500 Hz:±0.9 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流, クレストファクタ3以下) / 抵抗:±0.7 % rdg. ±5 dgt. / 直流電流:±0.9 % rdg. ±5 dgt. / 交流電流:40 - 500 Hz : ±1.4 % rdg. ±3 dgt.(実効値整流, クレストファクタ3以下, 周波数特性: 40 Hz~1 kHz) / 静電容量:±1.9 % rdg. ±5 dgt. / 周波数:±0.1 % rdg. ±1 dgt.応答時間(ms)導通チェック:0.5
バッテリハイテスタ HIOKI(日置電機)バッテリハイテスタHIOKI(日置電機)
369,800税込406,780
1台
6日以内出荷
xEV向け大型セル、300 Vまでの大型パックの測定に対応 内部抵抗と開放電圧を同時に測定 xEV向け大型セル、300 Vまでの大型パックの測定に対応したレンジ構成 内部抵抗(AC-IR)測定レンジ:3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ 開放電圧測定レンジ:6 V/60 V/300 V インターフェイスにLANを搭載 スイッチメインフレームSW1001, SW1002と組み合わせることで、測定チャネル数を増設できます。また、「BT3561A/BT3562A/BT3563AとDM7276」、「BT4560とDM7276」など、2種類の測定器を一括制御し、スキャン測定も可能です。 静電気による測定器の故障を防ぐ
仕様抵抗測定レンジ:3 mΩ(最大表示:3.1000 mΩ, 分解能:0.1 μΩ, 測定電流:100 mA)/30 mΩ(最大表示:31.000 mΩ, 分解能:1 μΩ, 測定電流:100 mA)/300 mΩ(最大表示:310.00 mΩ, 分解能:10 μΩ, 測定電流:10 mA)/3 Ω(最大表示:3.1000 Ω, 分解能:100 μΩ, 測定電流:1 mA)/30 Ω(最大表示:31.000 Ω, 分解能:1 mΩ, 測定電流:100 μA)/300 Ω(最大表示:310.00 Ω, 分解能:10 mΩ, 測定電流:10 μA)/3 kΩ(最大表示:3.1000 kΩ, 分解能:100 mΩ, 測定電流:10 μA)/測定代表確度:±0.5% rdg ±10 dgt(3 mΩレンジ), ±0.5% rdg ±5 dgt(30 mΩレンジ以上)/測定電流周波数:1 kHz ±0.2 Hz/測定方式:交流4端子法、電圧測定レンジ:6 V(最大表示:6.00000 V, 分解能:10 μV)/60 V(最大表示:60.0000 V, 分解能:100 μV)/300 V(最大表示:300.000 V, 分解能:1 mV)/測定代表確度:±0.01% rdg ±3 dgt付属品取扱説明書×1, 電源コード×1, 使用上の注意×1質量(kg)2.4電源AC 100 V ~ AC 240 V, 50 Hz/60 Hz, 35 VA max.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×295機能コンタクトチェック機能, ゼロアジャスト機能, パルス測定機能, コンパレータ機能 (Hi/ IN/ Lo), 統計演算機能 (最大30,000データ), ディレイ機能, アベレージ機能, 設定セーブ機能 (パネルセーブ) , メモリ機能, LabVIEW(R)ドライバ対応インターフェイスLAN (TCP/IP, 10BASE-T/100BASE-TX)/RS-232C (最大38.4 kbps, プリンタI/F兼用)/EXT I/O (37-pin Handler interface)/アナログ出力 (DC 0 V~3.1 V)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)ΩまたはV (60 Hz):4(EX.FAST), 12(FAST), 35(MEDIUM), 150(SLOW)/ΩV (60 Hz):8(EX.FAST), 24(FAST), 70(MEDIUM), 253(SLOW)/ΩまたはV (50 Hz):4(EX.FAST), 12(FAST), 42(MEDIUM), 157(SLOW)/ΩV (50 Hz):8(EX.FAST), 24(FAST), 84(MEDIUM), 259(SLOW)応答時間(ms)10
バッテリハイテスタ HIOKI(日置電機)バッテリハイテスタHIOKI(日置電機)
309,800税込340,780
1台
6日以内出荷
xEV向け大型セル、100 Vまでの中型パックの測定に対応 内部抵抗と開放電圧を同時に測定 xEV向け大型セル、100 Vまでの中型パックの測定に対応したレンジ構成 内部抵抗(AC-IR)測定レンジ:3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ 開放電圧測定レンジ:6 V/60 V/100 V インターフェイスにLANを搭載 スイッチメインフレームSW1001, SW1002と組み合わせることで、測定チャネル数を増設できます。また、「BT3561A/BT3562A/BT3563AとDM7276」、「BT4560とDM7276」など、2種類の測定器を一括制御し、スキャン測定も可能です。 静電気による測定器の故障を防ぐ
仕様抵抗測定レンジ:3 mΩ(最大表示:3.1000 mΩ、 分解能:0.1 μΩ、 測定電流:100 mA)/30 mΩ(最大表示:31.000 mΩ、 分解能:1 μΩ、 測定電流:100 mA)/300 mΩ(最大表示:310.00 mΩ、 分解能:10 μΩ、 測定電流:10 mA)/3 Ω(最大表示:3.1000 Ω、 分解能:100 μΩ、 測定電流:1 mA)/30 Ω(最大表示:31.000 Ω、 分解能:1 mΩ、 測定電流:100 μA)/300 Ω(最大表示:310.00 Ω、 分解能:10 mΩ、 測定電流:10 μA)/3 kΩ(最大表示:3.1000 kΩ、 分解能:100 mΩ、 測定電流:10 μA)/測定代表確度:±0.5% rdg ±10 dgt(3 mΩレンジ)、 ±0.5% rdg ±5 dgt(30 mΩレンジ以上)/測定電流周波数:1 kHz ±0.2 Hz/測定方式:交流4端子法、電圧測定レンジ:6 V(最大表示:6.00000 V、 分解能:10 μV)/60 V(最大表示:60.0000 V、 分解能:100 μV)/100 V(最大表示:100.000 V、 分解能:1 mV)/測定代表確度:±0.01% rdg ±3 dgt付属品取扱説明書×1、 電源コード×1、 使用上の注意×1質量(kg)2.4電源AC 100 V ~ AC 240 V、 50 Hz/60 Hz、 35 VA max.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×295機能コンタクトチェック機能、 ゼロアジャスト機能、 パルス測定機能、 コンパレータ機能 (Hi/ IN/ Lo)、 統計演算機能 (最大30000データ)、 ディレイ機能、 アベレージ機能、 設定セーブ機能 (パネルセーブ) 、 メモリ機能、 LabVIEW(R)ドライバ対応インターフェイスLAN (TCP/IP、10BASE-T/100BASE-TX)/RS-232C (最大38.4 kbps、プリンタI/F兼用)/EXT I/O (37-pin Handler interface)/アナログ出力 (DC 0 V~3.1 V)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)ΩまたはV (60 Hz):4(EX.FAST)、 12(FAST)、 35(MEDIUM)、 150(SLOW)/ΩV (60 Hz):8(EX.FAST)、 24(FAST)、 70(MEDIUM)、 253(SLOW)/ΩまたはV (50 Hz):4(EX.FAST)、 12(FAST)、 42(MEDIUM)、 157(SLOW)/ΩV (50 Hz):8(EX.FAST)、 24(FAST)、 84(MEDIUM)、 259(SLOW)応答時間(ms)10
バッテリハイテスタ HIOKI(日置電機)バッテリハイテスタHIOKI(日置電機)
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
xEV向け大型セル、300 Vまでの大型パックの測定に対応 内部抵抗と開放電圧を同時に測定 動力用小型セル、60 V までの小型パックの測定に対応したレンジ構成 内部抵抗(AC-IR)測定レンジ:30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ 開放電圧測定レンジ:6 V/60 V インターフェイスにLANを搭載 スイッチメインフレームSW1001, SW1002と組み合わせることで、測定チャネル数を増設できます。また、「BT3561A/BT3562A/BT3563AとDM7276」、「BT4560とDM7276」など、2種類の測定器を一括制御し、スキャン測定も可能です。 静電気による測定器の故障を防ぐ
仕様抵抗測定レンジ:30 mΩ(最大表示:31.000 mΩ、分解能:1 μΩ、測定電流:100 mA)/300 mΩ(最大表示:310.00 mΩ、分解能:10 μΩ、測定電流:10 mA)/3 Ω(最大表示:3.1000 Ω、分解能:100 μΩ、測定電流:1 mA)/30 Ω(最大表示:31.000 Ω、分解能:1 mΩ、測定電流:100 μA)/300 Ω(最大表示:310.00 Ω、分解能:10 mΩ、測定電流:10 μA)/3 kΩ(最大表示:3.1000 kΩ、分解能:100 mΩ、測定電流:10 μA)/測定代表確度:±0.5% rdg ±5 dgt/測定電流周波数:1 kHz ±0.2 Hz/測定方式:交流4端子法、電圧測定レンジ:6 V(最大表示:6.00000 V、分解能:10 μV)/60 V(最大表示:60.0000 V、分解能:100 μV)/測定代表確度:±0.01% rdg ±3 dgt付属品取扱説明書、電源コード、使用上の注意質量(kg)2.4電源AC 100 V ~ AC 240 V、50 Hz/60 Hz、35 VA max.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×295機能コンタクトチェック機能、ゼロアジャスト機能、パルス測定機能、コンパレータ機能 (Hi/ IN/ Lo)、統計演算機能 (最大30000データ)、ディレイ機能、アベレージ機能、設定セーブ機能 (パネルセーブ) 、メモリ機能、LabVIEW(R)ドライバ対応インターフェイスLAN (TCP/IP、10BASE-T/100BASE-TX)/RS-232C (最大38.4 kbps、プリンタI/F兼用)/EXT I/O (37-pin Handler interface)/アナログ出力 (DC 0 V~3.1 V)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)ΩまたはV (60 Hz):4(EX.FAST)、12(FAST)、35(MEDIUM)、150(SLOW)/ΩV (60 Hz):8(EX.FAST)、24(FAST)、70(MEDIUM)、253(SLOW)/ΩまたはV (50 Hz):4(EX.FAST)、12(FAST)、42(MEDIUM)、157(SLOW)/ΩV (50 Hz):8(EX.FAST)、24(FAST)、84(MEDIUM)、259(SLOW)応答時間(ms)10
マルチプレクサモジュール(4端子対) HIOKI(日置電機)マルチプレクサモジュール(4端子対)HIOKI(日置電機)
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
4端子対(6線式)の結線で6チャネル、2線式結線で6チャネル対応
用途SW1001、SW1002用仕様最大許容電圧:DC 60 V, AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak/最大許容電流:DC 1 A, AC 1 Arms (センス), DC 2 A, AC 2 Arms (ソース, リターン)/最大許容電力:30 W (抵抗負荷)/対地間最大定格電圧:DC 60 V付属品取扱説明書×1質量(g)196寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.5×110×257接点方式アーマチュアリレー結線方式4端子対 (6線式)または2線式RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数6チャネル (4端子対)/ 6チャネル (2線式)切替時間11ms(測定時間含まず)校正証明書付き
マルチプレクサモジュール(2線式/4線式) HIOKI(日置電機)マルチプレクサモジュール(2線式/4線式)HIOKI(日置電機)
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
2線式結線で22チャネル、4線式結線で11チャネル対応
用途SW1001、SW1002用仕様最大許容電圧:DC 60 V, AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak/最大許容電流:DC 1 A, AC 1 Arms/最大許容電力:30 W (抵抗負荷)/対地間最大定格電圧:DC 60 V付属品取扱説明書×1質量(g)210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.5×110×257接点方式アーマチュアリレー結線方式2線式または4線式RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数22チャネル (2線式)/ 11チャネル (4線式)切替時間11ms(測定時間含まず)校正証明書付き
スイッチメインフレーム(12スロット) HIOKI(日置電機)スイッチメインフレーム(12スロット)HIOKI(日置電機)
429,800税込472,780
1台
9日以内出荷
電池の多チャネル測定に最適な、モジュール式のスイッチシステム。 最大264ch (2線)~72ch (4端子対) インピーダンス計測に配慮した回路設計で測定誤差を低減。 電圧計とバッテリテスタを切り替えて測定が可能。 チャネルごと保護用ヒューズ内臓、万が一の経路短絡時に測定対象の電池を保護。
用途電池セルのOCV測定、内部抵抗測定、外装電位測定に付属品電源コード×1, 取扱説明書×1, 使用上の注意×1, USBドライバCD×1質量(kg)6電源AC 100 V~AC 240 V / 30 VA (50/60 Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×132×420機能チャネル切り替え, 結線方式, スキャン機能, 通信コマンド転送, チャネルディレイ, シールド切り替え最大入力電圧DC 60 V (DC 60 Vを超える電池パックは接続不可), AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak, 対地間最大定格電圧: DC 60 VRoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数2台(2線式 1台 + 4線式 1台,または2線式 1台 + 4端子対 1台)適合モジュールマルチプレクサモジュールSW9001 (2線式/4線式), マルチプレクサモジュールSW9002 (4端子対)スロット数(個)12通信インターフェースLAN, USB, RS-232C (ホスト用,測定器用)
スイッチメインフレーム(3スロット) HIOKI(日置電機)スイッチメインフレーム(3スロット)HIOKI(日置電機)
239,800税込263,780
1台
9日以内出荷
電池の多チャネル測定に最適な、モジュール式のスイッチシステム。 最大66ch (2線)~18ch (4端子対) インピーダンス計測に配慮した回路設計で測定誤差を低減。 電圧計とバッテリテスタを切り替えて測定が可能。 チャネルごと保護用ヒューズ内臓、万が一の経路短絡時に測定対象の電池を保護。
用途電池セルのOCV測定、内部抵抗測定、外装電位測定に付属品電源コード ×1, 取扱説明書 ×1, 使用上の注意 ×1, USBドライバCD ×1質量(kg)3.7電源AC 100 V~AC 240 V / 30 VA (50/60 Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×132×420機能チャネル切り替え, 結線方式, スキャン機能, 通信コマンド転送, チャネルディレイ, シールド切り替え最大入力電圧DC 60 V (DC 60 Vを超える電池パックは接続不可), AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak, 対地間最大定格電圧: DC 60 VRoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数2台(2線式 1台 + 4線式 1台,または2線式 1台 + 4端子対 1台)適合モジュールマルチプレクサモジュールSW9001 (2線式/4線式), マルチプレクサモジュールSW9002 (4端子対)スロット数(個)3通信インターフェースLAN, USB, RS-232C (ホスト用,測定器用)
バッテリテスタワイヤレスセット HIOKI(日置電機)バッテリテスタワイヤレスセットHIOKI(日置電機)
329,800税込362,780
1セット
4日以内出荷
先端がL字のピン形リード L2020、ワイヤレスアダプタ Z3210 付き。
付属品ピン形リードL2020 ×1、携帯用ケースC1014 ×1、プロテクタZ5041 ×1、ヒューズセットZ5050 ×1、ゼロアジャストボード ×1、首掛けストラップ ×1、USBケーブル ×1、アプリケーションソフトウェア GENNECT One CD-R ×1、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×8、取扱説明書 ×1幅(mm)199高さ(mm)132質量(g)960(電池・プロテクタ含む)奥行(mm)60.6電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)直流電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能10mV)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60.0℃、分解能0.1℃、測定確度±1.0℃)メモリーデータ数6000データ開放端子電圧5Vmax.測定確度電圧:±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.)測定周波数1kHz ±30Hz、ノイズ周波数回避機能有効時は1kHz±80Hz.測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)抵抗3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt.測定電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能:10mV)、2切替えRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリテスタワイヤレスセット HIOKI(日置電機)バッテリテスタワイヤレスセットHIOKI(日置電機)
319,800税込351,780
1セット
4日以内出荷
先端がまっすぐのピン形リード 9465-10、ワイヤレスアダプタZ3210 付き。
付属品ピン形リード9465-10 ×1、携帯用ケースC1014 ×1、プロテクタZ5041 ×1、ヒューズセットZ5050 ×1、ゼロアジャストボード ×1、首掛けストラップ ×1、USBケーブル ×1、アプリケーションソフトウェア GENNECT One CD-R ×1、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×8、取扱説明書 ×1幅(mm)199高さ(mm)132質量(g)960(電池・プロテクタ含む)奥行(mm)60.6電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)直流電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能10mV)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60.0℃、分解能0.1℃、測定確度±1.0℃)メモリーデータ数6000データ開放端子電圧5Vmax.測定確度電圧:±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.)測定周波数1kHz ±30Hz、ノイズ周波数回避機能有効時は1kHz±80Hz.測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)抵抗3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt.測定電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能:10mV)、2切替えRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリテスタ HIOKI(日置電機)バッテリテスタHIOKI(日置電機)
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化。付属プローブなし。
用途電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能 測定から保存まで最速 約2秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮 内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断 ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ 本体画面や音声 によるガイドで、より単純な測定手順を実現 測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減 様々な測定データをGENNECT Crossアプリで一括管理 プロテクタ装着により、持ちやすさと現場の使用に耐える強度が向上付属品携帯用ケース×1、プロテクタ×1、ヒューズセット x1 (5本セット)、ゼロアジャストボード×1、首掛けストラップ×1 USBケーブル×1、GENNECT One ソフトウェア CD×1、単3形アルカリ乾電池 (LR6)×8、取扱説明書×1幅(mm)199高さ(mm)132質量(g)960 (電池, プロテクタ含む)奥行(mm)60.6電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)抵抗(Ω)3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt.直流電圧(V)±6V(最大表示±6.000V、分解能1mV)~±60V(最大表示±60.00V、分解能10mV)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60.0℃、分解能0.1℃、測定確度±1.0℃)メモリーデータ数6000データ開放端子電圧5Vmax.測定確度電圧:±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.)測定周波数1 kHz ±30 Hz、 ノイズ周波数回避機能有効時は1 kHz ±80 Hz.測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)測定電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能:10mV)、2切替えRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリテスタ HIOKI(日置電機)バッテリテスタHIOKI(日置電機)
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化。先端がまっすぐなピン形リード 9465-10付。
用途電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能 測定から保存まで最速 約2秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮 内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断 ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ 本体画面や音声 によるガイドで、より単純な測定手順を実現 測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減 様々な測定データをGENNECT Crossアプリで一括管理 プロテクタ装着により、持ちやすさと現場の使用に耐える強度が向上付属品ピン形リード 9465-10×1、携帯用ケース×1、プロテクタ×1、ヒューズセット x1 (5本セット)、ゼロアジャストボード×1、首掛けストラップ×1 USBケーブル×1、GENNECT One ソフトウェア CD×1、単3形アルカリ乾電池 (LR6)×8、取扱説明書×1幅(mm)199高さ(mm)132質量(g)960 (電池, プロテクタ含む)奥行(mm)60.6電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)抵抗(Ω)3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt.直流電圧(V)±6V(最大表示±6.000V、分解能1mV)~±60V(最大表示±60.00V、分解能10mV)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60.0℃、分解能0.1℃、測定確度±1.0℃)メモリーデータ数6000データ開放端子電圧5Vmax.測定確度電圧:±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.)測定周波数1 kHz ±30 Hz、 ノイズ周波数回避機能有効時は1 kHz ±80 Hz.測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)測定電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能:10mV)、2切替えRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ スタンダードモデル(PV・汎用) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ スタンダードモデル(PV・汎用)HIOKI(日置電機)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から8日以内出荷
現場でのトラブル解析に貢献。 作業効率アップ!デジタル管理で測定作業を省力。(Z321装着で0Excel直接入力機能) テストリードの誤挿入を防止し、安全安心。(端子シャッター) テストリードとキャップを一体化。 高い防じん防水性能。(国際規格IP54対応)
用途電気設備の保守・メンテナンス、電気工事、DMMを用いた各種トラブルシュート仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能付属品テストリードL9300×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×3、使用上の注意×1電圧(V)【LoZ V】600/1レンジ表示4桁液晶表示、max.6000dgt.(周波数測定を除く)、バーグラフ連続使用時間(時間)130(Z3210未装着)、70(Z3210装着、無線通信)機能誤挿入防止シャッター、ヒューズチェック機能、ユーザー設定維持機能、フィルター機能、ゼロアジャスト、表示値ホールド、オートホールド、最大値/最小値表示、瞬時値 (PEAK)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプションの通信パッケージ DT4900-01装着時のみ)、無線通信(オプションのワイヤレスアダプタ Z3210装着時のみ)周波数特性【電圧レンジ】[交流]40Hz~1kHz、[直流+交流]DC40Hz~1kHz、【LoZV】DC40Hz~1kHz、【直流電流レンジ】[交流]40Hz~1kHz、【周波数レンジ】[電圧]99.99Hz~99.99kHz/4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、[電流]99.99Hz~9.999kHz/3レンジ(最小感度電流による制限あり)交流電流(A)0.6~10/3レンジ、[クランプ測定]10~1000/7レンジ直流電流(A)0.6~10/3レンジ表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)交流/直流電圧[直流+交流]6V~1000V/4レンジダイオードテスト開放電圧:2V以下、測定電流:0.2mA、順方向しきい値:0.15V~1.8V静電容量【静電容量レンジ】1μF~10mF/5レンジ導通チェック導通ONしきい値:25Ω、導通OFFしきい値:245Ω、応答時間:0.5ms以上RoHS指令(10物質対応)対応基本確度【電圧レンジ】[直流]±0.15%rdg.±2dgt.、[交流]40Hz~500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、[直流+交流]DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【LoZV】DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【抵抗レンジ】±0.7%rdg.±3dgt.、【直流電流レンジ】[直流]±0.5%
バッテリテスタ HIOKI(日置電機)バッテリテスタHIOKI(日置電機)
309,800税込340,780
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化。狭い場所でも測定しやすい、先端がL字のピン形リードL2020付。
用途電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能 測定から保存まで最速 約2秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮 内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断 ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ 本体画面や音声 によるガイドで、より単純な測定手順を実現 測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減 様々な測定データをGENNECT Crossアプリで一括管理 プロテクタ装着により、持ちやすさと現場の使用に耐える強度が向上付属品携帯用ケースC1014、ヒューズセットZ5050、プロテクタZ5041測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60℃、分解能0.1℃、測定確度±1℃)メモリーデータ数6000データ開放端子電圧5Vmax.測定確度電圧:±0.8%rdg.±6dgt.(3mΩレンジのみ±1.0%rdg.±8dgt.)測定周波数1kHz±30Hz、ノイズ周波数回避機能有効時は1kHz±80Hz.測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)測定電圧(V)±6(最大表示±6V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60V、分解能:10mV)、2切替えRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ スリムモデル(汎用) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ スリムモデル(汎用)HIOKI(日置電機)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計 抵抗レンジに誤って電圧を入力しても、漏電ブレーカの誤遮断やアークの発生による事故を防止 抵抗レンジ、静電容量測定、ダイオードテスト搭載でより便利なDT4224 1mの落下に耐える堅牢設計 テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) -10℃~65℃の広い使用温度範囲 表示バックライト CAT IV 300 V, CAT III 600 V
付属品テストリードDT4911×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×1周波数(Hz)AC V測定にて: 99.99(5Hz以上)~9.999kの3レンジ(基本確度:±0.1% rdg. ±2 dgt.)機能漏電ブレーカ誤遮断防止機能、フィルタ、表示値ホールド、リラティブ表示、オートパワーセーブ表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)ダイオードテスト開放電圧:2.5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V静電容量1.000μF~10.00mF、5レンジ(基本確度:±1.9 % rdg. ±5 dgt.)導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上液晶表示4桁液晶表示、max.6000 dgt.、バーグラフRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ スリムモデル(電工) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ スリムモデル(電工)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から10日以内出荷
安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計 抵抗レンジに誤って電圧を入力しても、漏電ブレーカの誤遮断やアークの発生による事故を防止 抵抗レンジ、検電機能搭載でより便利な4223 1mの落下に耐える堅牢設計 テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) -10℃~65℃の広い使用温度範囲 表示バックライト CAT IV 300 V,CAT III 600 V
付属品テストリードDT4911×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×1周波数(Hz)AC V測定にて: 99.99(5Hz以上)~9.999kの3レンジ(基本確度:±0.1% rdg. ±2 dgt.)機能漏電ブレーカ誤遮断防止機能、フィルタ、表示値ホールド、リラティブ表示、オートパワーセーブ検電範囲(V)AC80~600(50/60Hz)導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上液晶表示4桁液晶表示、max.6000 dgt.、バーグラフRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用)HIOKI(日置電機)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から10日以内出荷
豊富な測定機能を搭載、マルチに活躍するDT4256は4-20mA信号の測定も可能。 DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用) -10℃~50℃と広い使用温度範囲。
仕様交/直電圧自動判別:〇付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧/電流による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時)機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ(相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用)表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)交流電流(ACクランプ測定/40~1kHz)10A~1000A、7レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)(直結測定/40~500Hz)600mA~10A、3レンジ、基本確度:±1.4%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下、周波数特性:40Hz~1kHz)ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600VRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ スタンダードモデル(電工) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ スタンダードモデル(電工)HIOKI(日置電機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
現場作業を安全に行えるDT4255は限流抵抗と速断型ヒューズで短絡事故防止 DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz1kHz ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用) -10℃50℃と広い使用温度範囲。
付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時)機能交/直電圧自動判別、フィルタ、 表示値ホールド、 オートホールド、 最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、 オートパワーセーブ、 USB通信 (オプション使用)その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用)サンプルレート(回/s)テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)交流電流(ACクランプ測定;別売)40~1 kHz:10.00 A~1000 A、 7レンジ、 基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、 クレストファクタ3以下)ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600VRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ スタンダードモデル(計装) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ スタンダードモデル(計装)HIOKI(日置電機)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。 使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。 測定項目は直流電圧・交流電圧・抵抗・静電容量・周波数・導通・ダイオード・温度・レンジ・クランプ。 従来機比較、約15倍のノイズ耐性。ノイズの多い環境で活躍。 ローパスフィルタ100Hz/501Hzでノイズ除去。導通チェック、過負荷警告で役立つ赤色LED。 デュアル表示/バーグラフ表示。パソコンへデータ転送(USB2.0)。 高精度600mVレンジ。6A、10Aレンジ搭載。多様な測定を求める方向け。
用途計装、空調、ガス機器測定に付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4タイプACクランプ対応(別売)使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.温度測定範囲(℃)-40~400(オプションのK熱電対DT4910を使用)、温度プローブ許容差を加算(オプションのK熱電対DT4910を使用)周波数AC V/AC Aにて: 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHzの3レンジ、 AC Vのみ: 99.99 kHz、 基本確度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt.その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)交流電流(A)10~1000、7レンジ、基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算 (実効値整流、 クレストファクタ3以下)直流電流(A)60μ~60m、4レンジ、基本確度: ±0.8 % rdg. ±5 dgt.表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)抵抗600Ω~60MΩ、6レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±5dgt.ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.保存温度範囲(℃)-30~60導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音、赤色LED点灯)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上液晶表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ保管温度範囲(℃)-30~60RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(汎用) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(汎用)HIOKI(日置電機)
67,980税込74,778
1台
当日出荷から12日以内出荷
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。6A、10Aレンジ、コンタクタンス測定搭載で多様な測定を求める方向けです。
用途ラボ、研究機関等付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4タイプ10A端子搭載温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt.その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト交流電流(A)600μA~10A 6レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s)交流/直流電圧6V~1000V 4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し)ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt.導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt.RoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)±0.025%f特性(AC-V)20~100kHz
デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。A端子なし、クランプセンサ接続端子ありです。安全性を求める方向けです。
用途電工現場、工場大電力ラインに付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4タイプACクランプ対応(別売)、A端子なし温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt.その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト交流電流(A)600μA~600、mA、4レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)、周波数特性20Hz~20kHz(600μA~600mAレンジにて)表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz) ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し)ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt.導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上交流電流測定※別売クランプ使用時(ACクランプ測定40~1kHz)10.00A~1000A 7レンジ基本確度:±0.6%rdg.±2dgt.にクランプオンプローブの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt.RoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)±0.025%f特性(AC-V)20~100kHz

テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルテスタ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら