デジタルテスタ :「マルチメーター 周波数測定」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。
基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため
より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。
付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、充電式Ni-MH電池、電源アダプタ付き、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド
表示50000カウント
動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%
周波数(MHz)20
過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V
バッテリー寿命約8
校正証明書付き
1台
¥149,800
税込¥164,780
51日以内出荷
通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。
基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため
より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。
付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、アルカリ9V電池、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド
表示50000カウント
動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%
周波数(MHz)20
過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V
バッテリー寿命約72
校正証明書付き
1台
¥119,800
税込¥131,780
51日以内出荷
通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。
基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため
より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。
付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、充電式Ni-MH電池、電源アダプタ付き、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド
表示50000カウント
動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%
周波数(MHz)20
過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V
バッテリー寿命約36
校正証明書付き
1台
¥139,800
税込¥153,780
51日以内出荷
データ記録方法は、内部メモリかソフトウェアを使用してケーブル経由でPCにデータを送信することができます。Vセンス機能(非接触でAC電圧を検出する手法)が備わり、電気が流れているワイヤーに触れることがないように保護します。電圧を検出すると、警告音とLEDライトの点滅によって通知します。片手で内蔵のLEDフラッシュライトをオンにしてテスト対象を照らすことができます。
校正証明書JCSS校正
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログテスタ
- デジタルテスタ
- カードテスタ
- ペン型テスタ
- LANテスタ
- テスタその他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。