絞り込み
ブランド
  • OWON
  • モノタロウ(1)
  • フルーク(FLUKE)(65)
  • HIOKI(日置電機)(27)
  • エスコ(21)
  • 三和電気計器(20)
  • カスタム(17)
  • 共立電気計器(14)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(13)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(12)
  • カイセ(11)
  • 横河計測(10)
  • KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(9)
  • testo(テストー)(6)
  • Fluke(6)
  • はくでん(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • ELPA(5)
  • マザーツール(5)
  • PICOTEST(ピコテスト)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流電流(A)から絞り込む
ハンドヘルド・マルチメーター OWシリーズ (3 1/2桁~4 1/2桁、6,000~20,000カウント/True RMS) OWONハンドヘルド・マルチメーター OWシリーズ (3 1/2桁~4 1/2桁、6,000~20,000カウント/True RMS)OWON
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
【高精度デジタルマルチメーター】6,000~20,000カウントの高分解能で、電圧・電流・抵抗・容量・温度を正確に測定。真のRMS測定に対応し、正弦波以外の波形でも正確な測定結果を実現。研究・製造・保守など幅広い用途に最適です。 【Bluetooth通信&データロギング対応】Bluetooth 4.0によるワイヤレス通信で、スマートフォンやPC上の専用アプリに測定データをリアルタイム転送。データロギング・オフライン記録にも対応し、現場作業の効率化に貢献します。※Bluetooth通信はOW16B、OW18B、OW18E、OW65B、OW67B、OW69Bのみ対応 【安全性と使いやすさを両立】非接触電圧検出(NCV)機能で感電リスクを軽減。バックライト付きLCDとLEDライトで暗所でも快適に作業可能。オートレンジやデータホールドなど、現場向けの便利機能を多数搭載。 【堅牢で携帯性に優れた設計】耐久性の高いボディと軽量設計で、持ち運びに便利。片手操作もしやすく、現場・屋外・設備メンテナンスなど多様なシーンで信頼性の高い測定を提供します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
ベンチトップ・マルチメーター XDMシリーズ (4½桁~5½桁、55,000カウント~200,000カウント、デュアルディスプレイ&データロギング機能) OWONベンチトップ・マルチメーター XDMシリーズ (4½桁~5½桁、55,000カウント~200,000カウント、デュアルディスプレイ&データロギング機能)OWON
27,980税込30,778
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
【高精度測定・真のRMS対応】55,000~200,000カウント分解能と最大65~150サンプル/秒の高速測定を実現。真のRMS AC電圧・電流測定に対応し、正弦波以外の波形も正確に解析。高精度で信頼性の高い計測を必要とする研究・設計・校正用途に最適です。 【デュアルディスプレイ&データロギング機能】デュアル・ディスプレイ・モードにより、AC電圧と周波数など2種類の測定結果を同時表示可能。最大1,000ポイントのデータロギング機能を搭載し、長時間の記録・解析に対応します。 【豊富な測定機能と4線抵抗測定対応】電圧・電流・抵抗・周波数・キャパシタンス・温度・ダイオード・導通テストなど多機能測定を実現。4線式抵抗測定にも対応し、低抵抗測定時のリード抵抗影響を最小限に抑制します。 【直感的操作とRS232通信対応】高解像度LCD(480×320ピクセル)を採用し、視認性と操作性を両立。RS232インターフェースを備え、PC制御やSCPIコマンドによる自動測定にも対応します。
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295
ベンチトップ・マルチメーター XDM1000シリーズ (4½桁、55,000カウント、データ・ロギング機能) OWONベンチトップ・マルチメーター XDM1000シリーズ (4½桁、55,000カウント、データ・ロギング機能)OWON(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
【高精度4½桁デジタルマルチメーター】最大55,000カウントの高分解能で、微小電圧や低抵抗も正確に測定可能。真のRMS対応でAC/DC電圧・電流を高精度に解析でき、電子回路や研究用途に最適です。 【高速サンプリング&デュアルディスプレイ】最大65サンプル/秒の高速測定を実現。デュアルディスプレイ機能で2つの測定結果を同時表示し、効率的な測定作業をサポートします。 【データロギング&PC連携対応】最大1,000ポイントのデータロギング機能を搭載。USBデバイス接続によりPCでの測定データ管理やSCPIリモート制御にも対応しています。 【コンパクト設計&選べる電源タイプ】省スペース設計のベンチトップ型で、実験室や現場でも設置が容易。AC電源モデル(XDM1041)と充電式バッテリー搭載モデル(XDM1241)の2タイプを選択可能。
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定仕様真のRMS AC電圧/電流測定、デュアル・ディスプレイ・モード、データ・ロギング機能、SCPIコマンドをサポート分解能4 1/2桁(55,000カウント)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×86.5×64インターフェースUSBデバイス周波数帯域(MHz)10.000Hz-60MHzディスプレイ3.5 インチ TFT LCDサンプルレート最高65Sa/sメモリ長さ1000
ハンドヘルド・デジタル・マルチメーター 33、35、41シリーズ ((3 1/2桁~4 1/2桁、4,000~22,000カウント) OWONハンドヘルド・デジタル・マルチメーター 33、35、41シリーズ ((3 1/2桁~4 1/2桁、4,000~22,000カウント)OWON
4,998税込5,498
1台ほか
4日以内出荷から33日以内出荷
【高精度デジタルマルチメーター】最大4,000~22,000の分解能で、DC/AC電圧、電流、抵抗、容量、周波数、温度などを高精度に測定可能。真のRMS測定対応モデルで、歪んだ波形も正確に解析します。 【Bluetoothワイヤレス通信対応※一部モデル非対応】Bluetooth機能を搭載し、スマートフォンやPCアプリと連携してリアルタイム測定を実現。複数台同時監視により、安全で効率的な遠隔測定が可能です。 【データロギングとオフライン記録※一部モデル非対応】データロガー機能により、最大168時間(7日間)の連続記録が可能。オフライン記録にも対応し、後からアプリでデータ分析が行えます。 【使いやすさと堅牢設計】大型バックライトLCDで視認性抜群。オートレンジ、データホールド、相対値測定などの便利機能を搭載。軽量ボディと保護設計で、現場測定やメンテナンスにも最適です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×185×30ディスプレイ69mmx52mmメモリ長さ10000
AC/DCクランプメーター オシロスコープ CMシリーズ (600A/1000A) OWONAC/DCクランプメーター オシロスコープ CMシリーズ (600A/1000A)OWON
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
【1台3役:クランプメーター+オシロスコープ+レコーダー】 CMSシリーズは電流測定・波形観測・記録管理に対応した多機能モデル。現場でのトラブル解析や設備保守に最適です。 【高精度測定】最大1000A/600Aまで対応(モデルで異なる)、真の実効値測定、 電圧・電流・抵抗・静電容量・周波数など、幅広い電気測定がこれ一台で可能です。 【オシロスコープ機能搭載で波形観測が可能】 5MSa/sのサンプリングレート、1MHz帯域(電圧)/1kHz(電流)で波形の可視化や周期・周波数測定に対応します。 【スマートフォンアプリ「i-meter」に対応】 Bluetooth経由でAndroid/iOSアプリに接続し、測定データの保存・解析・CSV出力が可能。作業効率を大幅に向上させます。
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定仕様AC/DCクランプメーター+レコーダー+オシロスコープ、突入電流測定、NCV機能チャンネル数1ch周波数帯域(MHz)1ディスプレイ2.8インチLCD最大カウント数20000RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート5.0MSa/S使用帯域【オシロスコープ】1kHz
TI332ハンドヘルドサーマルイメージングカメラ OWONTI332ハンドヘルドサーマルイメージングカメラOWON
119,800税込131,780
1台
33日以内出荷
●赤外線熱画像320×240解像度 ●可視と赤外線の3つの融合モード ●さまざまなアプリケーション向けの3つの画像強化モード ●カスタマイズされた上限および下限温度アラーム ●コンピュータ分析ソフトウェアは、より専門的な業界のアプリケーションに対応します ●複数の測定方法、温度がどこにも隠れないようにする ●5つのカラーパレット(Black Hot、White Hot、Rainbow、Iron、Enhanced Iron) ●大容量の内部メモリには最大20,000枚の画像を保存できます ●温度測定範囲-20℃〜;350℃ ●放射率調整可能(0.01-0.99)、デフォルト0.95 ●マルチビュー分析用の3つの画像ストレージを使用した画像キャプチャ+ 3.5インチTFT LCD
用途赤外線熱画像320×240解像度 可視と赤外線の3つの融合モード さまざまなアプリケーション向けの3つの画像強化モード カスタマイズされた上限および下限温度アラーム コンピュータ分析ソフトウェアは、より専門的な業界のアプリケーションに対応します 複数の測定方法、温度がどこにも隠れないようにする 5つのカラーパレット仕様可視光と赤外線の 3種類の融合モード を搭載用途に応じて選べる 3種類の画像強調モード上限・下限温度の カスタムアラーム設定 に対応PC用解析ソフトウェアにより、より専門的なアプリケーションにも対応多彩な測定方式により、温度を逃さず可視化5種類のカラーパレット(Black Hot/White Hot/Rainbow/Iron/Enhanced Iron)内蔵メモリに 最大20,000枚の画像保存 が可能温度測定範囲:-20℃ ~ 450℃放射率調整:0.01~0.99(初期値:0.95)3種類の画像同時保存(赤外線/可視光/融合) に対応し、多角的な解析が可能質量(kg)約0.42外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×100×90ディスプレイ3.5インチ IPS解像度【可視光】640×480px、【赤外線】320×240px測定温度範囲(℃)-20~350RoHS指令(10物質対応)対応
オシロスコープ・マルチメーター HDS100シリーズ (20000、60000カウントDMM、1MHzオシロスコープ、2.8"LCD) OWONオシロスコープ・マルチメーター HDS100シリーズ (20000、60000カウントDMM、1MHzオシロスコープ、2.8"LCD)OWON
13,980税込15,378
1台
33日以内出荷
【多機能測定器】4 1/2桁デジタルマルチメーターとオシロスコープを一体化 【自動波形測定機能】Vmax、Vmin、Vp-p、Vavg、Vrms、周波数などを自動で測定 【ユーザーフレンドリーな操作性】フルキー設計により簡単な操作を実現し、装置の寿命も延長 【インテリジェントなプローブ検出機能】プローブの接続位置を自動で識別し、測定モードを自動切替。誤操作による機器損傷を効果的に防止 【高効率な電源管理】18650リチウムバッテリーを採用し、長時間の使用を実現。測定作業の持続力を向上 【安全な高電圧測定】CATⅢ1000V規格に準拠し、最大1000Vの高電圧波形を直接かつ安全に測定可能。応用範囲を大幅に拡張
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様多機能測定器:4Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)桁デジタルマルチメーターとオシロスコープを一体化自動波形測定機能:Vmax、Vmin、Vp-p、Vavg、Vrms、周波数などを自動で測定ユーザーフレンドリーな操作性:フルキー設計により簡単な操作を実現し、装置の寿命も延長インテリジェントなプローブ検出機能:プローブの接続位置を自動で識別し、測定モードを自動切替。誤操作による機器損傷を効果的に防止高効率な電源管理:18650リチウムバッテリーを採用し、長時間の使用を実現。測定作業の持続力を向上安全な高電圧測定:CATⅢ1000V規格に準拠し、最大1000Vの高電圧波形を直接かつ安全に測定可能。応用範囲を大幅に拡張その他【安全容量】CATⅢ1000V質量(kg)約0.33外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×93×41.5ディスプレイ2.8インチ IPS最大カウント数20000RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート5.0MSa/s使用帯域【オシロスコープ】1kHz

テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルテスタ