絞り込み
ブランド
  • OWON
  • モノタロウ(3)
  • Hirschmann Test & Measurement(542)
  • Schutzinger(258)
  • MUELLER ELECTRIC(226)
  • フルーク(FLUKE)(222)
  • MULTI-CONTACT(105)
  • RS PRO(97)
  • エスコ(47)
  • HIOKI(日置電機)(43)
  • 三和電気計器(36)
  • マール社(31)
  • 共立電気計器(29)
  • T.SIN(テイシン電機)(26)
  • はくでん(26)
  • カスタム(22)
  • カイセ(20)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(20)
  • ELPA(15)
  • マザーツール(15)
  • POMONA(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4-1/2桁、60S/sデジタルマルチメータ OWON4-1/2桁、60S/sデジタルマルチメータOWON(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
3.5インチ(480x320)高解像度LCD搭載 55000カウント DC電圧の精度は最大0.05% 最大65回/秒の読み取り 真のRMS AC電圧/電流測定 デュアルライン表示 チャートモードでアクセス可能なトレンド分析 SCPI サポート データ記録機能により測定データを内部メモリに記録し、コンピュータで記録データを読み込んで処理することが可能 リチウム電池モデル(XDM1241)、AC電源モデル(XDM1041) 異なるアプリケーションシナリオに適したモデルが利用可能
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定質量(kg)約0.45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×88×65ディスプレイ3.5 インチ TFT LCD
3-1/2桁/4-1/2桁 ハンドヘルドマルチメータ OWON3-1/2桁/4-1/2桁 ハンドヘルドマルチメータOWON
4,998税込5,498
1台ほか
4日以内出荷から33日以内出荷
●B41T+ 4-1/2桁 ハンドヘルド・デジタル・マルチメーター 分解能: 4 1/2桁(22,000カウント) 真のRMS AC測定 ブルートゥースでワイヤレス通信 データ・ロガー機能(アプリケーション・ソフトウェア使用) オフライン・ロギング機能機能(アプリケーション・ソフトウェア使用) Android, iOS, Windows用のアプリケーション・ソフトウェアを提供 ●35シリーズ 3-1/2桁 ハンドヘルド・デジタル・マルチメーター 分解能: 3 1/2桁(6,000カウント) 真のRMS AC測定(T, T+モデル) ブルートゥースでワイヤレス通信(B35xxモデル) データ・ロガー機能(B35xxモデル、アプリケーション・ソフトウェア使用) オフライン・ロギング機能機能(+モデル、アプリケーション・ソフトウェア使用) Android, iOS, Windows用のアプリケーション・ソフトウェアを提供(B35xxモデル)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
3-1/2桁~4-1/2桁、/ハンドヘルド・マルチメータ OWON3-1/2桁~4-1/2桁、/ハンドヘルド・マルチメータOWON
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
●OW18D / OW18E(4-1/2桁・ハンドヘルド・デジタル・マルチメーター) 分解能:4-1/2桁(20,000カウント) 測定:真のRMS(AC) 機能:NCV(非接触電圧検出)、暗所ライト 通信:Bluetooth(BLE4.0)※OW18Eのみ ロギング:データロギング、オフラインロギング(OW18E、専用アプリ使用) アプリ:Android / iOS / Windows(OW18E) ●OW16A / OW16B(3-1/2桁・ハンドヘルド・デジタル・マルチメーター) 分解能:3-1/2桁(6,000カウント) 測定:真のRMS(AC) 機能:NCV(非接触電圧検出) 通信:Bluetooth(BLE4.0)※OW16Bのみ ロギング:データロギング、オフラインロギング(OW16B、専用アプリ使用) アプリ:Android / iOS / Windows(OW16B) ●OW18A / OW18B(3-1/2桁・ハンドヘルド・デジタル・マルチメーター) 分解能:3-1/2桁(6,000カウント) 測定:真のRMS(AC) 機能:NCV、暗所ライト 通信:Bluetooth(BLE4.0)※OW18Bのみ ロギング:データロギング、オフラインロギング(OW18B、専用アプリ使用) アプリ:Android / iOS / Windows(OW18B) ●OW69 / OW69B(ハンドヘルド・マルチメーター) 分解能:60,000カウント、基本確度 ±0.03%(高精度) 安全規格:CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、内蔵1000 V高性能ヒューズ 筐体:全面接着処理(耐落下・手触り)、ワイドソフトラバースタンド マグネット:超強力磁石内蔵(配電盤扉など鉄面に吸着、片手操作を支援) 測定特長:ハイブリッド電圧検出(AC+DC同時測定、複雑系の診断に有用) アラーム:上下限をカスタム設定、閾値超過で警告 表示:2.8インチIPS液晶(広視野)、デュアルテーマ表示 ライト:LEDライト×2(暗所作業に便利) プローブ:シリコンプローブ(耐久・安全・清掃容易) ●OW67 / OW67B(ハンドヘルド・マルチメーター) 分解能:60,000カウント、基本確度 ±0.08% 安全規格:CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、内蔵1000 V高性能ヒューズ 筐体/マグネット/スタンド:OW69系同等の堅牢仕様 電力測定:最大2,500Wまで。オプション使用でAC/DC電源やUSBポートの消費電力を直接読み取り(有効電力、皮相電力、電圧、電流など複数パラメータ) 4-20mA信号変換:%表示で直感的に確認 アラーム:上下限カスタム設定 表示/ライト:2.8インチIPS、デュアルテーマ、LED×2 プローブ:標準磁性シリコンプローブ(耐久・安全・清掃容易) ●OW65 / OW65B(ハンドヘルド・マルチメーター) 分解能:3-1/2桁(6,000カウント) 安全規格:CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、内蔵1000 V高性能ヒューズ 筐体/マグネット/スタンド:堅牢、落下耐性、強力磁石内蔵 通信:Bluetooth(Android / iOS対応)※OW65Bのみ 遠隔:モバイル遠隔操作(特殊環境下の安全・利便性向上、OW65B) ロギング:アプリで可視化/比較/解析/保存(OW65B) 表示/ライト:2.8インチIPS、デュアルテーマ、LED×2 プローブ:シリコンプローブ(耐久・安全・清掃容易)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
4-1/2 / 5-1/2桁、65S/sデジタルマルチメータ OWON4-1/2 / 5-1/2桁、65S/sデジタルマルチメータOWON
27,980税込30,778
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
●XDM2041 分解能:4-1/2桁(55,000カウント) サンプルレート:最大65サンプル/秒 データロギング:最大1kポイント インターフェース:RS232のみ ディスプレイ:3.7インチ ●XDM3041 分解能: 4-1/2桁(60,000カウント) サンプルレート : 最高 150サンプル/秒 真のRMS AC電圧/電流測定 デュアル・ディスプレイ・モードで2つの測定結果を同時表示 トレンド表示機能、ヒストグラム表示機能 データ・ロギング機能: 内部メモリ最大1Mポイント、外部メモリ最大100Mポイント インターフェース: USBデバイス、USBホスト、RS232、LAN SCPIコマンドをサポート 4インチ 480×320ピクセル LCD ● XDM3051 分解能:5-1/2桁(200,000カウント) サンプルレート:最大150サンプル/秒 トレンド表示、ヒストグラム表示 データロギング:内部1Mポイント、外部100Mポイント インターフェース:USBデバイス、USBホスト、RS232、LAN ディスプレイ:4インチ
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定
ハンドヘルドマルチメータ OWONハンドヘルドマルチメータOWON
13,980税込15,378
1台
33日以内出荷
多機能測定器:4-1/2桁デジタルマルチメーター + オシロスコープ 自動波形測定:Vmax、Vmin、Vp-p、Vavg、Vrms、周波数などを自動計測 ユーザーフレンドリー設計:フルキー構造で操作が簡単、機器寿命を延長 インテリジェントプローブ検出:プローブの挿入位置に応じて測定値を自動切替、誤操作による機器損傷を防止 効率的な電源管理:18650リチウム電池搭載で長時間使用可能、測定作業をより持続的に 安全な高電圧測定:CATⅢ1000V準拠、最大1000Vの高電圧波形を直接・安全に測定可能、用途範囲を拡大 高精細ディスプレイ:2.8インチIPSスクリーン搭載、広視野角と優れた表示品質で、どの角度からでもデータを鮮明に確認 環境適応型表示:高輝度・高コントラストのデュアルテーマモードで、強い光や暗所でも視認性を確保し、ユーザー体験を最適化
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析その他【安全容量】CATⅢ1000V最大カウント数20000RoHS指令(10物質対応)対応使用帯域【オシロスコープ】1kHz
20,000カウントAC/DCクランプメーター/1MHz、1ch、  5MSa/Sオシロスコープ OWON20,000カウントAC/DCクランプメーター/1MHz、1ch、 5MSa/SオシロスコープOWON
15,980税込17,578
1台
33日以内出荷
AC/DC クランプメーター + レコーダー + オシロスコープ クランプメーター: 20,000カウント、真の実効値、オートレンジ オシロスコープ: 電圧/電流の波形を測定 レコーダー: i-meterアプリを使用して、表示、比較、解析、保存 アプリは Android/IOS をサポート 突入電流測定 視野角が広くクリアな表示の 2.8インチ IPS LCD ディスプレイ 暗所/明所に対応した2種の表示モード NCV機能
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定最大カウント数20000RoHS指令(10物質対応)対応使用帯域【オシロスコープ】1kHz
テスタ(マルチメータ)