デジタルテスタ :「校正」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「直流電流(A)」から絞り込む
最大10(2)
最大60(1)
最大100(1)
最大120(1)
クランプ付ポケットサイズDMM
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能
3400カウントバーグラフ付ディスプレイ
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.1A
先端ピン長18mm
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2
導通30±10Ω以下でブザー鳴動
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。
4000カウント表示。
レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能
ダイオードテスト機能付き
キャパシタンス測定機能付き
比較測定機能付き
導通テスト可能
10A測定端子付き(AC/DC可)
付属品測定コード、ヒューズ(0.5A/250V)、ヒューズ(10A/250V)、単三乾電池×2
適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1
測定周波数範囲(Hz)5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上)
交流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A)
使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)
直流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A)
DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×82×50
キャパシタンス(F)40n/400n/4/40/100μ
導通(Ω)400(約70Ω以下でブザー鳴動)
RoHS指令(10物質対応)対応
導通測定400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能
被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2まで対応)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
DCAゼロ調整がワンタッチ
短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可)
ダイオード、キャパシタンス測定機能付
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.01A
先端ピン長18mm
導通35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×92×27
RoHS指令(10物質対応)対応
3ch入力でリーク電流、負荷電流、電圧を記録
電源品質の記録可能(5020のみ)
60,000件の大容量データを記録
1ch使用時で60,000件、全3ch使用時では、
各ch20,000件のデータが記録可能
ローパスフィルター搭載で高調波成分の有無の確認が可能
(カットオフ周波数=約160Hz)
検出値を超えるとLEDが点滅
リコール機能
最近の記録10件(日時記録値)を本体で確認可能
ノーマル記録モードでは記録件数、
その他の記録モードでは各チャンネルごとに検出件数を確認可能
ワンタイム/エンドレス方式切換え
ワンタイムONメモリがいっぱいになると記録を停止
ワンタイムOFF(エンドレス)
古いデータから上書きして最新のデータを残します
付属品7148(USBケーブル)、9118(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、PCソフトウェア「KEWLOGSoft2」、取扱説明書、クイックマニュアル、インストールマニュアル
適合規格IEC 61010-1:2001 CAT.III 300V 汚染度2、IEC 61326(EMC規格)
測定方式真の実効値演算
動作方式逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング)
表示入力オーバー:測定範囲を超えた場合”OL”表示
入力点数3ch
使用電池DC6V:単3アルカリ乾電池LR6×4本/外部電源:専用ACアダプタ(DC9V)
連続使用可能時間約10日(単3形アルカリ乾電池LR6)
使用温湿度範囲-10℃~50℃、相対湿度85%以下(結露しないこと)
サンプリング周期ノーマル/トリガー記録モード:約1.65ミリ秒/CH、キャプチャ記録モード:約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔)、電源品質記録モード:約0.55ミリ秒
オートパワーオフスイッチ操作後約3分で電源OFF(記録停止時)
警告電池電圧:4段階電池マーク表示
測定間隔約100ミリ秒(実効値)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)111×60×42
使用環境条件屋内仕様、高度2000m以下
電圧レンジ(V)8309(600Vタイプ):600
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モードノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質
電流レンジ8146(30Aタイプ):100/1000mA/10/30A、8147(70Aタイプ):100/1000mA/10/70A、8148(100Aタイプ):100/1000mA/10/100A、8121(100Aタイプ):10/100A、8122(500Aタイプ):50/500A、8123(1000Aタイプ):100/1000A、8128(5Aタイプ):5A/(50A)、8127(100Aタイプ):10A/100A、8126(200Aタイプ):20A/200A、8125(500Aタイプ):50A/500A、8124(1000Aタイプ):100A/1000A、8130(1000Aタイプ):100/1000A
最大動作電圧(V)AC9.9ms、AC14ピーク
多機能型DMM
温度測定機能
6040カウントのバーグラフ付ディスプレイ
最小値/最大値の記録ができるMIN/MAX機能
測定変位を表示するREL機能
DUTY測定機能
オートレンジ、マニュアルレンジの切換可能
電池電圧警告機能
電流レンジをヒューズ保護
ホルスター温度プローブ付
ダイオードテスト開放電圧:約2.8V(約0.4mA測定電流)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
デジタルマルチメータ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
多機能型DMM実効値タイプ
歪んだ波形が測定可能な真の実効値表示
6040カウントのバーグラフ付ディスプレイ
最小値/最大値の表示ができるMIN/MAX機能
測定変位を表示するREL機能
DUTY測定機能
オートレンジ、マニュアルレンジの切換可能
電池電圧警告機能
電流レンジをヒューズ保護
ホルスター付
DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期) ±2.0%±2dgt(~10kHz)
ダイオードテスト開放電圧:約2.8V(約0.4mA測定電流)
RoHS指令(10物質対応)対応
漏電ブレーカの良否判定に最適!
簡単操作(リモート測定)
電圧自動判別
動作時間測定
感度電流測定
接触電圧自動検出
防塵防滴
バックライト
付属品7128A(専用測定コード)、7129A(専用ワニグチコード)、8017(先端金具ロング)×2、9121(肩掛けベルト)、9147(コードケース)、取扱説明書、肩掛ベルト、コードケース、単3形乾電池R6×8
測定範囲×5:試験時間0ms~200ms、×1:試験時間0ms~2000ms、×1/2:試験時間0ms~2000ms、感度電流:定格感度電流の40%~110%(5%毎に電流上昇)試験時間300ms×15回
電圧(V)電圧測定:測定範囲(80V~450V 50/60Hz)/確度(2% rdg ± 4dgt)
適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 400V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 61557-1、6、IEC 60529 (IP54)
定格電圧(V)100±10%、200-10%~32%、400±10%(50/60Hz)
耐電圧AC3700V/1分間(電気回路と外箱間)
表示1999(3 1/2桁)大型LCD
測定回数1200回以上(×1/2レンジ100mAにて30秒間隔で測定)
機能パワーセーブ:(1) スイッチ操作後約3分でLCD表示が消えパワーセーブ状態、 (消費電流約70μA)になります。(2) バックライト点灯後約1分間でバックライトが消灯します。
レンジ×5、×1、×1/2、感度電流(mA)
使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×8
使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)
保存温湿度範囲-20℃~60℃、相対湿度85%(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)167×186×89
確度×5:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1/2:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=-8%~-2%、感度電流(mA):各ステップの試験電流に対し-4%~+4%
定格感度電流(mA)×5:15/30/50/100、×1・×1/2・感度電流:15/30/50/100/200/500
絶縁抵抗10MΩ以上/1000V(電気回路と外箱間)
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V 準拠
オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定(SENSORモードで電流値を直読可能)
適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS)
クランプ60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt + センサの確度
周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt、ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz |±0.1%rdg|±3dgt
交流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt [40~500Hz]
使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V)×2(オートパワーセーブ 約15分)
直流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt
DUTY10~90% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz]
ダイオードテスト開放電圧:<3.0V
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(フラットホルダ装着時)155×75×35、(ウイングホルダ装着時)155×75×40
キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF)、±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF)
導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動)
RoHS指令(10物質対応)対応
高確度かつ高性能で信頼のある測定。現場の過酷な使用環境で高い安全性。データ管理を強力にサポート(KEW1051を除く)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)192×90×49
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V 準拠
オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定
(SENSORモードで電流値を直読可能)
適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS)
クランプ【DCセンサ】60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt (+センサの確度)
周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt
使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V) × 2 (オートパワーセーブ 約15分)
DUTY10.0 ~ 90.0% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz]
ダイオードテスト開放電圧:<3.0V
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)155×75×40
キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF), ±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF)
導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動)
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧測定に特化したデジタルマルチメータ
電圧測定に特化し、短絡事故を防止
短絡防止キャップ付測定コードで安全測定
DC基本確度0.5%
歪んだ波形に強い真の実効値測定
最小値/最大値の表示ができるMIN/MAX機能
データホールド、オートパワーオフ
ホルスター付
RoHS指令(10物質対応)対応
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログテスタ
- デジタルテスタ
- カードテスタ
- ペン型テスタ
- LANテスタ
- テスタその他関連用品
テスタ(マルチメータ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。