32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交流電流(A)から絞り込む
ペンシルハイテスタ HIOKI(日置電機)ペンシルハイテスタHIOKI(日置電機)(6件のレビュー)
8,398税込9,238
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
暗い場所でも使用できるペンシルタイプ テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMM 黒リード棒を背面に収納、本体先端を保護するキャップ付き Ω、導通レンジはAC600Vまで過電圧。 保護
表示ディジタル/LCD、max 4199 dgt連続使用時間150h(DCV測定時)、30h(ライト10秒点灯20秒消灯サイクルDCV測定時)サンプルレート(回/s)2.5確度保証期間1年ダイオード順方向判定のみ、開放端子電圧 : 3.4V以下、測定電流 : 800μA以下オートパワーセーブあり(キャンセル可能)
ペン型テスタ 共立電気計器ペン型テスタ共立電気計器(5件のレビュー)
6,798税込7,478
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
安心・安全、使い勝手を追求した高機能ペン型タイプのマルチメータ 。オーバーモールド採用でジャストフィット。LCDバックライト付き。暗い場所で威力を発揮、長寿命LEDペンライト装備。測定コードを本体裏側へすっきり収納。電池消耗を抑えるオートパワーオフ。不意の事故防止カバー付き。安全規格 CAT.Ⅲ 600V対応
仕様電池残量警告:約2.4V以下で警告表示付属品9130(携帯用ケース)、ボタン形電池LR44×2、取扱説明書周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/200k ±0.1% rdg±5dgt(入力感度 電圧:1.5V[~50kHz]/10V[>200kHz]以上)適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61326(EMC)表示方式LCD使用電池ボタン形電池LR44(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgtダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)検波方式平均値整流(MEAN)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×39×31キャパシタンス(F)50/500n/5/50/100μ(5レンジ・オート)、±3.5%rdg±10dgt(50nF)、3.5%rdg±5dgt(500n~50μF)、±4.5%rdg±5dgt(100μF)データホールドデータホールドボタンをONで動作導通(Ω)400(約120Ω以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
ペンシルハイテスタ HIOKI(日置電機)ペンシルハイテスタHIOKI(日置電機)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
スリムな形状で使いやすい、ペン型テスタ。 暗い場所でも読取れるバックライト付きの表示画面。 暗所作業に便利なLEDライトをペン先に搭載。 背面にテストリードが収納可能。 電池消耗の消耗を防止するオートパワーセーブ搭載 テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMMΩ, 導通レンジはAC600 Vまで過電圧保護出来ます。
仕様スケルトン仕様付属品取扱説明書 ×1, コイン形リチウム電池 (CR2032) (本体内蔵モニタ用) ×1, キャップ (赤/黒 各1)トラスコ品番753-8529適合規格EN61010(安全)、EN61327(EMC)表示2.5連続使用時間150時間機能ペンライト機能、LCDバックライト機能、オートパワーセーブ(キャンセル可能)最大表示4199カウント使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)導通範囲(ブザー)(Ω)しきい値 50 Ω ±40 Ω検波方式平均値整流(MEAN)ダイオード順方向判定のみ, 開放端子電圧: 3.4 V以下, 測定電流: 800 μA以下RoHS指令(10物質対応)対応
簡易アーステスター(2極法) 共立電気計器簡易アーステスター(2極法)共立電気計器(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1台ほか
当日出荷から19日以内出荷
接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース 簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器! 200/2000Ω2レンジオート 100Ω以下をブザーでお知らせ 活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能) AC/DC電圧測定(ACは真の実効値) 30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定) 微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ 測定箇所を照らすLEDライトを搭載 (照度センサによる自動点灯/消灯) バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン 使いやすさを追求したスマートなデザイン
付属品8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書測定範囲接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別)適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC)測定方式簡易測定(2極法)インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回)動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt)RoHS指令(10物質対応)対応
ペンシル型オートテスター ANEXペンシル型オートテスターANEX(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
長寿命なLEDを採用し、車の電圧の有無を容易に試験できます。 大型ワニ口グリップ付です。 電子素子に影響を及ぼさないので、電子回路機器搭載の車に最適です。 極性判定を簡単にテストできます。
トラスコ品番309-6181先端針タイプコード長さ(m)約2機能●通電チェック●DC極性判定レンジ切替オートレンジ
モアサナイト判定器 プレシディアムモアサナイト判定器プレシディアム
53,980税込59,378
1台
当日出荷
測定方式電気伝導率及び熱伝導率プロープ測定式機能モアサナイト、キュービック等の判定
磁界検出器 Martindale Martindale磁界検出器 MartindaleMartindale
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様インジケータタイプ 磁場, 電圧磁気感度 ±10mTバッテリタイプ 9 V可聴音 あり電源 電池安全カテゴリ CAT III 1000 V, CAT IV 600 V寸法 32 22 202mm重量 150g高さ 202mm長さ 32mm最大検出電圧 600V ac動作温度 Max +50℃最小検出電圧 100V acMartindale TEK 200 非接触電圧および磁場検出器. 非接触電圧検出器で、磁場を検出する Ability to detect magnetic field TEK200 には警報音とセルフテスト機能があります。Durable 設計でスマートなデザインで、検出器は最高 2000m の高度で動作します。 永久磁石に適しており、成形機の巻線の極性を示すために、磁気感度は 10m です。空気および油圧制御装置のソレノイドバルブの動作を示し、さまざまな制御装置のリレーまたはソレノイドをテストします。. 特長と利点:. 100 600 の AC 電圧を検出します 電界を検出します 独立した証明ユニットが不要になります セルフテスト 磁場の極性を表示します PP3 バッテリ搭載 RS 品番 394-9059 394-9059 ). 磁界センサーと検出器はどのように機能するか?. 磁場センサは、磁場中の方向、強さ、流束などの変化を検出することができます。磁場検出器は、ユニポーラ、バイポーラ、電磁などの磁場を検出できます。これには多くのタイプのテクノロジーが使用されており、それぞれに異なるアプローチがあります。一部は抵抗を記録し、一部は磁気材料を囲むコイルを備えている、もう一つはパラメータの fluxing セットを通って動く内部磁石によって基づく応答に対して分野を測定する。一部のデバイスにはスイッチが含まれています。たとえば、スイッチの状態がオープンからクローズに変更されると、磁場が検出されます。最も一般的に知られている技術は、 Fluxgate Hall Effect Magnetoresistar Magnetic Oinection 、および Squid です。 超伝導量子干渉デバイス )適合規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V
磁界インジケータ Martindale Martindale磁界インジケータ MartindaleMartindale
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様インジケータタイプ = 非接触電圧磁気感度 = >10mTバッテリタイプ = 1.5 V 単四アルカリ電池可聴音 = あり電源 = 電池安全カテゴリ = CAT IV 1000V寸法 = 158 x 20 x 27mm重量 = 55g高さ = 27mm長さ = 158mm動作温度 Max = +40℃幅 = 20mm適合規格CAT IV 1000V安全規格CAT IV 1000V導通チェックあり
電圧インジケータ検査器 Martindale PD240 Martindale電圧インジケータ検査器 Martindale PD240Martindale
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
仕様定格電流テスト = 2mA出力電圧 = 240V dcバッテリタイプ = 6LR6、MN1604、PP3電源 = 電池寸法 = 144 x 63 x 31mm重量 = 180g高さ = 31mm長さ = 144mm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = -10℃モデル番号(P) = PD240幅 = 63mmBS-EN61010-1 2001. 電池、ベルトクリップ、取扱説明書. Martindale VI13700G電圧インジケータ及びDrummondテストランプには非対応. Martindale PD240ポケットサイズ検査器. Martindale PD240は、ポケットサイズの電池式240 V dc検査器です。電流が2 mAに制限されています。 そのため、入力インピーダンスが120 kΩを超えるデジタルマルチメータや多くの2極電圧テスターとの併用向きです。 PD240は、前面のプローブアパーチャに電圧インジケータのプローブ又はマルチメータのテストリードが挿入されると、マイクロスイッチによって作動します。 ユニットに給電されると、プローブアパーチャの横のLEDで示されます。 この検査機器のボディは、難燃性のABS製です。 埋込型になっているので、平面で安定して使用することができます。. 特長と利点:. 出力電圧: 240 V + 4 % DC @ 2 mA、最大3.5 mA LED電源インジケータしきい値: 180 V + 4 % DC出力 最小電池作動レベル: 5 V dc 動作温度範囲: -10 → 40 ℃ @ 最大70 % RH 寸法: 144 x 63 x 31 mm 重量: 約180 g (電池を含む)
電圧インジケータ Gossen Metrawatt(M611F) GOSSEN METRAWATT電圧インジケータ Gossen Metrawatt(M611F)GOSSEN METRAWATT
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様最大電圧 = 1000 V ac, 1200 V dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LCDIP評価 = IP65バッテリタイプ = 単四、LR03電源 = 電池重量 = 250g動作温度 Max = +55℃安全カテゴリ電圧 = 1000 V, 600 VEN 61326 Part 1、CAT IV 600 V / CAT III 1000 V. DUSPOL digital 1000電圧テスター. DUSPOL digital 1000電圧テスターは、電圧範囲12 V → 1000 VのDC及びAC電圧テストに対応しています。. これらの装置を使用して、DC電圧では極性テストを実行でき、AC電圧では位相試験を実施することもできます。 DUSPOL digital 1000電圧テスターは、中性点が接地されている場合、三相電流システムの相順を示します。 電圧テスト 相シーケンステスト 位相テスト 極性チェック ケーブル破断検出器 導通テスト 抵抗測定 ダイオードテスト 周波数測定 振動モータ経由での負荷接続 振動アラート: アンバランスウェイトの付いた内蔵モータによりテスターのハンドルが振動して、負荷テスト時にアクティビティを通知 測定ポイントの照射 頑丈な設計のハウジング、ハンドル表面はラバー加工 保護等級: IP 65 電源: 2 x 1.5 V LR03 / 単四適合規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V表示方式LCDダイオードテストあり導通チェックありRoHS指令(10物質対応)対応
非接触電圧 / 磁力計 Martindale Martindale非接触電圧 / 磁力計 MartindaleMartindale
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様インジケータタイプ = 非接触電圧磁気感度 = >10mTバッテリタイプ = 1.5 V 単四アルカリ電池可聴音 = あり電源 = 電池安全カテゴリ = CAT IV 1000V寸法 = 158 x 20 x 27mm重量 = 55g高さ = 27mm長さ = 158mm最大検出電圧 = 1000V ac動作温度 Max = +40℃安全カテゴリ電圧 = 1000V適合規格CAT IV 1000V導通チェックあり
強力型サーキットテスター エスコ強力型サーキットテスターエスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
・DC 12V までをクイックチェックします。 ・ハンドル、コード、クランプは強化され耐久性があります。 ・コードを保護するスプリング付 ・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。 つながっていればランプがつきます。)
エスコ品番EA640TA-4全長(mm)170使用範囲DC12V以下交流電圧(V)12直流電圧(V)12コード長さ(mm)1200
ペン型 マルチテスター はくでんペン型 マルチテスターはくでん
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
片手で操作ができスリムで持ちやすい形状なペン型マルチテスター 600V迄 使用出来ます。
付属品取扱説明書・テストリード寸法(mm)225×46×29質量(g)77.5電源単4電池×2本(別売)測定周波数範囲(Hz)0~400機能自動電源オフ・ダイオード測定・NCV・活線識別・バックライト・データホールド・ライト最大表示4000直流電圧測定0~600V交流電圧測定0~600V直流電流測定0~200mA交流電流測定0~200mA測定範囲(Ω)0~40M静電容量(mF)0~4
電圧インジケータ Chauvin Arnoux(P01191773A) CHAUVIN ARNOUX電圧インジケータ Chauvin Arnoux(P01191773A)CHAUVIN ARNOUX
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
仕様最大電圧 = 1000 V ac, 1400 V dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT IV 1000 Vディスプレイのタイプ = LED灯RCDトリップ試験 = ありIP評価 = IP65バッテリタイプ = 単三アルカリ電池 x 2 / LR6 x 2電源 = 電池寸法 = 228 x 60 x 39mm重量 = 350g高さ = 39mm長さ = 228mm動作温度 Max = +45℃幅 = 60mmIEC61243-3:2009、EN61243-3:2010、IEC61010 1,000 V CAT IV. 無電圧テスター、ユーザーガイド(5か国語)、1.5 V LR03 / 単四電池 x 2、取り外し可能なIP2Xテストプローブ(Φ 4 mm)セット x 1、ベルクロストラップ x 1. C.A 773 IP2X無電圧テスター(VAT) CAT IV 1000 V. C.A 773 IP2X電圧テスターは、最大1000 V ac / 1400 V dcの電圧の可聴拡張導通 / 相回転テストに対応した、デジタルディスプレイとLEDを備えたVATです。 この電圧テスターには、RCD定格30 mA (以下)のトリップテストの他に、テストプローブ / 測定点の照明機能、及び抵抗 / 電圧のデジタルディスプレイも用意されています。. 1000 V ac / 1400 V dc 単極相テスト 可聴 / 可視通知に対応した導通 / 抵抗テスト 2線式での2極相順テスト RCDトリップテスト及び浮遊電圧の検出 測定点の照明 CAT IV 1000 V IP65適合規格CAT IV 1000 V表示方式LED防塵防水性能IP65導通チェックあり
非接触電圧 / 磁力計 Gedore GEDORE非接触電圧 / 磁力計 GedoreGEDORE
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様Gedore VDE MAVO フィリップス磁気電圧検出器およびテスター. 多機能、 VDE はドライバ、電圧検出器、内蔵型磁界テスタなど、すべてを つにまとめたものです。磁気ポンプやバルブの点検や修理に使用できるツールが つになりました。 赤色のライトは付近の電場を示し、磁場は緑色のライトで識別されます。VDE PZ ねじにも適合する pH クロススロットを備えているため、さまざまなねじに対応しています。永久磁場と交流磁場を容易に識別し、電磁弁とスイッチの機能もチェックします。この多機能非接触電圧検出器は、通電している導体を認識し、ミリメートル単位の精度でケーブルの破損を特定できるように設計されており、すべてのエンジニアや技術者に最適です。. 特長と利点:. パワーグリップと人間工学に基づいたハンドル 電圧および磁場が赤と緑で表示されます 通電された導体を検出します 永久磁場と交互磁場を表示します モリブデンバナジウム鋼製ブレード スイッチとバルブをオフラインにする必要がない. よくある質問:. 非接触電圧テスターの用途は何ですか? 電圧テスターまたは検出器を使用して、回路内の電流の流れをチェックします。安全性の確認や、装置が正しく機能していることの確認に使用できます。また、回路が正しく接地されているか、電流が流れていないことを確認して回路の作業を開始できるように、電流の強度をテストすることもできます。 非接触電圧テスターはどのように動作しますか? 電圧検出器、電圧テスターペン、センサー、テストペンとも呼ばれます。これらの端子に触れることなく、電気伝導体をテストできます。非接触テスターは電気分野か電圧を検出する最も安全で、最も容易な方法である。電圧テスターは容量性結合と呼ばれるものを利用し、装置を持っているユーザーはグランド基準を提供する。その後、テスターは AC 電流を供給する物体または物体の周囲の電場変化を検知します。( 交流 電気伝導体の近くにいるときに、ユーザーとテスターのペンを置くだけで、電流が小さな電流でテスターを流れるようになります。このようにして、 AC 電圧を検出します。
電圧インジケータ Martindale(VI13800) Martindale電圧インジケータ Martindale(VI13800)Martindale
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様最大電圧 = 600V ac/dc安全カテゴリ = CAT III 1000V, CAT IV 600 VIP評価 = IP54寸法 = 205 x 67 x 27mm重量 = 130g高さ = 27mm長さ = 205mm動作温度 Max = +55℃幅 = 67mmBS EN61243-3: 2010. 安全電圧インジケータ(ヒューズなし)、VI13800. Martindale VI13800はMartindale VI3700と同一で、VI3800にヒューズがない点のみが異なります。 これは、2013年5月に有効になるBS EN61243-3: 2010に準拠するためです。 この基準では、2極電圧インジケータでのヒューズ使用が禁止されています。 VI13800の安全特性には、伸縮可能プロッド、異なる色のケーブル(破損したケーブルがすぐにわかる)、リードが破損した場合に電流を制限するための両端のインピーダンスなどがあります。. 600 VまでのDC及びAC電圧テスト 自動AC/DC検出 高輝度LED表示 バッテリなしのフル電圧表示機能 プローブ内の保護抵抗器で、ケーブルが破損した場合に電流を制限 人間工学に基づく頑丈なハウジング 伸縮可能シュラウド GS38及びBE EN61243-3: 2010に完全準拠 測定カテゴリCAT IV 600 V、CAT III 1000 V適合規格CAT III 1000V、 CAT IV 600 V表示方式LED防塵防水性能IP54
電圧インジケータ Gossen Metrawatt(M611D) GOSSEN METRAWATT電圧インジケータ Gossen Metrawatt(M611D)GOSSEN METRAWATT
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様最大電圧 = 1000V ac/dc安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LED灯IP評価 = IP65重量 = 250g動作温度 Max = +45℃モデル番号(P) = DUSPOL analog 1000EN 61326 Part 1、CAT IV 600 V / CAT III 1000 V. DUSPOL analog 1000電圧テスター. DUSPOL analog 1000電圧テスターは、電圧範囲12 V → 1000 VのDC及びAC電圧テストに対応しています。. これらの装置を使用して、DC電圧では極性テストを実行でき、AC電圧では位相試験を実施することもできます。 DUSPOL analog 1000電圧テスターは、中性点が接地されている場合、三相電流システムの相順を示します。 電圧テスト 相シーケンステスト 位相テスト 極性チェック ケーブル破断検出器 振動モータ経由での負荷接続 振動アラート: アンバランスウェイトの付いた内蔵モータによりテスターのハンドルが振動して、負荷テスト時にアクティビティを通知 頑丈な設計のハウジング、ハンドル表面はラバー加工 保護等級: IP 65 電池不要適合規格CAT III 1000 V、 CAT IV 600 V表示方式LED安全規格CAT III 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
非接触電圧検出器 SKF SKF(日本エスケイエフ)非接触電圧検出器 SKFSKF(日本エスケイエフ)
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷
仕様バッテリタイプ AAA寸法 250 210 60mm重量 104g高さ 60mm長さ 250mm幅 210mmSKF TKED 非接触放電検出器. EDD ペン). モータシャフト電圧がベアリングを介して放電された結果、電気的な腐食、潤滑油の劣化、ベアリングの故障が発生することがよくあります。Tked は、安全にこれらの放電を検出するために特別に設計されたもので、モーターや機械が動いている間もユーザーを保護します。 検出器を使用するための特別なトレーニングは必要なく、機械に触れる必要もありません。EDD ペンには LED バックライトスクリーンが搭載されており、暗い場所での作業に役立ちます。また、アンテナと人間工学に基づいたグリップも備えています。10 秒、 30 秒、無期限の時間ベースで放電を検出できるこのデバイスは、予期しない機械のダウンタイムを大幅に防止できます。. 特長と利点:. 周波数範囲: 50MHz 200MHz 遠隔地でのソリューション LED バックライトスクリーン IP55 はほとんどの産業環境で使用できます. 非接触電圧テスターはどのように動作しますか?. 電圧検出器、電圧テスターペン、センサー、テストペンとも呼ばれます。これらの端子に触れることなく、電気伝導体をテストできます。非接触テスターは電気分野か電圧を検出する最も安全で、最も容易な方法である。電圧テスターは容量性結合と呼ばれるものを利用し、装置を持っているユーザーはグランド基準を提供する。その後、テスターは AC 電流を供給する物体または物体の周囲の電場変化を検知します。( 交流 電気伝導体の近くにいるときに、ユーザーとテスターのペンを置くだけで、電流が小さな電流でテスターを流れるようになります。このようにして、 AC 電圧を検出します。防塵防水性能IP55RoHS指令(10物質対応)対応
非接触電圧検出器 Martindale Martindale非接触電圧検出器 MartindaleMartindale
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様インジケータタイプ = 電圧バッテリタイプ = 9 V可聴音 = あり電源 = 電池安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V寸法 = 32 x 22 x 202mm重量 = 140g高さ = 202mm長さ = 32mm最大検出電圧 = 600V ac動作温度 Max = +50℃最小検出電圧 = 100V ac1 x PP3 battery. Non-Contact Voltage Indicator Martindale TEK100. A non-contact, 100 V ac to 600 V ac voltage indicator with both audible and visual voltage warning. A self-test feature (which ensures the unit is working) transmits a 50 Hz signal to the sensing device testing the integrity of the internal circuitry. Proving the unit is fully functional and avoids the need for a separate proving unit. Pocket-sized unit Voltage detection without making contact 100 V ac → 600 V ac range LED light indicators Audible indicator Self-test function means there is no need to use proving units Replacement PP3 batteries can be purchased separately (Stock No. ; 394-9059) 394-9059) CAT IV 600 V適合規格CAT III 1000 V、 CAT IV 600 V安全規格CAT IV 600V
電圧インジケータ RS PRO RS PRO電圧インジケータ RS PRORS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
Non-Contact Voltage and Magnetic Field T MartindaleNon-Contact Voltage and Magnetic Field TMartindale
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様インジケータタイプ = 非接触電圧磁気感度 = >10mTバッテリタイプ = 1.5 V 単四アルカリ電池可聴音 = あり電源 = 電池安全カテゴリ = CAT IV 1000V寸法 = 158 x 20 x 27mm重量 = 55g高さ = 27mm長さ = 158mm最大検出電圧 = 1000V ac動作温度 Max = +40℃安全カテゴリ電圧 = 1000V適合規格CAT IV 1000V
非接触電圧インジケータ Martindale Martindale非接触電圧インジケータ MartindaleMartindale
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様インジケータタイプ = 非接触電圧磁気感度 = >10mTバッテリタイプ = 1.5 V 単四アルカリ電池可聴音 = あり電源 = 電池安全カテゴリ = CAT IV 1000V寸法 = 158 x 20 x 27mm重量 = 55g高さ = 27mm長さ = 158mm最大検出電圧 = 1000V ac動作温度 Max = +40℃安全カテゴリ電圧 = 1000V適合規格CAT IV 1000V安全規格CAT IV 1000V
電圧インジケータ検査器 Megger 1001-561 MEGGER電圧インジケータ検査器 Megger 1001-561MEGGER
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 50 → 690Vディスプレイのタイプ = LED灯バッテリタイプ = 単三電池電源 = 電池寸法 = 130 x 48 x 68mm重量 = 346g高さ = 68mm長さ = 130mm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = -10モデル番号(P) = Mpu690幅 = 48mm表示方式LEDRoHS指令(10物質対応)対応
非接触電圧検出器 RS PRO(167645) RS PRO非接触電圧検出器 RS PRO(167645)RS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様インジケータタイプ = 電圧バッテリタイプ = 単四可聴音 = あり電源 = 電池安全カテゴリ = CAT III 1000 V寸法 = 17 (Dia.) x 146mm重量 = 40g直径 = 17mm長さ = 146mm最大検出電圧 = 1000V ac動作温度 Max = +50℃安全カテゴリ電圧 = 1000VWill NOT detect cables behind buried plaster, buried trunking etc. and will not detect output from safety isolation transformers with earthed secondary centre tap. The unit should be checked for correct operation using a known voltage before use. 2 AAA batteries ; instructions. RS PRO Volt Stick Non Contact Voltage Indicator. Volt Stick is a pen style non-contact voltage detector from our high quality RS PRO brand. Able to safely check the presence of an AC voltage within cables, wall sockets and fuses junction boxes, conveniently no current flow is needed for operation. Ergonomically designed the tester features a convenient battery cap, soft curved grip for comfort, with a clip for pocket or tool bag storage. Other features include a visible LED, acoustic buzzer and auto power off saving essential battery life. Features and Benefits:. Tip glows red and the audible sounder activates when a voltage is detected Locates breaks in cables Detects blown fuses inside plugs or fuse holders Distinguish between live and neutral wires in both single and 3 phase supplies Identifies voltage-carrying cables in junction boxes Identifies faulty inline switches Locates faulty lamps in series connections Complies with IEC 61010-1 CAT III 1000 V. Frequently asked questions:. What is a non-contact voltage tester used for Voltage testers or detectors are used to check the flow of current through a circuit. They can be used to check safety, or to ensure equipment is functioning correctly. They can also test for the current strength, whether the circuit is grounded correctly or to ensure no current is flowing at all so that work can be begin on the circuit. How do non-contact voltage testers work Also known as a voltage detector, voltage tester pens, sensors or test pens. They allow the user to test electrical conductors without touching them. Non-contact testers are the safest and easiest way to detect electric fields or voltage. Voltage testers utilise what is called capacitive coupling, the user holding the instrument provides a ground reference. The tester then detects changing electric field around the object or objects conducting an AC current. (Alternating current) Simply put, the user and the tester pen when near the electrical conductor will cause a small current to flow through the tester from the source, this is how it detects AC voltage.適合規格CAT III 1000 V
非接触電圧検出器 RS PRO(166838) RS PRO非接触電圧検出器 RS PRO(166838)RS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様インジケータタイプ 電圧バッテリタイプ 単四電源 電池安全カテゴリ CAT III 1000 V寸法 18 (Dia.) 146mm重量 40g直径 18mm長さ 146mm最大検出電圧 1000V ac動作温度 Max +50℃安全カテゴリレベル CAT III単四乾電池2個、取扱説明書。. 埋設プラスター、埋設トランキングなどの背後にあるケーブルは検出しません。また、アースされた補助センタータップを使用した場合、安全隔離トランスからの出力も検出しません。 この装置は、使用前に既知電圧を使用して正しく動作することを確認する必要があります。. RS Pro Volt Stick Pro 非接触電圧インジケータ. Volt Stick Pro は、高品質の RS Pro ブランドのペンスタイルの非接触電圧検出器です。ケーブル、壁コンセント、ヒューズジャンクションボックス内に AC 電圧があるかどうかを安全にチェックできるため、動作に必要な電流はありません。これは、電気技術者、技術者、または専門家にとって不可欠なツールです。 特許取得済みのフォークチップを使用して設計されており、優れた選択性を実現します。これは、最大感度がフォークの つの突起の間にあるためです。Volt Stick Pro には、従来の低選択性インジケータとして使用するクリップインシャントとともに、より大きなケーブルやヒューズ用のチップアダプタも付属しています。. 特長と利点:. 電圧が検出されると点灯する強力な赤いライトチップ 完全絶縁 高度2000 AC 電圧 230 AC 1000 AC の非接触検出 バッテリ: 1.5 バッテリ 個( AAA )(付属) 動作温度 -10℃ 50℃ 頑丈なダブルモールドケース 安全規格 CAT III 1000V. よくある質問:. 非接触電圧テスターの用途は何ですか? 電圧テスターまたは検出器を使用して、回路内の電流の流れをチェックします。安全性の確認や、装置が正しく機能していることの確認に使用できます。また、回路が正しく接地されているか、電流が流れていないことを確認して回路の作業を開始できるように、電流の強度をテストすることもできます。 非接触電圧テスターはどのように動作しますか? 電圧検出器、電圧テスターペン、センサー、テストペンとも呼ばれます。これらの端子に触れることなく、電気伝導体をテストできます。非接触テスターは電気分野か電圧を検出する最も安全で、最も容易な方法である。電圧テスターは容量性結合と呼ばれるものを利用し、装置を持っているユーザーはグランド基準を提供する。その後、テスターは AC 電流を供給する物体または物体の周囲の電場変化を検知します。( 交流 電気伝導体の近くにいるときに、ユーザーとテスターのペンを置くだけで、電流が小さな電流でテスターを流れるようになります。このようにして、 AC 電圧を検出します。適合規格CAT III 1000 V安全規格CAT III 1000V
電圧インジケータ RS PRO(1611627) RS PRO電圧インジケータ RS PRO(1611627)RS PRO
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
仕様最大電圧 = 1000V ac安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LED灯IP評価 = IP67バッテリタイプ = 単四電池電源 = 電池寸法 = 25 x 21 x 158mm重量 = 34g高さ = 158mm長さ = 25mm動作温度 Max = +50℃安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IV適合規格CAT III 1000 V、 CAT IV 600 V表示方式LED防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応
電圧インジケータ RS PRO(1241962) RS PRO電圧インジケータ RS PRO(1241962)RS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様最大電圧 = 750V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT III 750 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LCDRCDトリップ試験 = ありIP評価 = IP65バッテリタイプ = 1.5 V単四電池、1.5 V IEC LR03電源 = 電池寸法 = 68 x 29 x 239mm重量 = 240g高さ = 239mm長さ = 68mm動作温度 Max = +50℃幅 = 29mmCAT IV 600 V / CAT III 750 Vの安全保護規格. 電池及び取扱説明書. RS Pro IVT20電圧テスターLCD. RS Pro IVT20 2極電圧及び導通テスターは、丈夫で使いやすい製品です。IVT20 電圧テスターには、 ACV 、 DCV 、 Ω 、導通、ダイオードなどの自動検出機能が搭載されています。. 特長と利点. 2極テスト、2000カウントのデジタルディスプレイ ACV、DCV、Ω、導通及びダイオードの自動検知 内蔵単極テストで、位相検出 ロータリフィールド表示 周波数表示付きACV測定用のデュアルディスプレイ AC-DC容量: 750 V 1 K Ωの抵抗範囲 1H Hzの周波数カウンタ 導通ブザー 超高輝度白色LEDトーチ ねじ止め式先端アダプタには、直径2又は4 mmのプローブ先端を選択 セルフテスト 屋外用のIP65噴射水及び防塵保護 便利なバッテリドアが付いたコンパクト設計 電力要件: 2 x 1.5 V IEC LR03又は単四電池 寸法: 68 mm x 239 mm x 29 mm P2Xテストプローブ(伸縮可能なプローブ先端シュラウド) 仕様: 電圧テスト範囲: 12 → 750 V ac/dc 抵抗テスト - 範囲 0-2K Ω 周波数テスト - 範囲: 1 Hz → 999 Hz 導通テスト - しきい値 ; 200 Ω ダイオードテスト範囲 - 0.3 → 0.9 V適合規格CAT III 750 V、CAT IV 600 V表示方式LCD使用電池単四、LR03ダイオードテストあり防塵防水性能IP65安全規格CAT III 750V最大カウント数2000導通チェックありRoHS指令(10物質対応)対応
電圧インジケータ RS PRO(1241961) RS PRO電圧インジケータ RS PRO(1241961)RS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様最大電圧 = 750V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT III 750 V, CAT IV 600 VRCDトリップ試験 = ありIP評価 = IP65バッテリタイプ = 1.5 V単四電池、1.5 V IEC LR03電源 = 電池寸法 = 68 x 29 x 239mm重量 = 230g高さ = 239mm長さ = 68mm動作温度 Max = +50℃幅 = 29mmCAT IV 600 V / CAT III 750 V. 電池と取扱説明書. RS Pro IVT10電圧テスターLED. RS Pro IVT 10 2極電圧 / 導通テスターは頑丈で使いやすい製品です。. 特長と利点. LED表示付き2極テスト 電圧表示範囲: 12 → 750 V ac/dc 内蔵単極テストで、位相検出 ロータリフィールド表示 導通ブザー 超高輝度白色LEDトーチ ねじ止め式先端アダプタには、直径2又は4 mmのプローブ先端を選択 セルフテスト 屋外用のIP65噴射水及び防塵保護 便利なバッテリドアが付いたコンパクト設計 電力要件: 2 x 1.5 V IEC LR03又は単四電池 寸法: 68 mm x 239 mm x 29 mm IP2Xテストプローブ(伸縮可能なプローブ先端シュラウド) 仕様: 電圧テスト - シリーズ 12 → 750 V ac/dc 導通テスト - しきい値 ; - 200 k Ω適合規格CAT III 750 V、 CAT IV 600 V防塵防水性能IP65導通チェックありRoHS指令(10物質対応)対応
非接触電圧検出器 RS PRO(1233247) RS PRO非接触電圧検出器 RS PRO(1233247)RS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様インジケータタイプ 非接触電圧バッテリタイプ 単四電池電源 電池安全カテゴリ CAT III 1000 / CAT IV 600 V, CAT IV, CAT lll寸法 152 22 18mm重量 40 (with Battery)g高さ 18mm長さ 152mm最大検出電圧 1000V ac動作温度 Max -40℃安全カテゴリ電圧 1000V埋設プラスター、埋設トランキングなどの背後にあるケーブルは検出しません。また、アースされた補助センタータップを使用している場合は、安全絶縁トランスからの出力も検出しません。 この装置は、使用前に既知電圧を使用して正しく動作することを確認する必要があります。. 単四電池2本 取扱説明書. 乾いた布で定期的にVOLT PENを拭き取ってください。研磨剤や溶剤を使用してはいけません。. RS Pro IVP-1 非接触電圧インジケータ. IVP-1 ボルトスティックは、高品質の RS Pro ブランドのペン型非接触電圧検出器です。ケーブル、壁コンセント、ヒューズジャンクションボックス内に AC 電圧があるかどうかを安全にチェックできるため、動作に必要な電流はありません。 人間工学に基づいて設計されたテスターは便利なバッテリキャップ、ソフトカーブドグリップを備えており、ポケットや工具バッグの収納に便利です。その他の特長としては、可視 LED 、音響ブザー、オートパワーオフなどがあり、バッテリーの持続時間を大幅に短縮します。. 特長と利点:. チップが赤色に点灯し、電圧が検出されると音響器が作動する ケーブルの断線箇所を特定 プラグまたはヒューズホルダ内の溶断したヒューズを検出します 単相電源と 相電源の両方で、通電中のワイヤと中性線を区別する ジャンクションボックス内の電圧搬送ケーブルを識別します 故障のあるインラインスイッチを識別 直列接続で障害のあるランプを特定する IEC 61010-1 CAT IV 600V に準拠. よくある質問:. 非接触電圧テスターの用途は何ですか? 電圧テスターまたは検出器を使用して、回路内の電流の流れをチェックします。安全性の確認や、装置が正しく機能していることの確認に使用できます。また、回路が正しく接地されているか、電流が流れていないことを確認して回路の作業を開始できるように、電流の強度をテストすることもできます。. 非接触電圧テスターはどのように動作しますか? 電圧検出器、電圧テスターペン、センサー、テストペンとも呼ばれます。これらの端子に触れることなく、電気伝導体をテストできます。非接触テスターは電気分野か電圧を検出する最も安全で、最も容易な方法である。電圧テスターは容量性結合と呼ばれるものを利用し、装置を持っているユーザーはグランド基準を提供する。その後、テスターは AC 電流を供給する物体または物体の周囲の電場変化を検知します。( 交流 電気伝導体の近くにいるときに、ユーザーとテスターのペンを置くだけで、電流が小さな電流でテスターを流れるようになります。このようにして、 AC 電圧を検出します。適合規格CAT III 1000/CAT IV 600 V、CAT IV、CAT lll安全規格CAT IV 600V導通チェックありRoHS指令(10物質対応)対応
ペン型自動車配線チェッカー カイセペン型自動車配線チェッカーカイセ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
車速センサー、バックセンサー、イルミネーション配線、DC12Vチェックの4つの項目が簡単にチェック可国産車と輸入車の両方に対応LEDの光とブザー音の両方で配線信号を確認工具感覚で測定できるペン型
用途カーナビ取付時の配線チェックに付属品100-60テストリード、3V CR2032電池1個(内蔵)幅(mm)28高さ(mm)190奥行(mm)20交流電圧(V)24使用電池3V CR2032(コイン形)導通チェックあり
低電圧サーキットテスター エスコ低電圧サーキットテスターエスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
・AC/DC 12V までをクイックチェックします。 ・ショート、断線部分を発見します。 ・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。 つながっていればランプがつきます。)
エスコ品番EA640TA-3全長(mm)200使用範囲AC・DC12V以下交流電圧(V)12直流電圧(V)12コード長さ(mm)850
RS PRO 電圧テスターAPPA VTA 最大:999.9V ac/dc 導通:あり RCDトリップ:なし CAT IV RS PRORS PRO 電圧テスターAPPA VTA 最大:999.9V ac/dc 導通:あり RCDトリップ:なし CAT IVRS PRO
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
RS Pro 多機能電圧 電流テスター、 True RMS 導通チェック、 CAT IV 600 RS Pro の多機能電圧 電流テスターは、高品質で堅牢な True RMS 電気テスターで、さまざまな電流、電圧、導通のテストに最適です。この汎用性の高いテスターは、安全性と実用性を考慮して設計されており、実際の作業に必要なテスト装置の数を減らすことができます。RS Pro 電圧 電流テスターは、 200 までの AC 電流測定用の電流クランプ、 True RMS ACV ACA )、相回転テスト、 CATIV 安全定格を備えているので、産業用途に最適です。保護と安全性を強化するために、このテスターは IP65 エンクロージャを備え、水や埃の侵入から保護します。RS Pro 電圧 電流テスターでのテストは、高輝度で読みやすい LED 棒グラフ表示により簡単に行えます。 特長と利点 9999 カウントのデジタルディスプレイと、白色 LED 自動バックライト付きの高輝度 LED 棒グラフディスプレイを備えています True RMS ACV ACA <0.5 秒のバー応答時間、<及び 0.5 秒の DCV 読み取り応答時間 相回転表示 AC DC 1000 自動対応及び選択 AC 200A 測定 50 Ω の抵抗性能 入力 Peak 電流:< 3.5 mA 1000 直径 16 mm まで 導体 AWG 4/0 ワイヤ 39 mm 幅ジョーサイズは、込み合った場所でも使いやすいサイズです 自動極性検出 単極テスト 明るいトーチ(ペンライト) ELV 表示 セルフテスト( LED 及び LCD LED バーと LCD ディスプレイでバッテリなしで電圧を測定 IP65等級 使い勝手のよい電池蓋 用途 電流 電圧テスターは、電流、電圧、導通など、さまざまなパラメータテストを安全かつ効率的に実行するために使用される電気テスト装置です。電圧 電流テスターを使用すると、修理を行う前に、通電中の回路のケーブル又はワイヤに潜在的な障害を安全に特定することができます。多くの電気テスターは、 LED インジケータ、ブザー、プローブなどの機能を搭載しており、以下のような領域での使用に最適です。 工学 取り付け 保守 DIY 規格 IEC EN61010-1 IEC EN61010-2-033 IEC EN61010-031 CAT IV 600 / CAT III 1000 EN61243-3 に適合) よくある質問 導通テスト機能はありますか? はい。このテスターは、 1.8 Ω 未満の抵抗を測定する場合のブザー音が内蔵されており、最大 2.7 Ω に対応できます。RX LED は同時に表示される。 テストプローブは取り外し可能ですか? はい、テストプローブは取り外し可能なため、簡単に交換できます。 付属品 バッテリ(装着済み)、テストプローブ、テストプローブ保護、ユーザーマニュアル
仕様最大電圧 = 999.9V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT IV 600Vディスプレイのタイプ = デジタルRCDトリップ試験 = なし電源 = バッテリモデル番号(P) = APPA VTA適合規格CAT IV 600V交流電圧(V)最大999.9直流電圧(V)最大999.9防塵防水性能IP65最大カウント数9999導通チェックありRoHS指令(10物質対応)対応

テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

ペン型テスタ