絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- MEGGER(1)
- Martindale(1)
直流電圧(V)
- -(3)
交流電圧(V)
- -
- その他(3)
- 最大30(1)
- 最大300(1)
- 最大400(1)
- 最大500(1)
- 最大600(8)
- 最大750(2)
- 最大1000(13)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「交流電流(A)」から絞り込む

電圧インジケータ検査器 Martindale PD240
Martindale¥24,980税込¥27,4781個当日出荷仕様定格電流テスト = 2mA出力電圧 = 240V dcバッテリタイプ = 6LR6、MN1604、PP3電源 = 電池寸法 = 144 x 63 x 31mm重量 = 180g高さ = 31mm長さ = 144mm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = -10℃モデル番号(P) = PD240幅 = 63mmBS-EN61010-1 2001. 電池、ベルトクリップ、取扱説明書. Martindale VI13700G電圧インジケータ及びDrummondテストランプには非対応. Martindale PD240ポケットサイズ検査器. Martindale PD240は、ポケットサイズの電池式240 V dc検査器です。電流が2 mAに制限されています。 そのため、入力インピーダンスが120 kΩを超えるデジタルマルチメータや多くの2極電圧テスターとの併用向きです。 PD240は、前面のプローブアパーチャに電圧インジケータのプローブ又はマルチメータのテストリードが挿入されると、マイクロスイッチによって作動します。 ユニットに給電されると、プローブアパーチャの横のLEDで示されます。 この検査機器のボディは、難燃性のABS製です。 埋込型になっているので、平面で安定して使用することができます。. 特長と利点:. 出力電圧: 240 V + 4 % DC @ 2 mA、最大3.5 mA LED電源インジケータしきい値: 180 V + 4 % DC出力 最小電池作動レベル: 5 V dc 動作温度範囲: -10 → 40 ℃ @ 最大70 % RH 寸法: 144 x 63 x 31 mm 重量: 約180 g (電池を含む)
電圧インジケータ検査器 Megger 1001-561
MEGGER¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様出力電圧 = 50 → 690Vディスプレイのタイプ = LED灯バッテリタイプ = 単三電池電源 = 電池寸法 = 130 x 48 x 68mm重量 = 346g高さ = 68mm長さ = 130mm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = -10モデル番号(P) = Mpu690幅 = 48mm表示方式LEDRoHS指令(10物質対応)対応
非接触電圧検出器 SKF
SKF(日本エスケイエフ)¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷仕様バッテリタイプ AAA寸法 250 210 60mm重量 104g高さ 60mm長さ 250mm幅 210mmSKF TKED 非接触放電検出器. EDD ペン). モータシャフト電圧がベアリングを介して放電された結果、電気的な腐食、潤滑油の劣化、ベアリングの故障が発生することがよくあります。Tked は、安全にこれらの放電を検出するために特別に設計されたもので、モーターや機械が動いている間もユーザーを保護します。 検出器を使用するための特別なトレーニングは必要なく、機械に触れる必要もありません。EDD ペンには LED バックライトスクリーンが搭載されており、暗い場所での作業に役立ちます。また、アンテナと人間工学に基づいたグリップも備えています。10 秒、 30 秒、無期限の時間ベースで放電を検出できるこのデバイスは、予期しない機械のダウンタイムを大幅に防止できます。. 特長と利点:. 周波数範囲: 50MHz 200MHz 遠隔地でのソリューション LED バックライトスクリーン IP55 はほとんどの産業環境で使用できます. 非接触電圧テスターはどのように動作しますか?. 電圧検出器、電圧テスターペン、センサー、テストペンとも呼ばれます。これらの端子に触れることなく、電気伝導体をテストできます。非接触テスターは電気分野か電圧を検出する最も安全で、最も容易な方法である。電圧テスターは容量性結合と呼ばれるものを利用し、装置を持っているユーザーはグランド基準を提供する。その後、テスターは AC 電流を供給する物体または物体の周囲の電場変化を検知します。( 交流 電気伝導体の近くにいるときに、ユーザーとテスターのペンを置くだけで、電流が小さな電流でテスターを流れるようになります。このようにして、 AC 電圧を検出します。防塵防水性能IP55RoHS指令(10物質対応)対応