ペン型テスタ :「モニター DMM」の検索結果
暗い場所でも使用できるペンシルタイプ
テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMM
黒リード棒を背面に収納、本体先端を保護するキャップ付き
Ω、導通レンジはAC600Vまで過電圧。
保護
表示ディジタル/LCD、max 4199 dgt
連続使用時間150h(DCV測定時)、30h(ライト10秒点灯20秒消灯サイクルDCV測定時)
サンプルレート(回/s)2.5
確度保証期間1年
ダイオード順方向判定のみ、開放端子電圧 : 3.4V以下、測定電流 : 800μA以下
オートパワーセーブあり(キャンセル可能)
スリムな形状で使いやすい、ペン型テスタ。
暗い場所でも読取れるバックライト付きの表示画面。
暗所作業に便利なLEDライトをペン先に搭載。
背面にテストリードが収納可能。
電池消耗の消耗を防止するオートパワーセーブ搭載
テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMMΩ, 導通レンジはAC600 Vまで過電圧保護出来ます。
仕様スケルトン仕様
付属品取扱説明書 ×1, コイン形リチウム電池 (CR2032) (本体内蔵モニタ用) ×1, キャップ (赤/黒 各1)
トラスコ品番753-8529
表示2.5
連続使用時間150時間
機能ペンライト機能、LCDバックライト機能、オートパワーセーブ(キャンセル可能)
最大表示4199カウント
導通範囲(ブザー)(Ω)しきい値 50 Ω ±40 Ω
検波方式平均値整流(MEAN)
ダイオード順方向判定のみ, 開放端子電圧: 3.4 V以下, 測定電流: 800 μA以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログテスタ
- デジタルテスタ
- カードテスタ
- ペン型テスタ
- LANテスタ
- テスタその他関連用品
テスタ(マルチメータ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。