検電器 :「無線アンテナ」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。 携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、 工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。手動で200件のデータメモリが可能。過負荷検知”OL”表示機能付き。ON/OFFアラーム設定機能付。オートパワーオフ設定機能付(0~99分)
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。無線LAN設定工事 。高周波(RF)の電磁波場強度測定。携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定 仕様●データ保存:200件(手動)、最大/平均値●最大読取値:19999 測定範囲38mV/m~11V/m 電源(V)006P(9電池×1 測定方式マグネチックコイル 表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2 サンプリング1.5回/秒 ディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、25~75%RH 周波数範囲10MHz~8GHz 電池寿命約15時間 アラームON/OFF
1台
83,980 税込92,378
5日以内出荷

『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります