10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 円筒スコヤ 焼入 理研計測器

    円筒スコヤ 焼入

    理研計測器
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    焼入れ品です。 ワークとの接触面が一線で当り、正確に測定できます。 基準用マスタゲージとしてご使用ください。
  • 精密円筒スコヤ 新潟理研測範(RSK)

    精密円筒スコヤ

    新潟理研測範(RSK)
    74,980税込82,478
    1個
    10日以内出荷
    全スコヤの中で最も高精度の直角度を保持しています。直角度±(2+L/200)μm ※L=呼寸法
    用途検査、校正作業に最適。種類円筒スコヤ
  • 精密円筒スコヤ ユニセイキ

    精密円筒スコヤ

    ユニセイキ
    239,800税込263,780
    1個
    21日以内出荷
    精密検査用定盤と併用し、光隙法、ゲージブロック法、ダイヤルゲージ法などにより直角度比較測定の模範として使用します。
  • 精密円筒スコヤ SK(新潟精機)

    精密円筒スコヤ

    SK(新潟精機)
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
    全スコヤの中で最も高い直角度を保持しています。 精度規格は、JIS B 7526相当品です。 使用時に体温の影響がないよう不導体取手が付いています。 焼入品です。
    用途精密な直角測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製円筒スコヤ 大菱計器製作所

    石製円筒スコヤ

    大菱計器製作所
    369,800税込406,780
    1個
    32日以内出荷から62日以内出荷
    材質は黒色斑れい岩を使用しています。 直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。 治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円筒スコヤ 大菱計器製作所

    円筒スコヤ

    大菱計器製作所
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷から60日以内出荷
    直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。 治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。 全サイズとも焼入品です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円筒スコヤ 藤田製作所

    円筒スコヤ

    藤田製作所
    189,800税込208,780
    1個
    21日以内出荷
    自動車製造産業・半導体製造装置産業・液晶製造装置産業等精密機器装置の製造に適しています。
    種類円筒スコヤ
  • アルミナセラミック製円筒スコヤ 藤田製作所

    アルミナセラミック製円筒スコヤ

    藤田製作所
    1台
    欠品中
    自動車製造産業・半導体製造装置産業・液晶製造装置産業等精密機器装置の製造に適しています。
    種類円筒スコヤ
  • 精密円筒スコヤー 大菱計器製作所

    精密円筒スコヤー

    大菱計器製作所
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    直角測定用マスターとして高精度を保持しています。治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。全サイズとも焼入品です。 。JIS B7539規格品
    形状円筒型種類円筒スコヤー
  • 円筒スコヤー ユニセイキ

    円筒スコヤー

    ユニセイキ
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    ・精密検査用定盤と併用し、光隙法、ゲージブロック法、ダイヤルゲージ法等により直角度比較測定の模範として使用。
    トラスコ品番466-5465材質SK53形状円筒型寸法(mm)100×60(Φ)質量(kg)1.5種類円筒スコヤー精度(μm)2.5直角度(μm)±(2+1/200)表面硬度HS-60°

スコヤ』には他にこんなカテゴリがあります

円筒スコヤ