152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラー形状から絞り込む
点検鏡 LEDライト付き モノタロウ点検鏡 LEDライト付きモノタロウ(67件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック全長(mm)285~880質量(g)88電源コイン電池CR2032×2個(別売)本体寸法(mm)52×84ミラー寸法(mm)42×64光度(mcd)1400
点検鏡 モノタロウ点検鏡モノタロウ(25件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検にミラー形状丸型材質(ミラー)ガラス
点検鏡ライト付 シンワ測定点検鏡ライト付シンワ測定(29件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)仕様ライト付材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂光度(mcd)30000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスミラー点検鏡 モノタロウステンレスミラー点検鏡モノタロウ(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ステンレス製の点検鏡です。 ステンレス製なので割れません。 ロッド回転の防止の為、ロッド両サイドを面型に改善しました。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。全長(mm)735
アンテナ式点検鏡 TRUSCOアンテナ式点検鏡TRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
点検鏡 シンワ測定点検鏡シンワ測定(9件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
機械の内部、背面の点検観察ができます。鏡の角度を自由に変えることができます。
材質鏡:ガラス、鏡枠部:ABS樹脂、アンテナ部:真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
検査鏡 エンジニア検査鏡エンジニア(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。 ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。 反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
LEDライト付き 点検鏡 SK11LEDライト付き 点検鏡SK11
1,398税込1,538
1本
当日出荷
LEDライト付きで暗い場所でも点検個所を明るく照らします。5段階伸縮で29.5cmから88.5cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。角度調整可能なLEDライトです。
用途見えにくい、狭い、暗い箇所の点検・観察に使用するライト付点検鏡。伸縮範囲(mm)295~885ミラー寸法(mm)46×66使用電池CR2032×2個ミラー形状角型
点検鏡 LEDライト付き 東安点検鏡 LEDライト付き東安
779税込857
1本
当日出荷
1)鏡の部分を360度、角度を自由に変えれるため見にくい機器の裏側なども確認できます!2)持ち手は伸縮式なので手の届きにくい場所もしっかり見えます!3)鏡は四角形をしているので見える部分が広く、より確認しやすくなっています!4)LEDライト付きのため暗い場所でも点検箇所を明るく照らすことが可能です!
用途メンテナンス、工業等の点検作業用ミラー見えにくい機器の裏側、奥深いところ等の死角を確認できます。仕様Inspection-mirror付属品リチウム電池CR2032×2枚(テスト電池付属)質量(g)89寸法(cm)持ち手部分:約12、通常時:約18、最長時:約77寸法(縦×横)(cm)【鏡】約8.3×約5.3、
インスペクションミラー ホーザンインスペクションミラーホーザン(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ステンレス製ミラー採用。 【割れない】破片が飛散することがないため、ゴミやチリを嫌うところに。【薄い】厚み0.4mmなので狭い隙間に。【熱に強い】エンジンルームなど高温環境に。 ミラー部は首振り式で角度調節が可能です。
全長(mm)255~740ミラー寸法(mm)54×86×厚み0.4トラスコ品番302-6361質量(g)70ロッド径(Φmm)最大8.5ロッド長さ(mm)130~615
拡大鏡 シンワ測定拡大鏡シンワ測定(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
鏡の角度を自由に変える事ができます。柄が伸縮出来ます。鏡は2倍に拡大して写します。
用途見えにくい、狭い箇所の点検・観察に使用する拡大鏡材質アンテナ部:真ちゅう・クロムメッキ仕上げ倍率(倍)2RoHS指令(10物質対応)対応
大型点検鏡 シンワ測定大型点検鏡シンワ測定(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
軽くて割れない、アクリル製ミラー。緩め易いつまみネジで、ミラーの位置を簡単固定。滑りにくいエラストマグリップ使用。アクリル製ミラーは、ガラス製と比べ軽いので作業が楽で、疲れにくい。3段伸縮で用途に合った長さに微調整できます。
用途下水管・マンホール・天井裏・車や機械の下の点検。
マグネット付 作業用ミラー エスコマグネット付 作業用ミラーエスコ(3件のレビュー)
4,010税込4,411
1個
当日出荷
倍率等倍材質(ミラー)ミラー:ガラス、受部:ステンレス、ミラー裏面:耐腐食ステンレス製
アンテナ式点検鏡 TRUSCOアンテナ式点検鏡TRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深い個所などを反射させて点検することができます。 伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。 握りやすいラバーグリップです。 メンテナンス、工事等の点検作業に適しています。
質量(g)90
拡大鏡ミラー棒 土牛拡大鏡ミラー棒土牛(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
約3倍に拡大される細かなところも大きく表示でき確認作業など便利です。
ミラー形状四角型材質ガラス(ミラー)RoHS指令(10物質対応)対応
チェックミラー KTCチェックミラーKTC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ミラー部には割れにくいアクリル製樹脂ミラーを採用しています。ボールジョイントにより幅広い角度調整が可能です。ボールジョイント部はボルトナットで固定されていますので保持力が向上しています。7段シャフトの採用により長さ調整が容易になっています。グリップ部は握りやすく滑りにくいソフトグリップを採用しています。
用途エンジンルームの奥、エンジン補機等の見づらい部分の点検・確認作業。寸法l(mm)145
46x67mm/180-665mm 点検ミラー(伸縮/LED付) エスコ46x67mm/180-665mm 点検ミラー(伸縮/LED付)エスコ(2件のレビュー)
4,230税込4,653
1個
当日出荷
エスコ品番EA724CD-30
ライト付点検ミラー STSライト付点検ミラーSTS(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
ライト付なので暗いところでも対応できます。 取っ手にはスポンジグリップを採用、手の疲れやすべりを軽減させます。 クリアに見える高級ミラーを採用しています。
用途下水道の点検、高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に。
16Φ/162mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製) エスコ16Φ/162mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,520税込1,672
1個
当日出荷
エスコ品番EA724RF-1
丸型インスペクションミラー SIGNET(シグネット)丸型インスペクションミラーSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ステンレスシャフトを採用した頑丈なインスペクションミラーミラーの根元は任意に可動しますので、 見やすい角度に調整する事ができます。グリップは握り心地のよいPVCカバー。クリップ付き。
ミラー形状丸型
SK下水管点検ミラー マイゾックスSK下水管点検ミラーマイゾックス
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
伸縮式ポールの先にミラーが付いており、下水管の奥まで見やすい
用途管の内部検査ミラー寸法(mm)188×150
ステンレス製点検鏡 TRUSCOステンレス製点検鏡TRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ステンレス製の点検ミラーです。 アンテナ式タイプ 370MM~800MM ステンレスミラーなので割れません。 異物混入対策で空洞部を無くしています。
用途食品会社などのクリーンな場所での使用、錆を嫌う現場での点検にミラー形状角型全長(mm)370~800ミラー寸法(mm)90×50付属品ケース付きトラスコ品番768-6838質量(g)60
ステンレスミラー棒 土牛ステンレスミラー棒土牛
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ステンレスミラーなので割れません。
ミラー形状四角型ミラー寸法(mm)60×75シャフト8段伸縮ステンレス管RoHS指令(10物質対応)対応
丸型インスペクションミラー SIGNET(シグネット)丸型インスペクションミラーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ステンレスシャフトを採用した頑丈なインスペクションミラー。 ミラーの根元は任意に可動するので、見やすい角度に調整する事が可能。 グリップは握り心地のよいPVCカバー。 クリップ付き。
全長(mm)250~965ミラー径(Φmm)57
アンテナ式点検鏡 SK(新潟精機)アンテナ式点検鏡SK(新潟精機)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。
ステンレス検査鏡 伸縮自在 ミツトモステンレス検査鏡 伸縮自在ミツトモ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ステンレス鏡面ジョイント部を調整することで、あらゆる方向の点検・検査・観察作業ができます。 ステンレス製なので、あらゆる場所の作業で割れる心配がなく、安心してご使用いただけます。
材質鏡:ステンレス、7段ポインター:ステンレスミラー形状四角
アクリル製ミラー棒 土牛アクリル製ミラー棒土牛
4,698税込5,168
1本
当日出荷
アクリルミラーなので軽くて割れにくいです。
用途直接見れない所にミラー形状四角型材質ミラー:アクリル、シャフト部:ステンレス管・ゴムグリップRoHS指令(10物質対応)対応
点検ミラーLEDライト付 アックスブレーン点検ミラーLEDライト付アックスブレーン(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
土管、配管内の検査から建築工事、自動車整備など見えにくい機器の内部や裏側の点検に! 伸縮タイプなので持ち運びにも便利です。 小型LEDライト付きなのでミラーに反射させて目標物を照らします。 簡易防水型なので、水場の作業も安心です。 手元は、手の疲れや滑りを軽減するスポンジグリップ採用!
用途土管、配管内の検査、建築工事、自動車整備等付属品専用ナイロンケース、小型LEDライト、単4乾電池×3本(テスト用)電源LEDライト/単4乾電池×3本連続使用時間(時間)LEDライト/18(アルカリ電池使用)
点検鏡 SK(新潟精機)点検鏡SK(新潟精機)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
見えにくい機器の裏など反射させて点検することができます。
柄長さ(mm)150
LEDライト付点検鏡 SK(新潟精機)LEDライト付点検鏡SK(新潟精機)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
見えにくい裏側や奥まったところの確認に便利な点検鏡です。
用途機械内部の検査、修理、点検作業に電源単3形乾電池x2(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
ミラー JTCミラーJTC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
全長(mm)192~535ミラー寸法(mm)38ΦRoHS指令(10物質対応)対応
インスペクションミラー ホーザンインスペクションミラーホーザン(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
奥まった場所の検視にご使用ください。
54x89mm[290-405] サービスミラー エスコ54x89mm[290-405] サービスミラーエスコ
1,920税込2,112
1個
当日出荷
使用中に回転しない六角軸。
全長(mm)290~385ミラー寸法(mm)54×89エスコ品番EA724EJ-1材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ質量(g)120段数2倍率等倍
25x50 ポケット型 サービスミラー エスコ25x50 ポケット型 サービスミラーエスコ(1件のレビュー)
1,310税込1,441
1個
欠品中
エスコ品番EA724CE-3
22 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー エスコ22 mm 伸縮ポケット型 サービスミラーエスコ(2件のレビュー)
1,600税込1,760
1個
当日出荷
伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。
全長(mm)115~450ミラー寸法(mm)Φ22エスコ品番EA724CD-1材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ倍率等倍
ステンレスミラー棒 R型 土牛ステンレスミラー棒 R型土牛
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
ステンレスミラーはガラスミラーと違い、割れません。割れる心配がないので、ロングサイズでも安心して使えます。R型は配管検査に最適。
LEDライト付フレキシブル点検鏡 イチネンTASCOLEDライト付フレキシブル点検鏡イチネンTASCO
5,598税込6,158
1本
当日出荷
LED付き且つ、フレキシブル仕様なので、狭所や奥まった個所の点検の際に便利です。
仕様LED付き、保護ケース付き単三電池×2本(別売)長さ(mm)フレキシブルロッド:560
54x88mm 作業用ミラー(マグネット付) エスコ54x88mm 作業用ミラー(マグネット付)エスコ
8,030税込8,833
1個
当日出荷
エスコ品番EA724CE-5
検査鏡 エンジニア検査鏡エンジニア
1,798税込1,978
1個
当日出荷
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。ロッドは全長150mmから215mmまで伸縮できます。拡大反射鏡はΦ21mmの自在角度型。
拡大鏡 SK(新潟精機)拡大鏡SK(新潟精機)
969税込1,066
1個
当日出荷
倍率2倍の点検境。細かい部品の確認に最適です。
用途車のエンジンルームや機械内部の確認に。倍率(倍)2柄長さ(mm)150

点検鏡/点検灯』には他にこんなカテゴリがあります

点検鏡