2ページ目: 点検鏡

139件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラー形状から絞り込む
35Φ/170-900mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付) エスコ35Φ/170-900mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)エスコ
3,730税込4,103
1個
当日出荷
エスコ品番EA724CD-23
アンテナ式拡大鏡 SK(新潟精機)アンテナ式拡大鏡SK(新潟精機)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
拡大ミラー採用、アンテナグリップで長さ調整可能。
用途車のエンジンルームや機械内部の確認に。材質(本体)ステンレス材質(ミラー)ガラス
ステンレスミラー棒 R型 土牛ステンレスミラー棒 R型土牛
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスミラーはガラスミラーと違い、割れません。割れる心配がないので、ロングサイズでも安心して使えます。R型は配管検査に最適。
アクリル製ミラー棒 R型 土牛アクリル製ミラー棒 R型土牛
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
アクリルミラーは軽量・割れにくい。R型は配管検査に最適です。ミラー部の回転を防ぐ溝付けシャフト使用。
54x88mm 作業用ミラー(マグネット付) エスコ54x88mm 作業用ミラー(マグネット付)エスコ
8,030税込8,833
1個
当日出荷
エスコ品番EA724CE-5
検査鏡 エンジニア検査鏡エンジニア
1,798税込1,978
1個
当日出荷
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。ロッドは全長150mmから215mmまで伸縮できます。拡大反射鏡はΦ21mmの自在角度型。
25x50 伸縮ポケット型 サービスミラー エスコ25x50 伸縮ポケット型 サービスミラーエスコ
1,660税込1,826
1個
当日出荷
伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。
全長(mm)115~495ミラー径(Φmm)25×30(楕円)エスコ品番EA724CD-3材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ倍率等倍
22Φ/167mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製) エスコ22Φ/167mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
エスコ品番EA724RF-2
丸型インスペクションミラー SIGNET(シグネット)丸型インスペクションミラーSIGNET(シグネット)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ミラーの根元は任意に可動しますので、見やすい角度に調整する事ができます。クリップ付き。
ミラー形状丸型全長(mm)195~700寸法(mm)ミラー32
アンテナ式拡大鏡 SK(新潟精機)アンテナ式拡大鏡SK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。見やすい拡大鏡(1.5倍)タイプです。
用途見えにくい場所の点検に倍率(倍)1.5
点検ミラーⅡ型 サンキョウ・トレーディング点検ミラーⅡ型サンキョウ・トレーディング
14,980税込16,478
1本
当日出荷
下水道マンホールに入ることなくヒューム管内部の点検ができます。 3段継。アルミタイプだから軽くて持ち運びに便利。
用途大口径の点検に。長さ(mm)ポール/900~2500ミラー径(Φmm)125×170質量(g)660
54x89mm[425-680] サービスミラー エスコ54x89mm[425-680] サービスミラーエスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
使用中に回転しない六角軸。
全長(mm)425~680ミラー寸法(mm)54×89エスコ品番EA724EJ-2材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ質量(g)120段数2倍率等倍
検査鏡 エンジニア検査鏡エンジニア
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
自在に鏡の角度を調整できる検査鏡。鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上。ロッドは全長200mmから685mmまで伸縮できます。薄型ヘッドで狭い場所での作業に対応。後端マグネット付で、狭いスペースに落とした部品をキャッチできます。ポケットクリップ付き。
用途直接確認できない場所の点検に。機械内部や裏側、車のエンジン周りなど、狭い場所の点検に。材質ガラス[鏡]、ステンレス[フレーム]、真鍮[ロッド]全長(mm)200~685質量(g)44径(Φmm)【鏡】40ミラー形状丸型
マルチクリップ棒 土牛マルチクリップ棒土牛
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
手の届かない場所への作業・点検に。風速計の延長に。ライトを付けて点検作業に。マーキング作業に。
LED点検ミラー サンキョウ・トレーディングLED点検ミラーサンキョウ・トレーディング
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
点検ミラーⅠ型 サンキョウ・トレーディング点検ミラーⅠ型サンキョウ・トレーディング
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
下水道マンホールに入ることなくヒューム管内部の点検ができます。 2段継。アルミタイプだから軽くて持ち運びに便利。
用途下水管の点検に。長さ(mm)ポール/600~1000ミラー径(Φmm)80×130質量(g)330
ミラー JTCミラーJTC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
サイズ:全長245~740mm ミラーサイズ:57mm
RS PRO 点検ミラープローブ 直径24mm あり RS PRORS PRO 点検ミラープローブ 直径24mm ありRS PRO
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様直径 = 24mm絶縁 = ありRS絶縁検査ミラー. メーカーの絶縁検査ミラーは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護しながら、正確に目視検査できるように設計されています。 工具には射出成形ナイロン11絶縁材が接着し、最大限の保護と長寿命を実現しています。 この独自のナイロン11絶縁材により、極端な天候や過酷な条件での作業に最適な工具です。 電気用途と産業エンジニアリング用途の両方に最適です。. 特長と利点:. 射出成形された工具 ナイロン11絶縁 IEC60900:2004仕様 ミラー径: 24 mm
下水管ミラー ユニット下水管ミラーユニット
17,980税込19,778
1本
当日出荷
漏水の点検や流入水のチェックに!
付属品ミラーカバーケース質量(g)790ミラー寸法(mm)188×150伸縮サイズ(mm)全縮:600(5段階伸縮)、全伸:1730
伸縮式点検用ミラー 日本緑十字社伸縮式点検用ミラー日本緑十字社
7,598税込8,358
1台
当日出荷
3倍拡大鏡で細かなところも大きく表示できます。
用途狭所や高所など見にくい場所の確認に。トラスコ品番147-8254材質/仕上ミラー:ガラス シャフト:ステンレス質量(g)70ミラー寸法(mm)45×55シャフト長さ(mm)140~535日本緑十字社品番289110
54x 86mm/145-735mm 点検ミラー(ステンレス製) エスコ54x 86mm/145-735mm 点検ミラー(ステンレス製)エスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724RK-1
Φ95mm/370-802mm 点検ミラー(ステンレス/伸縮) エスコΦ95mm/370-802mm 点検ミラー(ステンレス/伸縮)エスコ
4,420税込4,862
1個
当日出荷
エスコ品番EA724GT-1
ミラー JTCミラーJTC
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
全長(mm)247~760ミラー径(Φmm)83RoHS指令(10物質対応)対応
チェックライトミラー マイゾックスチェックライトミラーマイゾックス
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
暗くて狭い場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除等、スイッチを押すだけで明るくなって作業が確実、スムーズにできる。 本体ポールは肉厚0.3mmのパイプを使用。 伸縮には、約1kgの力を必要とする。 ※引張り試験の結果、引張速度毎分1m、荷重20kgf以上の力で引き伸ばすと破損する。
用途小口径排水マスの点検、ビルメンテナンス全長(mm)1479/10本継ミラー寸法(mm)100×73質量(g)310(電池含む)電球27ルーメン電池単4×1個連続点灯時間2時間50分収納寸法(mm)265マイゾックスコード212665
73x100mm 下水管ミラー エスコ73x100mm 下水管ミラーエスコ
13,900税込15,290
1個
当日出荷
全長(mm)600~2000エスコ品番EA724HB質量(g)500ミラー寸法(mm)100×73材質(ミラー)ガラス材質(ポール)ファイバーグラス
56 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー エスコ56 mm 伸縮ポケット型 サービスミラーエスコ
2,680税込2,948
1個
当日出荷
エスコ品番EA724CD-12
伸縮型サービスミラー エスコ伸縮型サービスミラーエスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
伸縮自在ハンドル。ミラーは伸縮ロッドに折りたたみ可能。
Facom 点検ミラープローブ 834B.RTIR FACOMFacom 点検ミラープローブ 834B.RTIRFACOM
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
暗い場所でもよく見える LED バックライト付きミラー傷つきにくいガラスを採用ガラス周りの成形プラスチックリムで、部品を保護し、ミラーの耐久性を確保していますジョイントは簡単に調整でき、ネジでロック可能人間工学に基づいたプラスチックハンドルは、溶剤にも耐性があります
仕様●最大長さ:850mm
Facom 点検ミラープローブ 834B.RTI FACOMFacom 点検ミラープローブ 834B.RTIFACOM
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
暗い場所でもよく見える LED バックライト付きミラー傷つきにくいガラスを採用ガラス周りの成形プラスチックリムで、部品を保護し、ミラーの耐久性を確保していますジョイントは簡単に調整でき、ネジでロック可能人間工学に基づいたプラスチックハンドルは、溶剤にも耐性があります
仕様●最大長さ:850mm
検査鏡 Strong Tool検査鏡Strong Tool(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
自動車のエンジンルームや機械の内部などの狭くて、見えにくい所の点検や観察に大変便利です。 鏡の角度を自由に変えることが出来るので、機械の背面部も簡単に点検、観察することが出来ます。 また、ご家庭の自動車始動時の車体検査、冷蔵庫や洗濯機、タンスなどの背面の検査、点検にも使用出来ます。 鏡の角度は自由自在!
用途検査鏡、拡大鏡は自動車整備、電気機器、精密機器、機械整備、配管整備など作業の点検、観察用です。倍率等倍材質樹脂部:ABS樹脂、マグネット:アルニコ
検査鏡伸縮自在型 Strong Tool検査鏡伸縮自在型Strong Tool
1,598税込1,758
1個
当日出荷
見えにくい場所や狭い場所の点検、検視に最適です。 伸縮自在7段シャフトです。
用途機械の内部など狭く見にくい箇所の点検・観察に便利です全長(mm)約690トラスコ品番848-1893材質シャフト:スチール、樹脂部:ABS樹脂径(Φmm)(鏡)約36
28Φ/189mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製) エスコ28Φ/189mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724RF-4
ライト付点検ミラー パイロットミラー2 三共ライト付点検ミラー パイロットミラー2三共(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
目視の達人。見えないところに光を当てて、ミラーに鮮明に映し出す。 高輝度LED搭載により、明るさアップと省エネを実現、PVCフレキシブル・チューブ採用で自在性の向上と軽量化。また、ミラー部分も衝撃に強いポリカーポネートを採用。本体は、防水規格IP-64仕様でより高品質に改良しました。
質量(g)約420防水仕様IP-64RoHS指令(10物質対応)対応
サービスミラー BBKテクノロジーズサービスミラーBBKテクノロジーズ
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
小さなスペースや見ることが出来ない裏面の確認に使用します。
用途冷蔵庫の配管溶接等の確認作業に最適です。
ボールジョイントミラー TGK(東京硝子器械)ボールジョイントミラーTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
360度の角度に調節できるため、精密機械の検査、調整、修理に便利です。※A2-Tの457.2~114.3mm(伸縮範囲)
90x203mm 下水管ミラー エスコ90x203mm 下水管ミラーエスコ
14,700税込16,170
1個
翌々日出荷
長さ(mm)ポール/600~2000エスコ品番EA724HA質量(g)650倍率等倍ミラー寸法(mm)203×90
60mm サービスミラー[2倍] エスコ60mm サービスミラー[2倍]エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724RH-2
57mm[400-650] 2倍 サービスミラー エスコ57mm[400-650] 2倍 サービスミラーエスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724EG-12
57mm[250-350] 2倍 サービスミラー エスコ57mm[250-350] 2倍 サービスミラーエスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724EG-11
30mm [2倍]ポケット型伸縮ミラー エスコ30mm [2倍]ポケット型伸縮ミラーエスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
全長200/690mmミラー径(Φmm)30エスコ品番EA724RB-30倍率約2倍

点検鏡/点検灯』には他にこんなカテゴリがあります

点検鏡