双眼鏡 ACTION 8x42
多層膜コーティングの採用と大きな対物レンズ口径により、明るく鮮明な視界を実現するACTION。 ボディーには、優れた操作性と安定したホールド感をもたらすエルゴノミックデザインを採用しています。 手に馴染みやすく衝撃にも強いラバーコートにより、アクティブなシーンでも安心。 バードウォッチングやスポーツ観戦、ハイキングなど、さまざまな用途に活用できます。双眼鏡が初めての方にもおすすめの一台です。
・エルゴノミックデザインを採用し、優れた操作性としっかりとしたグリップ感を実現。
・多層膜コーティングを施したレンズと大きな対物レンズ口径により、明るく鮮明な視界を実現。
・手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。
・本体ボディーの素材には堅牢性に優れたアルミニウム合金を採用。
・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。
・接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
- 付属品
- 双眼鏡用ケース 31262、双眼鏡用ストラップ 31268、接眼キャップ 31267、対物キャップ 42mm 31264
- 質量(g)
- 790
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 149×193×59
- 倍率(倍)
- 8
- 視界
- (1000mにおける)140m、【見掛】58.4°
- 最短合焦距離
- 5m
- 対物レンズ有効径(mm)
- 42
- 明るさ
- 28.1
- ひとみ径(Φmm)
- 5.3
- アイレリーフ(mm)
- 17.3
- 実視界(°)
- 8
- 内容量
- 1台
双眼鏡 の新着商品
カテゴリ





























