絞り込み
最大長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(69)
- 土牛(9)
- SK(新潟精機)(8)
- シンワ測定(6)
- TRUSCO(6)
- BAHCO(バーコ)(6)
- サンキョウ・トレーディング(6)
- FACOM(6)
- ULLMAN(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- マイゾックス(3)
- Strong Tool(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- RS PRO(3)
- アックスブレーン(2)
- KTC(2)
- 日平機器(2)
- 日本緑十字社(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

点検鏡 LEDライト付き
(69件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック全長(mm)285~880質量(g)88電源コイン電池CR2032×2個(別売)本体寸法(mm)52×84ミラー寸法(mm)42×64光度(mcd)1400
点検鏡
(27件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。用途機械の内部、エンジンルーム等の点検にミラー形状丸型材質(ミラー)ガラス
ステンレスミラー点検鏡
(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ステンレス製の点検鏡です。 ステンレス製なので割れません。 ロッド回転の防止の為、ロッド両サイドを面型に改善しました。用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。全長(mm)735
点検鏡ライト付
シンワ測定(30件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。アンテナサイズ(mm)約160~530電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)仕様ライト付材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂光度(mcd)30000RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントフラッシュ
エイテック(ATEC)(15件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。 本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。 本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。 ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。 金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。 パイプ内のひび割れ点検に。 車のエンジンルームの確認に。 配電盤・分電盤内の配線確認に。 タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。 アウトドアでのポイントライトとして。 DIYを楽しむ際のハンディライトとして。 模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。軸径(Φmm)4~2.3電源単3電池2本本体寸法(mm)97ライト寸法(mm)(フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
LEDライト付き 点検鏡
SK11¥1,398税込¥1,5381本当日出荷LEDライト付きで暗い場所でも点検個所を明るく照らします。5段階伸縮で29.5cmから88.5cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。角度調整可能なLEDライトです。用途見えにくい、狭い、暗い箇所の点検・観察に使用するライト付点検鏡。伸縮範囲(mm)295~885ミラー寸法(mm)46×66使用電池CR2032×2個ミラー形状角型
インスペクションミラー
ホーザン(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ステンレス製ミラー採用。 【割れない】破片が飛散することがないため、ゴミやチリを嫌うところに。【薄い】厚み0.4mmなので狭い隙間に。【熱に強い】エンジンルームなど高温環境に。 ミラー部は首振り式で角度調節が可能です。全長(mm)255~740ミラー寸法(mm)54×86×厚み0.4トラスコ品番302-6361質量(g)70ロッド径(Φmm)最大8.5ロッド長さ(mm)130~615
点検鏡 LEDライト付き
東安(1件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷1)鏡の部分を360度、角度を自由に変えれるため。見にくい機器の裏側なども確認できます!。2)持ち手は伸縮式なので手の届きにくい場所もしっかり見えます!。3)鏡は四角形をしているので見える部分が広く、より確認しやすくなっています!。4)LEDライト付きのため暗い場所でも点検箇所を明るく照らすことが可能です!用途メンテナンス、工業等の点検作業用ミラー。見えにくい機器の裏側、奥深いところ等の死角を確認できます。仕様Inspection-mirror付属品リチウム電池CR2032×2枚(テスト電池付属)質量(g)89寸法(cm)持ち手部分:約12、通常時:約18、最長時:約77寸法(縦×横)(cm)【鏡】約8.3×約5.3、
ステンレス製点検鏡
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ステンレス製の点検ミラーです。 アンテナ式タイプ 370MM~800MM ステンレスミラーなので割れません。 異物混入対策で空洞部を無くしています。用途食品会社などのクリーンな場所での使用、錆を嫌う現場での点検にミラー形状角型全長(mm)370~800ミラー寸法(mm)90×50付属品ケース付きトラスコ品番768-6838材質ステンレス質量(g)60
丸型インスペクションミラー
SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ステンレスシャフトを採用した頑丈なインスペクションミラーミラーの根元は任意に可動しますので、 見やすい角度に調整する事ができます。グリップは握り心地のよいPVCカバー。クリップ付き。ミラー形状丸型
ステンレス検査鏡 伸縮自在
ミツトモ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷ステンレス鏡面ジョイント部を調整することで、あらゆる方向の点検・検査・観察作業ができます。 ステンレス製なので、あらゆる場所の作業で割れる心配がなく、安心してご使用いただけます。材質鏡:ステンレス、7段ポインター:ステンレスミラー形状四角
ステンレスミラー棒
土牛¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ステンレスミラーなので割れません。ミラー形状四角型ミラー寸法(mm)60×75シャフト8段伸縮ステンレス管RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル製ミラー棒
土牛¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷アクリルミラーなので軽くて割れにくいです。用途直接見れない所にミラー形状四角型材質ミラー:アクリル、シャフト部:ステンレス管・ゴムグリップRoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付点検鏡
SK(新潟精機)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷見えにくい裏側や奥まったところの確認に便利な点検鏡です。用途機械内部の検査、修理、点検作業に電源単3形乾電池x2(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
SK下水管点検ミラー
マイゾックス¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷伸縮式ポールの先にミラーが付いており、下水管の奥まで見やすい用途管の内部検査ミラー寸法(mm)188×150
点検ミラーLEDライト付
アックスブレーン(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷土管、配管内の検査から建築工事、自動車整備など見えにくい機器の内部や裏側の点検に! 伸縮タイプなので持ち運びにも便利です。 小型LEDライト付きなのでミラーに反射させて目標物を照らします。 簡易防水型なので、水場の作業も安心です。 手元は、手の疲れや滑りを軽減するスポンジグリップ採用!用途土管、配管内の検査、建築工事、自動車整備等付属品専用ナイロンケース、小型LEDライト、単4乾電池×3本(テスト用)電源LEDライト/単4乾電池×3本連続使用時間(時間)LEDライト/18(アルカリ電池使用)
30 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー
エスコ(1件のレビュー)¥1,660税込¥1,8261個当日出荷全長(mm)115~470直径(mm)Φ30(ミラー)エスコ品番EA724CD-2材質(ミラー材質)ガラス、(ミラー受)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ
25x50 伸縮ポケット型 サービスミラー
エスコ¥1,660税込¥1,8261個当日出荷伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。全長(mm)115~495ミラー径(Φmm)25×30(楕円)エスコ品番EA724CD-3材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ倍率等倍