点検鏡 :「アンテナ式点検鏡」の検索結果
「ミラー形状」から絞り込む
見えにくい機器の裏側、奥深い個所などを反射させて点検することができます。
伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。
握りやすいラバーグリップです。
メンテナンス、工事等の点検作業に適しています。
質量(g)90
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。
LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック
全長(mm)285~880
質量(g)88
電源コイン電池CR2032×2個(別売)
本体寸法(mm)52×84
ミラー寸法(mm)42×64
光度(mcd)1400
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd)
ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。
暗い場所で点検個所を明るく照らします。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530
電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)
仕様ライト付
材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂
光度(mcd)30000
RoHS指令(10物質対応)対応
鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に
ミラー形状丸型
材質(ミラー)ガラス
機械の内部、背面の点検観察ができます。鏡の角度を自由に変えることができます。
材質鏡:ガラス、鏡枠部:ABS樹脂、アンテナ部:真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)対応
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。
ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。
反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。見やすい拡大鏡(1.5倍)タイプです。
用途見えにくい場所の点検に
倍率(倍)1.5
こんなお得な商品も!

ステンレスミラー点検鏡
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
ステンレス製ミラー採用。
【割れない】破片が飛散することがないため、ゴミやチリを嫌うところに。【薄い】厚み0.4mmなので狭い隙間に。【熱に強い】エンジンルームなど高温環境に。
ミラー部は首振り式で角度調節が可能です。
全長(mm)255~740
ミラー寸法(mm)54×86×厚み0.4
トラスコ品番302-6361
質量(g)70
ロッド径(Φmm)最大8.5
ロッド長さ(mm)130~615
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ステンレス製の点検鏡です。
ステンレス製なので割れません。
ロッド回転の防止の為、ロッド両サイドを面型に改善しました。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
全長(mm)735
軽くて割れない、アクリル製ミラー。緩め易いつまみネジで、ミラーの位置を簡単固定。滑りにくいエラストマグリップ使用。アクリル製ミラーは、ガラス製と比べ軽いので作業が楽で、疲れにくい。3段伸縮で用途に合った長さに微調整できます。
用途下水管・マンホール・天井裏・車や機械の下の点検。
ステンレスシャフトを採用した頑丈なインスペクションミラーミラーの根元は任意に可動しますので、
見やすい角度に調整する事ができます。グリップは握り心地のよいPVCカバー。クリップ付き。
ミラー形状丸型
アクリルミラーなので軽くて割れにくいです。
用途直接見れない所に
ミラー形状四角型
材質ミラー:アクリル、シャフト部:ステンレス管・ゴムグリップ
RoHS指令(10物質対応)対応
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。