「ミラー形状」から絞り込む
丸型(15)
小判型・楕円型(9)
角型
ステンレス製の点検鏡です。
ステンレス製なので割れません。
ロッド回転の防止の為、ロッド両サイドを面型に改善しました。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
全長(mm)735
LEDライト付きで暗い場所でも点検個所を明るく照らします。5段階伸縮で29.5cmから88.5cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。角度調整可能なLEDライトです。
用途見えにくい、狭い、暗い箇所の点検・観察に使用するライト付点検鏡。
伸縮範囲(mm)295~885
ミラー寸法(mm)46×66
使用電池CR2032×2個
ミラー形状角型
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
約3倍に拡大される細かなところも大きく表示でき確認作業など便利です。
ミラー形状四角型
材質ガラス(ミラー)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鏡面ジョイント部を調整することで、あらゆる方向の点検・検査・観察作業ができます。
ステンレス製なので、あらゆる場所の作業で割れる心配がなく、安心してご使用いただけます。
材質鏡:ステンレス、7段ポインター:ステンレス
ミラー形状四角
ステンレスミラーなので割れません。
ミラー形状四角型
ミラー寸法(mm)60×75
シャフト8段伸縮ステンレス管
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルミラーなので軽くて割れにくいです。
用途直接見れない所に
ミラー形状四角型
材質ミラー:アクリル、シャフト部:ステンレス管・ゴムグリップ
RoHS指令(10物質対応)対応
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。