「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
20(4)
定格電流 AC/DC 200 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長10 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710
適合規格安全性EN61010、EMCEN61326
ケーブル長(m)約10
出力電圧4 mV/A
測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5
周波数帯域(kHz)DC~50
使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)
定格電流(mA)AC/DC 200
測定可能導体径(Φmm)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
定格電流 AC/DC 500 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長5 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710
適合規格安全性EN61010、EMCEN61326
ケーブル長(m)約5
出力電圧10 mV/A
測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5
周波数帯域(kHz)DC~50
使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)
定格電流(mA)AC/DC 500
測定可能導体径(Φmm)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
定格電流 AC/DC 500 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長10 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710
適合規格安全性EN61010、EMCEN61326
ケーブル長(m)約10
出力電圧10 mV/A
測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5
周波数帯域(kHz)DC~50
使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)
定格電流(mA)AC/DC 500
測定可能導体径(Φmm)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
定格電流 AC/DC 200 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長5 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710
適合規格安全性EN61010、EMCEN61326
ケーブル長(m)約5
出力電圧4 mV/A
測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5
周波数帯域(kHz)DC~50
使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)
定格電流(mA)AC/DC 200
測定可能導体径(Φmm)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 交直両用クランプメータ
- 交流専用クランプメータ
- 直流専用クランプメータ
- クランプメーターその他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。