寸法(mm)250×95×40タイプ真の実効値温度(℃)-20~500表示4000カウント機能ホールド、 最大・最小値・平均値レンジ交流電圧:4/40/400/600V、直流電流:400μA(テストリード) ・400A(クランプ) 、抵抗: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、静電容量:51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF動作環境0~50℃/湿度80%以下ダイオード2.5V安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度直流電圧:±(0.8%rdg+3digit)、交流電圧:±(1.0%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)導通テスト30Ω以下電圧レンジ(V)直流:4/40/400/600保管温度(℃)-10~60