絞り込み
最大測定導体径(Φmm)
  • 32(1)
ブランド
  • testo(テストー)
  • フルーク(FLUKE)(26)
  • HIOKI(日置電機)(8)
  • A-Gas Japan(8)
  • 共立電気計器(6)
  • マルチ計測器(6)
  • 三和電気計器(4)
  • カイセ(4)
  • オーム電機(2)
  • マザーツール(2)
  • カスタム(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • 横河計測(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • デンゲン(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • Flir(フリアーシステムズ)(1)
  • テクトロニクス&フルーク(1)
  • SELECTED BY MARINTEC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
32(1)
  • フォークテスター testo(テストー)

    フォークテスター

    testo(テストー)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1セット
    90日以内出荷
    ボタン操作なしで電圧・電流・相回転・抵抗・導通を自動機能切替します。 LEDライト付きです。 相回転確認機能付きです。 アコースティック音はAC50V以上、DC120V以上で発生します。
    用途電気保全設備
  • クランプメーター testo(テストー)

    クランプメーター

    testo(テストー)
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1セット
    90日以内出荷
    垂直開閉式ジョータイプです。 突入電流測定に適しています。 最大/最小/平均値表示機能付きです。 温度測定可能です。 Bluetooth機能付きです。
    用途電気保全設備温度(℃)-20~500バッテリー単四×3
  • クランプセンサ testo(テストー)

    クランプセンサ

    testo(テストー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    16日以内出荷
    仕様Authorizations、T V:CE:CSA外形寸法(mm)210×100×42保護等級IP40バッテリー単四乾電池×3保証期間2年安全規格CATⅣ600V保管温度(℃)-15~60動作温度範囲(℃)0~50
  • TESTO 770-2 AC/DCクランプメーター testo(テストー)

    TESTO 770-2 AC/DCクランプメーター

    testo(テストー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)250×95×40タイプ真の実効値温度(℃)-20~500表示4000カウント機能ホールド、 最大・最小値・平均値レンジ交流電圧:4/40/400/600V、直流電流:400μA(テストリード) ・400A(クランプ) 、抵抗: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、静電容量:51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF動作環境0~50℃/湿度80%以下ダイオード2.5V安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度直流電圧:±(0.8%rdg+3digit)、交流電圧:±(1.0%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)導通テスト30Ω以下電圧レンジ(V)直流:4/40/400/600保管温度(℃)-10~60
  • TESTO770-1 AC/DCクランプメーター testo(テストー)

    TESTO770-1 AC/DCクランプメーター

    testo(テストー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    寸法(mm)250×95×40タイプ真の実効値表示4000カウント機能ホールド、 最大・最小値・平均値レンジ交流電圧:4/40/400/600V、直流電流:400μA(テストリード)・400A(クランプ) 、抵抗: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、静電容量:51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF動作環境0~50℃/湿度80%以下ダイオード2.5V安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度直流電圧:±(0.8%rdg+3digit)、交流電圧:±(1.0%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)導通テスト30Ω以下電圧レンジ(V)直流:4/40/400/600保管温度(℃)-10~60
  • TESTO 755-2 フォークテスター testo(テストー)

    TESTO 755-2 フォークテスター

    testo(テストー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    仕様(単相極性テスト)90V~690V 50/60Hz、(相回転テスト)100~400V 50/60Hz、(アコースティック音)AC50V以上・DC120V以上で発生寸法(mm)199×62×40電圧(V)AC/DC:6~600抵抗(kΩ)30~100( ±1%rdg+5digit)動作環境-10~50℃/湿度75%以下安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度電圧:±(1.5%rdg+3digit)、交流電流:±(3%rdg+3digit)導通テスト30Ω以下保管温度(℃)-15~60℃
  • TESTO755-1 フォークテスター testo(テストー)

    TESTO755-1 フォークテスター

    testo(テストー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    仕様(単相極性テスト)90V~690V 50/60Hz、(相回転テスト)100~400V 50/60Hz、(アコースティック音)AC50V以上・DC120V以上で発生寸法(mm)199×62×40電圧(V)AC/DC:6~600抵抗(kΩ)30~100( ±1%rdg+5digit)動作環境-10~50℃/湿度75%以下安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度電圧:±(1.5%rdg+3digit)、交流電流:±(3%rdg+3digit)導通テスト30Ω以下保管温度(℃)-15~60℃

『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります

交直両用クランプメータ