絞り込み
最大測定導体径(Φmm)
  • 13.4(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(6)
  • 25(3)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 30(3)
  • 33(6)
  • 40(8)
  • 42(3)
  • 52(1)
  • 54(1)
  • 55(4)
  • 58(1)
  • 150(2)
  • 170(1)
校正証明書
  • 付き
ブランド
  • 共立電気計器(16)
  • マルチ計測器(8)
  • 三和電気計器(7)
  • フルーク(FLUKE)(4)
  • カスタム(2)
  • マザーツール(2)
  • 横河計測(2)
  • カイセ(2)
  • PMK(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • アジレント(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定導体径(Φmm)から絞り込む
24(6)
25(3)
30(3)
33(6)
40(8)
42(3)
55(4)
58(1)
150(2)
170(1)
最大測定導体径(Φmm)をもっと見る
ACデジタルクランプメータ 共立電気計器ACデジタルクランプメータ共立電気計器(5件のレビュー)
20,980税込23,078
1セット
当日出荷から7日以内出荷
薄型・超軽量なクランプメータ 最大電流AC1000A 被測定導体径Φ33mm AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計 最小分解能0.01A
用途薄型・超軽量の為、込み入った配線での測定に便利。付属品7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2(AC A)、CAT.III 300V/CAT.II 600V 汚染度2(AC/DC V)、IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61326(EMC)耐電圧AC5320V/5秒間 (コアと外箱間)、AC3540V/5秒間 (電気回路と外箱間)直流電圧(V)400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く)連続使用時間(時間)約350(オートパワーオフ/約10分)使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2直流電圧400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt導通50±30Ω以下でブザー鳴動被測定導体径最大Φ33mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×68×20導通(Ω)50±30以下でブザー鳴動RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルクランプメータ 三和電気計器デジタルクランプメータ三和電気計器(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から10日以内出荷
IEC61010に準拠した安全設計 小型軽量コンパクトサイズ 非正弦波も測定可能な真の実効値(TrueRMS)変換方式 オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能) バックライト
用途電気工事や各種産業機器の電流測定。付属品キャリングポーチ(C-DCL10)、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×54×31周波数特性5~400Hz電池寿命(時間)約500表示桁数6000サンプルレート(回/s)2(数値部)使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300VRoHS指令(10物質対応)対応特性IEC61010に準拠した安全設計 コンパクトなポケットサイズ 真の実効値(TrueRMS)変換方式 堅牢なCTセンサ採用 オートパワーオフ(約15分)機能付き 解除可 バックライト導体サイズ(mm)10×25関連資料単品カタログ(0.29MB)
キュースナップ ACクランプメーター 共立電気計器キュースナップ ACクランプメーター共立電気計器(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から7日以内出荷
AC20/200Aのレンジ切替 データホールドスイッチ付 電源及びレンジスイッチはロータリータイプ
付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2分解能0.01A (最小)連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分)応答時間(秒)約1使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2被測定導体径最大Φ24mmオートパワーオフ約10分安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×58.5×26RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
クランプメーター A&D(エー・アンド・デイ)クランプメーターA&D(エー・アンド・デイ)(9件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から16日以内出荷
直流(AD5586のみ)・電流電流が測れる多機能汎用クランプメーター1999~3999カウント表示その他機種により直流/交流電圧、抵抗、導通、周波数、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目
用途直流電流測定(AD5586のみ)、交流電流測定、電圧端子測定、抵抗端子測定、通電ブザー端子測定に最適。
ミニクランプテスタ 交流電流測定用 横河計測ミニクランプテスタ 交流電流測定用横河計測(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1セット
当日出荷から14日以内出荷
交流電流測定専用小型軽量タイプです。 小口径(Φ24mm) 平均値検波方式
用途保守・メンテナンス用。付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約10分応答時間約2秒消費電流(mA)約1最大表示液晶表示 最大1999レンジ切替マニュアルレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約100時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において0.8A以下導体位置の影響Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)確度(レンジ20A)確度2.0+7(50~1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40~1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
キュースナップ ACリーククランプメーター 共立電気計器キュースナップ ACリーククランプメーター共立電気計器(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1セット
当日出荷から23日以内出荷
小型高性能漏れ電流クランプメータ周波数特性切換スイッチ付データホールドスイッチ付オートパワーセーブ機能付外部磁界の影響が極めて少ない設計
付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.01mA (最小)連続使用時間(時間)約15(オートパワーオフ約10分)応答時間(秒)約2使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2被測定導体径最大Φ24mmオートパワーオフ約10分安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)149×60×26確度交流電流(50/60Hz):±3%rdg±5dgt(20mA/200mA/100A)、±5%rdg±5dgt(100.1~200A)・交流電流(WIDE):±2%rdg±4dgt(20mA/200mA/100A)(50/60Hz)、±5%rdg±6dgt(20mA/200mA/100A)(40Hz~400Hz)、±5%rdg±4dgt(100.1~200A)(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
ACデジタルクランプメータ 共立電気計器ACデジタルクランプメータ共立電気計器
23,980税込26,378
1セット
当日出荷から14日以内出荷
国際規格に準拠した安全設計 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 最大測定電流 AC 1000A最小分解能 0.01A
使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2被測定導体径最大Φ33mmRoHS指令(10物質対応)対応
漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ(RMS) 共立電気計器漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ(RMS)共立電気計器(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1セット
当日出荷から7日以内出荷
実効値タイプの大口径リーククランプ 歪んだ波形に威力を発揮する真の実効値測定 大口径トランスコア採用で3相一括測定が可能 外部磁界の影響が極めて少ない設計 高調波の影響を除去できる周波数切換機能付 2WAYアナログ出力端子装備(AC/DC出力端子) AC出力:ACの入力波形をそのまま出力、オシロスコープで波形観測が可能 DC出力:AC入力をDCVへ変換、記録計にダイレクト接続が可能 ピークホールド機能装備(応答時間10ms,100ms) バックライト、データホールド機能装備 最小分解能0.1mA
適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.1mA(最小)連続使用時間(時間)約60周波数範囲(Hz)40~1k使用電池角形006P(9V)×1被測定導体径最大Φ68mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×130×50確度交流電流(50/60Hz):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±2.5%rdg±5dgt(200mA/2/20A)、±3.0%rdg±5dgt(200A、0~500A)、±5.5% rdg(501~1000A)、交流電流(WIDE):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±1.8%rdg±5dgt(50/60Hz)(200mA/2/20A)、±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz)(200A、0~500A)、±5.0% rdg(50/60Hz)(501~1000A)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ3以下耐電圧(V)AC3700/1分間
クランプセンサ 負荷電流検出型(5010/5020用) 共立電気計器クランプセンサ 負荷電流検出型(5010/5020用)共立電気計器
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から7日以内出荷
DINプラグ採用
コード長さ(m)約2使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)確度±2%rdg±0.3mV(50/60Hz)、±3%rdg±0.5mV(40Hz~1kHz)RoHS指令(10物質対応)対応
交流専用クランプメータ 三和電気計器交流専用クランプメータ三和電気計器(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 テストリードによる周波数測定の他、クランプによる周波数測定も可能 ワンタッチで測定値を固定するデータホールド機能 約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ 電池消耗表示機能 導通ブザー
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書種別クランプメータ周波数(Hz)(電流)20~4k/10k、(電圧)4k/40k/400k/1M寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×50×28直流電圧(V)400/600周波数特性ACA 50/60Hz:±(1.9%+5) 60~500Hz:±(2.5%+5)、ACV 50~500Hz:±(1.5%+5)電池寿命(時間)連続約150(マンガン電池)表示桁数4000サンプルレート(回/s)2(数値部)、20(バーグラフ部)使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V導通チェック40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 周波数測定(クランプ・テストリード) データホールド 導通ブザー オートパワーオフ(約30分)解除不可 電池消耗表示機能導体サイズ(mm)10×34関連資料単品カタログ(0.29MB)
交流電流測定用クランプメータ 共立電気計器交流電流測定用クランプメータ共立電気計器(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷から7日以内出荷
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値。 活線チェックが可能なNCV機能。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクランプメータ マルチ計測器ミニクランプメータマルチ計測器(5件のレビュー)
41,980税込46,178
1セット
当日出荷から17日以内出荷
ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定の多機能型 いままでにない超ロープライス IEC-1010-1・EMCD準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1内径(Φmm)40(CT)直流電圧(V)300m~500(5レンジオート)機能OL表示、データホールドその他の機能OL表示、データホールドサンプルレート(回/s)2電池寿命(連続時間)約50CT窓径Φ40mm安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠最小分解能0.01A
M-104+ ミニクランプリーカー マルチ計測器M-104+ ミニクランプリーカーマルチ計測器(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1セット
当日出荷から15日以内出荷
AC 30/300 mA、30/150 Aの2レンジマニュアル CT内径 Φ33 mm 最小分解能 0.01 mA オートパワーオフ機能付 データホールド機能付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)33(CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC 30 mA/300 mA/30 A/150 A確度(交流電流)±2.0%rdg±5dgt最小分解能0.01mA
漏れ電流測定用クランプメータ 共立電気計器漏れ電流測定用クランプメータ共立電気計器
54,980税込60,478
1セット
当日出荷から7日以内出荷
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC4/40mA/100Aの3レンジ切換ピークホールド機能付
用途高感度タイプにより最小分解能0.001mAから測定が可能付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.001mA(最小)連続使用時間(時間)約40(オートパワーオフ約10分)周波数範囲(Hz)20~1K応答時間(秒)約2使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で約2mA被測定導体径最大Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32確度交流電流(50/60Hz):±1% rdg±5dgt(4/40mA)、±1%rdg±5dgt(0~80A)、±5% rdg(80.1~100A)・交流電流(WIDE):±2.5% rdg±10dgt(4/40mA)(20Hz~1kHz)、±2.5% rdg±10dgt(0~80A)(40Hz~1kHz)、±10% rdg(80.1~100A)(40Hz~1kHz)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
クランプメータ マルチ計測器クランプメータマルチ計測器(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1セット
当日出荷から15日以内出荷
0.1A~300Aまで電線を切断することなく交流電流が測定できるクランプメーターです。 デジタル技術の成果により、小型、軽量化に成功した世界最小のクランプメーターです。 目のとどかない場所での測定に威力を発揮するデータホールド機能があります。
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)23(CT)分解能(最小)0.01mA機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC30A/300A確度交流電流:±1.2%rdg±10dgt最小分解能0.01A
Bluetooth搭載 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 共立電気計器Bluetooth搭載 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ共立電気計器
57,980税込63,778
1セット
当日出荷から7日以内出荷
漏れ電流測定値を現場でスマートフォンやタブレットに保存! 外部磁界の影響が極めて少ない設計 高調波の影響を除去ができる周波数切換機能付 AC40/400mA/400Aの3レンジ切換 データホールド機能付 ピークホールド機能付 ひずみ波やサイリスタ波形に強い真の実効値指示 最小分解能0.01mA
付属品9097(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書適合規格IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT III 300V 汚染度2/IEC 61010-2-032 (JIS C 1010-2-32)連続使用時間(時間)約24(オートパワーオフ約10分)周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A)インターフェース通信:Bluetooth(R)4.0 LE (Bluetooth(R)SMART)搭載/Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上応答時間(秒)約2使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下被測定導体径最大Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~300A)/±2%rdg(300~400A)、交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A)/±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)/±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A)インターフェイス通信:Bluetooth(R)4.0 LE (Bluetooth(R)SMART)搭載/Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルクランプメータ 三和電気計器フレキシブルクランプメータ三和電気計器(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から10日以内出荷
真の実効値対応のフレキシブルクランプ CTは鉄芯コイルがなく曲げられるので狭い場所も測定可能 CTはチューブタイプなのでとても軽量 表示部はバックライト搭載
用途動力機器等の電流測定仕様最大過負荷保護入力:AC5000A付属品ケース(C-CL3000)、取扱説明書種別フレキシブルクランプメータケーブル長(m)約1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×26(CT除く)周波数特性45~500Hz電池寿命(時間)連続約130(アルカリ電池、バックライト消)表示桁数3150サンプルレート(回/s)約2使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ600VRoHS指令(10物質対応)対応特性フレキシブル電流センサは鉄芯がなく曲げられるので狭所での測定に最適 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能 データホールド、MAX/MINホールド機能 バックライト オートパワーオフ(約15分)解除不可関連資料単品カタログ(0.28MB)
クランプテスタ 横河計測クランプテスタ横河計測
58,980税込64,878
1セット
当日出荷から100日以内出荷
豊富なバリエーションで選べるクランプテスター
ACフレキシブルクランプ 共立電気計器ACフレキシブルクランプ共立電気計器(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1セット
当日出荷から7日以内出荷
柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能最大値/最小値表示機能付暗所で見やすい白色バックライト採用最小分解能0.01A
付属品9174(携帯用ケース)、単4形乾電池LR03×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1、IEC61010-2-030、CATⅢ1000V/CATⅣ600V 汚染度2、IEC61010-2-032、IEC61326-1(EMC)、IEC60529 IP40コード長さ(m)約1.8(センサ一体型)連続使用時間(時間)約120(LR03使用時)使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2使用温湿度範囲0~50℃、80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10~60℃、70%以下(結露のないこと)被測定導体径最大Φ150mmオートパワーオフ約15分外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×70×26確度±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(センサ中心測定にて)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタフルスケール<1.6、ハーフスケール<3.2、有効入力波高値は各レンジの√2倍とする誤差センサ中心測定の確度に対し最大3%加算(導体位置による)過負荷保護AC5000A/10秒間ケーブル径(Φmm)約8.5(センサ)
Bluetooth搭載クランプパワーメータ 共立電気計器Bluetooth搭載クランプパワーメータ共立電気計器(1件のレビュー)
70,980税込78,078
1セット
当日出荷から7日以内出荷
波形をリアルタイム表示。 電流・電圧・電力・高調波・検相の豊富な測定メニュー。 クランプで簡単に高調波(1~30次)を測定。 アプリ (KEW Power)で電圧・電流の波形を表示。 高調波の有無が簡単にわかる。
仕様【高調波実効値 (含有率)】解析次数:1~30次、【検相】ACV80~1100V(45~65Hz)付属品7290(電圧測定用コード)、9198(携帯用ケース)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書周波数(Hz)50/60(有効)適合規格IEC 61010-1/IEC 61010-2-032/IEC 61326-1-2-2(EMC)/IEC 60529(IP40)CAT IV 300 V/CAT III 600 V/CAT II 1000 V汚染度2連続使用時間(時間)約58機能最大/最小/平均/ピーク、データホールド、バックライト、Bluetooth通信機能、オートパワーオフインターフェースBluetooth(R)Ver.5.0表示範囲周波数:40~999.9Hz、力率:-1.000~0.000~+1.000、位相差(単相2線測定時のみ):-180.0~0.0~+179.9、総合高調波歪み率 (THD-R/THD-F):0.0%~100.0%使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2測定ライン単相2線、単相3線、三相3線、三相4線被測定導体径Φ55mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)247×105×49確度交流電圧:±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)/±3.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz)、交流電流:±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)/±2.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz)、周波数:±0.3%rdg±3dgt、有効電力:±1.7%rdg±5dgt (力率1/正弦波/45~65Hz) 、皮相電力:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、無効電力:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、力率:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、位相差(単相2線測定時のみ):±3.0°以内、高調波実効値 (含有率):±5.0%rdg±10dgt (1~10次)/±10%rdg±10dgt (11~20次)/±20%rdg±10dgt (21~30次)、総合高調波歪み率 (THD-R/THD-F):各測定値からの演算に対して±1dgt演算項目電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、高調波(含有率/THD-R/THD-F)、位相差、検相クレストファクタ1.7以下、交流電流:3以下(40A/400A)但し、1500A peak(1000A)
M-220+ ミニクランプメーター マルチ計測器M-220+ ミニクランプメーターマルチ計測器
43,980税込48,378
1セット
当日出荷から15日以内出荷
AC 30/300 A の2レンジオート CT内径 Φ33 mm 最小分解能0.01 A オートパワーオフ機能付 データホールド機能付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)33(CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC 30 A/300 A確度(交流電流)±1.2%rdg±10dgt最小分解能0.01A
交流専用クランプメータ 三和電気計器交流専用クランプメータ三和電気計器(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から10日以内出荷
交流電流・電圧用のデジタルクランプメータ。 真の実効値対応。 クランプはΦ25mmまで測定可能。 データホールドボタン搭載。
用途電気分電盤等の交流電流測定。付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM60L)、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)187×50×29周波数特性50~400Hz電池寿命(時間)約250表示桁数1999サンプルレート(回/s)約2使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V/CAT.Ⅱ600V導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧:約1VRoHS指令(10物質対応)対応特性交流電流600Aまで測定可能 真の実効値方式で歪んだ波形も計測可能 交流電圧、抵抗測定、導通チェックも可能 データホールド機能導体サイズ(mm)10×30関連資料単品カタログ(0.31MB)
交流専用デジタルクランプメーター カイセ交流専用デジタルクランプメーターカイセ
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から20日以内出荷
ひねりに強いミニクランプひねりに強く、挟みやすいピーク(口ばし型)クランプヘッド12分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフオートレンジ採用により、わずらわしいレンジの切換えを解消ディスプレイホールド機能キャリングケースが付属
付属品1004キャリングケース、電池(3V CR2032)1個内蔵、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×52×24表示4000カウントLCD、最大表示4000機能ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング2.5回/秒レンジ切替オートレンジ被測定導体径最大Φ27mm
負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ 共立電気計器負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ共立電気計器
49,980税込54,978
1セット
当日出荷から7日以内出荷
5A CT端子などの低い電流測定に最適なフレキシブルクランプセンサ! 口径 最大Φ75mm AC 50Aまでの電流が測定可能 空芯コイル採用で、柔軟で軽量 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT III 600V対応
適合機種5010、5020、6305、6315、6315WHM使用温度範囲(℃)-10~50適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-032 CAT IV 300V / CAT III 600V 汚染度2、IEC 61326出力電圧AC500mV/AC50A(10mV/A)コード長さ(m)約3定格電流(A)AC50出力インピーダンス(Ω)100以下相対湿度85%以下(結露の無きこと)使用環境高度2000m以下、屋内被測定導体径最大Φ75mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)回路ボックス部 : 65×24×22 (突起物を含まない)確度±1.0%rdg±0.5mV(45Hz~65Hz)(0~50A)、±1.5%rdg±0.5mV(40Hz~300Hz)(0~20A)、±1.5%rdg±0.5mV(300Hz~1kHz)(0~5A)出力端子MINI DIN 6PINc特性(位相特性)45~65Hz:±3.0°以内、40~1kHz:±4.0°以内耐電圧(V)AC5160(実効値50/60Hz)/5秒間、回路-クランプセンサ間
ACデジタルクランプメータ 共立電気計器ACデジタルクランプメータ共立電気計器
41,980税込46,178
1セット
当日出荷から7日以内出荷
柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用 最大値/最小値表示機能付 暗所で見易いバックライト付 国際安全規格IEC61010-1,IEC61010-2-032 CAT IV 600V/CAT III 1000Vに準拠した安全設計 最小分解能0.001A
RoHS指令(10物質対応)対応
負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ 共立電気計器負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ共立電気計器
56,980税込62,678
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
AC3000Aまでの大電流が測定可能 空芯コイル採用で、柔軟で軽量 国際安全規格IEC61010-1CATIV300V/CATIII600V対応
コード長さ(m)約3出力インピーダンス(Ω)100以下使用温湿度範囲-10 ~ 50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)被測定導体径最大約Φ170mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)回路ボックス部:65×24×22(突起物を含まない)出力端子MINI DIN 6PINRoHS指令(10物質対応)対応
ACクランプメータ カスタムACクランプメータカスタム
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から22日以内出荷
ベーシックなACクランプメータ。 変化する値を固定して表示できるデータホールド機能や、測定時の最大値を更新して表示できるMAXホールド機能を搭載。 電源の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付き。 暗所の測定においても表示が確認できるバックライト機能を搭載。
付属品収納ケース周波数(Hz)50~60硬度(ACA)±(4.0% rdg + 30dgt)/±(3.0% rdg + 20dgt)/±(2.5% rdg + 20dgt)表示液晶、2000カウント分解能(ACA)0.001A/0.01A/0.1A校正サンプリング2回/秒レンジ切替マニュアル使用温湿度範囲0~+30℃、75%RH以下(但し結露のないこと)、+30~+40℃、50%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず結露のないこと)電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
ACクランプセンサ 共立電気計器ACクランプセンサ共立電気計器
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
ACクランプセンサ AC100Aまでの電流-電圧変換器
RoHS指令(10物質対応)対応
交流専用デジタルクランプメーター カイセ交流専用デジタルクランプメーターカイセ
29,980税込32,978
1セット
20日以内出荷
導体位置に影響されない正確な測定を実現バランスコイル付きの円形クランプヘッド採用により、ヘッド内の導体位置の影響を低減。より正確な測定を保障します小電流にも対応した幅広い測定範囲斜めの位置で開閉するので込み入った配線も楽々クランプ
仕様導通試験、ダイオードテスト付属品100-57テストリード、983キャリングケース、電池(1.5V LR44)2個内蔵表示2000カウントLCD、最大表示1999機能ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ(交流電流は2レンジオート)直流電圧(レンジ)200mV、2V、20V、200V、600V被測定導体径最大Φ26mm
交流デジタルクランプメータ マザーツール交流デジタルクランプメータマザーツール
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
小型軽量タイプのACクランプメータです。
その他の機能4V/40V/450V/500V、分解能1mV(最小)、精度±2.0%+5dgt直流電圧400mV/4V/40V/450V/500V、分解能100uV(最小)、精度±1.3%+2dgt
デジタルクランプメータ 三和電気計器デジタルクランプメータ三和電気計器
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
軽量設計のAC1000A測定タイプ・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量/Φ42mmの大口径/大型液晶採用
用途電気工事・設備メンテナンス付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCL1000)、取扱説明書種別クランプメータ直流電圧(V)400m/4/40/400/600使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.6V許容差保証温湿度範囲-20℃~ 60℃ 70%RH以下安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V導通チェック0~65Ω(±55Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応関連資料DCL1000 単品カタログ(0.32MB)取扱説明書DCL1000 取扱説明書(4.38MB)
交流用クランプメータ(デジタル) 共立電気計器交流用クランプメータ(デジタル)共立電気計器
31,980税込35,178
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ミニクランプリーカ マルチ計測器ミニクランプリーカマルチ計測器
71,980税込79,178
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
外部磁界の影響を殆ど受けない高精度で本格的ミニサイズ漏電計 オートパワーオフ機能 幅広い計測(0.01mA~300A)も可能
仕様許容誤差±1.2%rdg±5dgt最小表示値10μAレンジ切替2レンジオートCT窓径Φ40mm電源LR-44(連続約100時間) オートパワーオフ機能付寸法・重量64(W)×162(H)×23(D)mm 約120g測定範囲0~30mA・300mA/30A・300A付属品ソフトケース
交流デジタルクランプメーター 校正証明書付 マザーツール交流デジタルクランプメーター 校正証明書付マザーツール
25,980税込28,578
1個
22日以内出荷
挟みやすい両開き式クランプ3200カウントバーグラフ付きAC/DC電圧計、導通ブザー付きデータホールド機能付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電流(300/600A)、直流電圧(300m/3/30/300/750V)・交流電圧(3/30/300/750V)、抵抗(300Ω)●ACA:300~600A●ACV:3~750V●DCV:300m~750V●Ω:300Ω●導通チェック:20Ω以下で発音●電源:1.5V(LR-44)×2最大測定導体径(Φmm)42アズワン品番64-3729-20校正証明書一般校正
クランプメーター TRUE RMS JCSS校正証明書付 アジレントクランプメーター TRUE RMS JCSS校正証明書付アジレント
73,980税込81,378
1個
16日以内出荷
真の実効値測定が可能です。
最大測定導体径(Φmm)52校正証明書JCSS校正
カレントトランス13シリーズ PMKカレントトランス13シリーズPMK
259,800税込285,780
1セット
61日以内出荷から76日以内出荷
LILCO(PMK社)広帯域電流トランス(広帯域CT)は、被試験回路への電気的接触なしに電流波形を正確に測定できます。 革新的な広帯域CTは、高磁気飽和特性を有しており、オシロスコープなどで電流波形を確実に読み取ることができます。
用途プラズマ研究、加速器、EMI計測、サージ電流試験、充放電試験、医療機器、レーザー加工機、工作機械、パワーデバイスのスイッチング試験など内径(mm)センサー部:13.4
カレントトランス58シリーズ PMKカレントトランス58シリーズPMK
349,800税込384,780
1セット
61日以内出荷から76日以内出荷
PMK社(LILCO)広帯域電流トランス(広帯域CT)は、被試験回路への電気的接触なしに電流波形を正確に測定できます。革新的な広帯域CTは、高磁気飽和特性を有しており、オシロスコープなどで電流波形を確実に読み取ることができます。
用途プラズマ研究、加速器、EMI計測、サージ電流試験、充放電試験、医療機器、レーザー加工機、工作機械、パワーデバイスのスイッチング試験など。内径(mm)センサー部:58
AC/DCミニクランプメーター マルチ計測器AC/DCミニクランプメーターマルチ計測器
59,980税込65,978
1セット
15日以内出荷
AC/DCミニクランプメータで初めてMAX/MINホールド機能付、DC電流レンジでのワンプッシュ0調 ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定可能な多機能型 IEC1010-1・EMC準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1内径(Φmm)30(CT)直流電圧(V)600機能データホールド、最大値/最小値ホールド測定レンジ交流電流:AC 600A/1000A、直流電流:DC 600A/1000A、交流電圧:AC 600V、直流電圧:DC 600V、抵抗:600Ω直流電流(A)600/1000CT窓径Φ30mm安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠確度【交流電流確度】600Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、1000Aレンジ:±3.0rdg±8dgt最小分解能0.1A
ユニバーサルクランプメーター マルチ計測器ユニバーサルクランプメーターマルチ計測器
73,980税込81,378
1セット
85日以内出荷
ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300ACT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt●接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値最小分解能0.01mA
接地抵抗クランプメーター フルーク(FLUKE)接地抵抗クランプメーターフルーク(FLUKE)
279,800税込307,780
1セット
55日以内出荷

クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります

交流専用クランプメータ