絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器(4)
  • 横河計測(2)
  • カイセ(1)
最大測定導体径(Φmm)
  • 24
  • 13.4(1)
  • 15(1)
  • 18(3)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 23(4)
  • 25(4)
  • 26(1)
  • 27(2)
  • 30(11)
  • 33(12)
  • 40(17)
  • 42(2)
  • 46(3)
  • 55(6)
  • 58(2)
  • 150(2)
  • 170(1)
  • -(2)
校正証明書
  • 付き(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定導体径(Φmm)から絞り込む
13.4(1)
15(1)
18(3)
20(1)
22(1)
23(4)
24
25(4)
26(1)
27(2)
30(11)
33(12)
40(17)
42(2)
46(3)
55(6)
58(2)
150(2)
170(1)
-(2)
最大測定導体径(Φmm)をもっと見る
キュースナップ ACクランプメーター 共立電気計器キュースナップ ACクランプメーター共立電気計器(3件のレビュー)
8,198税込9,018
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
AC20/200Aのレンジ切替 データホールドスイッチ付 電源及びレンジスイッチはロータリータイプ
付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2分解能0.01A (最小)連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分)応答時間(秒)約1使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2被測定導体径最大Φ24mmオートパワーオフ約10分安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×58.5×26RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
ミニクランプテスタ 交流電流測定用 横河計測ミニクランプテスタ 交流電流測定用横河計測(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
交流電流測定専用小型軽量タイプです。
用途保守・メンテナンス用。付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約10分応答時間約2秒消費電流(mA)約1最大表示液晶表示 最大1999レンジ切替マニュアルレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約100時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において0.8A以下導体位置の影響Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)確度(レンジ20A)確度2.0+7(50~1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40~1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
キュースナップ ACリーククランプメーター 共立電気計器キュースナップ ACリーククランプメーター共立電気計器(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
小型高性能漏れ電流クランプメータ周波数特性切換スイッチ付データホールドスイッチ付オートパワーセーブ機能付外部磁界の影響が極めて少ない設計
付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.01mA (最小)連続使用時間(時間)約15(オートパワーオフ約10分)応答時間(秒)約2使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2被測定導体径最大Φ24mmオートパワーオフ約10分安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)149×60×26確度交流電流(50/60Hz):±3%rdg±5dgt(20mA/200mA/100A)、±5%rdg±5dgt(100.1~200A)・交流電流(WIDE):±2%rdg±4dgt(20mA/200mA/100A)(50/60Hz)、±5%rdg±6dgt(20mA/200mA/100A)(40Hz~400Hz)、±5%rdg±4dgt(100.1~200A)(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
クランプテスタ 横河計測クランプテスタ横河計測
36,980税込40,678
1個ほか
当日出荷から100日以内出荷
豊富なバリエーションで選べるクランプテスター
クランプセンサ 負荷電流検出型(5010/5020用) 共立電気計器クランプセンサ 負荷電流検出型(5010/5020用)共立電気計器
10,980税込12,078
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
DINプラグ採用
コード長さ(m)約2使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)確度±2%rdg±0.3mV(50/60Hz)、±3%rdg±0.5mV(40Hz~1kHz)RoHS指令(10物質対応)対応
ACクランプセンサ 共立電気計器ACクランプセンサ共立電気計器
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
ACクランプセンサ AC100Aまでの電流-電圧変換器
RoHS指令(10物質対応)対応
リーク(漏れ電流)クランプメーター カイセリーク(漏れ電流)クランプメーターカイセ
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
バイブレーションコンパレータ(世界初)搭載の小型リーククランプブザー音とバイブレーションの両方で知らせるバイブレーションコンパレータ(世界初)を搭載。騒音の中でもコンパレータ機能が役立ちますローパスフィルターで、150Hz以上の高周波をカット使い易い小型リーククランプ連続100時間使用可(アルカリ電池使用)
付属品100-63テストリード、1020キャリングケース、電池(1.5V LR03)2本表示4000カウントLCD、最大表示4050機能バイブレーションコンパレータ、ローパスフィルタ、ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング2回/秒レンジ切替オートレンジ(mA/Aはスイッチ切換)

クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります

交流専用クランプメータ