交流専用クランプメータ :「校正」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
22(1)
25(2)
30(1)
42(2)
150(1)
デジタルクランプメータ 三和電気計器 動画あり
IEC61010に準拠した安全設計 小型軽量コンパクトサイズ 非正弦波も測定可能な真の実効値(TrueRMS)変換方式 オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能) バックライト
用途電気工事や各種産業機器の電流測定。 付属品キャリングポーチ(C-DCL10)、取扱説明書 種別クランプメータ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×54×31 周波数特性5~400Hz 電池寿命(時間)約500 表示桁数6000 サンプルレート(回/s)2(数値部) 使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V RoHS指令(10物質対応)対応 特性IEC61010に準拠した安全設計 コンパクトなポケットサイズ 真の実効値(TrueRMS)変換方式 堅牢なCTセンサ採用 オートパワーオフ(約15分)機能付き 解除可 バックライト 導体サイズ(mm)10×25 関連資料単品カタログ(0.29MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 テストリードによる周波数測定の他、クランプによる周波数測定も可能 ワンタッチで測定値を固定するデータホールド機能 約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ 電池消耗表示機能 導通ブザー
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書 種別クランプメータ 周波数(Hz)(電流)20~4k/10k、(電圧)4k/40k/400k/1M 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×50×28 直流電圧(V)400/600 周波数特性ACA 50/60Hz:±(1.9%+5) 60~500Hz:±(2.5%+5)、ACV 50~500Hz:±(1.5%+5) 電池寿命(時間)連続約150(マンガン電池) 表示桁数4000 サンプルレート(回/s)2(数値部)、20(バーグラフ部) 使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V 導通チェック40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 周波数測定(クランプ・テストリード) データホールド 導通ブザー オートパワーオフ(約30分)解除不可 電池消耗表示機能 導体サイズ(mm)10×34 関連資料単品カタログ(0.29MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流電流・電圧用のデジタルクランプメータ。 真の実効値対応。 クランプはΦ25mmまで測定可能。 データホールドボタン搭載。
用途電気分電盤等の交流電流測定。 付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM60L)、取扱説明書 種別クランプメータ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)187×50×29 周波数特性50~400Hz 電池寿命(時間)約250 表示桁数1999 サンプルレート(回/s)約2 使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V/CAT.Ⅱ600V 導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧:約1V RoHS指令(10物質対応)対応 特性交流電流600Aまで測定可能 真の実効値方式で歪んだ波形も計測可能 交流電圧、抵抗測定、導通チェックも可能 データホールド機能 導体サイズ(mm)10×30 関連資料単品カタログ(0.31MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真の実効値対応のフレキシブルクランプ CTは鉄芯コイルがなく曲げられるので狭い場所も測定可能 CTはチューブタイプなのでとても軽量 表示部はバックライト搭載
用途動力機器等の電流測定 仕様最大過負荷保護入力:AC5000A 付属品ケース(C-CL3000)、取扱説明書 種別フレキシブルクランプメータ ケーブル長(m)約1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×26(CT除く) 周波数特性45~500Hz 電池寿命(時間)連続約130(アルカリ電池、バックライト消) 表示桁数3150 サンプルレート(回/s)約2 使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと) 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ600V RoHS指令(10物質対応)対応 特性フレキシブル電流センサは鉄芯がなく曲げられるので狭所での測定に最適 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能 データホールド、MAX/MINホールド機能 バックライト オートパワーオフ(約15分)解除不可 関連資料単品カタログ(0.28MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大660.0Aまで測定可能 真の実効値測定可能(AC) 突入電流の測定が可能 MAX・MINホールド機能 液晶部はバックライト搭載
用途動力や設備機器のメンテナンス 付属品テストリード:TL-23a(全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース:C-DCM660、取扱説明書 種別クランプメータ 周波数(Hz)(電流)660/6.6k/30k(電圧)660/6.6k/66k/100k 直流電圧(V)600 使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少 許容差保証温湿度範囲23±5…℃、80…%RH 以下 結露のないこと 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V 導通チェック30Ω以下でブザー音 開放電圧約1.2V RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.31MB)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和電気計器デジタルクランプメータ
RoHS
軽量設計のAC1000A測定タイプ・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量/Φ42mmの大口径/大型液晶採用
用途電気工事・設備メンテナンス 付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCL1000)、取扱説明書 種別クランプメータ 直流電圧(V)400m/4/40/400/600 使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少 ダイオードテスト開放電圧:約1.6V 許容差保証温湿度範囲-20℃~ 60℃ 70%RH以下 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V 導通チェック0~65Ω(±55Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和電気計器デジタルクランプメータ
RoHS
・軽量設計の多機能大電流タイプ ・AC1200Aまでの真の実行値対応 ・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量。 ・Φ42mmの大口径、バックライト付大型液晶採用、非接触検電器搭載 ・オートパワーオフ (約 3~7 分) ・低インプットインピーダンス型V/Ω自動判別機能搭載
用途ブザー音と液晶表示 感度約20V以上50/60Hz 付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCL1000)、取扱説明書 種別クランプメータ 周波数(Hz)9.999/99.99/9.999k/30k 直流電圧(V)6/60/600 使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少 ダイオードテスト開放電圧:約1.6V 許容差保証温湿度範囲23 ℃±5 ℃、80 %RH以下結露のないこと 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V コンデンサ容量(F)100n/1000n/10μ/100μ/2000μ 導通チェック0~155Ω(±145Ω)でブザー発音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります