デジタル式デプスゲージ :「校正」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50未満(2)
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
質量(g)40
測定範囲(mm)0~25
使用温度範囲(℃)0~40
電源CR2032(リチウム電池)テスト用
最小読取値(mm)0.1
器差(mm)±0.2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×113×14
測定子(mm)3.1×4.1(先端0.8×2.9)
ベース幅(mm)61
本体長さ(mm)86
校正証明書一般校正
1セット
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
デジタルデプスゲージ Mini
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)0~25
最小読取値(mm)0.1
使用温度範囲(℃)0~40
『デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準型デプスゲージ
- デジタル式デプスゲージ
- ダイヤル式デプスゲージ
- デプスマイクロメータ
- アタッチメント
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。