12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディプスゲージ JTC

    ディプスゲージ

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    計量法対応 大きく見やすいダイヤルゲージタイプ
    用途タイヤの溝の深さを測定します。直径(Φmm)47測定範囲(mm)0~11、0~1.6赤、1.6~2.0黄色、2.0~11緑
  • ダイヤルデップスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルデップスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • ダイヤル デプスゲージ テクロック

    ダイヤル デプスゲージ

    テクロック(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。
    目量(mm)0.01使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
  • ダイアルインジケーター イマオコーポレーション

    ダイアルインジケーター

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
    仕様●長針:赤色(透明アクリル板に印字)適合・DHWダイアルハンドル車・DHKダイアルハンドノブ・DRKダイアルラウンドノブトラスコ品番805-6278材質本体:スチール つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)、長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色厚さ(mm)25材質(本体)スチール(つや消しブラック)質量(g)75径(Φmm)53.9使用温度範囲(℃)-20~60目盛12寸法D1(mm)52.2許容回転数(min-1[r.p.m])300寸法T1(mm)21.5寸法T2(mm)20回転方向時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)色(短針)黒色
  • ダイヤルデプスゲージ テクロック

    ダイヤルデプスゲージ

    テクロック
    9,698税込10,668
    1個ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。 測定範囲は5mmから240mm(継足使用)。幅広いワークに対応します。 測定子、ベースの特注対応もできます。 ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。 リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
    目量(mm)0.01
  • ダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ) テクロック

    ダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ)

    テクロック(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    用途プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定。膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。目量(mm)0.01使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。測定力(N)1.4以下
  • デプスゲージ テクロック

    デプスゲージ

    テクロック
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    読みやすいダイヤル式のデプスゲージです。
    用途測定物の深さや段差の測定に。測定範囲(mm)20最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)75×16(a×b)器差(mm)±0.015全長(mm)100質量(g)275タイプ鋼球測定子タイプ目量(mm)0.01寸法A(mm)64.7測定力(N)2.2以下測定子形状(mm)Φ3.2鋼球測定子部品コード:ZS-034ベース穴径(Φmm)5.2指示誤差(μm)±15
  • ダイヤルデプスゲージ テクロック

    ダイヤルデプスゲージ

    テクロック
    28,980税込31,878
    1個ほか
    翌々日出荷から21日以内出荷
    プリント基板などの溝深さ測定に最適です。 測定子はSK焼き入れ品です。
    用途小穴深さ、凸凹面の測定に。測定範囲(mm)凹5凸4ベース寸法(mm)50×16器差(mm)±0.01全長(mm)99.1質量(g)195タイププリント基板測定用目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-595ロッド径(Φmm)1(針状)指示誤差(μm)±10
  • ダイヤルデプスゲージ INSIZE(インサイズ)

    ダイヤルデプスゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    21,980税込24,178
    1個
    100日以内出荷
    ニードル測定子、ボール付測定子、エクステンションロッド5本付属
    用途用途:穴やせまい溝の深さ測定材質ステンレス
  • ダイヤルデプスゲージ SK(新潟精機)

    ダイヤルデプスゲージ

    SK(新潟精機)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    狭い場所の深さ測定に便利です。 継足ロッドの組み合わせにより、最大205mmまでの測定が可能です。
    用途深さの比較測定に仕様●測定範囲(mm):最大深さ205(ダイヤルゲージ:10)●目量(mm):0.01●指示誤差(μm):±20●継足ロッドサイズ(mm):10、15、20、30、50、80アズワン品番65-2725-95
  • 大型デプスゲージ テクロック

    大型デプスゲージ

    テクロック
    62,980税込69,278
    1個ほか
    32日以内出荷から60日以内出荷
    測定範囲(mm)50目量(mm)0.01測定子形状(mm)Φ3.2鋼球質量(g)750測定力(N)2.5以下指示誤差±50μm
  • ダイヤルデプスゲージ INSIZE(インサイズ)

    ダイヤルデプスゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    用途穴やせまい溝の深さ測定材質ベース:ステンレスストローク(mm)10測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01指示誤差(mm)±0.017

デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤル式デプスゲージ