デプスマイクロメータ :「校正」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50未満(1)
定圧装置付。
測定面超硬チップ付。
用途深さの測定に
測定範囲(mm)0~25
最小読取値(mm)0.01
許容誤差最大/4μm
付属品PCケース、キースパナ
材質測定子:高炭素クロム軸受鋼
寸法D(mm)18
寸法E(mm)17
寸法B(mm)9
寸法C(mm)4.5
主な用途深さの測定に
材質(ベース)ステンレス
最大許容誤差(μm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●高精度深さ測定用マイクロメータです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●定圧装置付です。
『デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準型デプスゲージ
- デジタル式デプスゲージ
- ダイヤル式デプスゲージ
- デプスマイクロメータ
- アタッチメント
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。