絞り込み
エコロジープロダクト

ストレートエッジ
(10件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。 専用ケース入りで収納に便利です。用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に材質S50C(焼入)形状アイビーム型質量(kg)2.4硬度HRC34~38外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36平行度(μm)50(商品全長に対する)熱処理焼入あり真直度(μm)-販売区分業務用
アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上
大西測定工具(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から33日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
アイビーム型ストレートエッヂ B級 1200mm
ユニセイキ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1039幅(mm)60厚さ(mm)12全長(mm)1200質量(kg)6.5呼び寸法(mm)1200精度±(10+L/50)μm
アイビーム型ストレートエッヂ B級 1000mm
ユニセイキ¥72,980税込¥80,2781個30日以内出荷トラスコ品番838-1038幅(mm)60厚さ(mm)12全長(mm)1000質量(kg)5呼び寸法(mm)1000精度±(10+L/50)μm
アイビーム型ストレートエッヂ A級 300mm
ユニセイキ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷トラスコ品番471-9301幅(mm)50厚さ(mm)10全長(mm)300質量(kg)1呼び寸法(mm)300精度5μm
ストレートエッジ(アイビーム型)
ユニセイキ¥919,800税込¥1,011,7801個3日以内出荷平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。用途平面度・真直度、平行度の検査測定用。トラスコ品番838-1241材質炭素工具鋼長さ(mm)3000幅(mm)120厚さ(mm)22精度(μm)32RoHS指令(10物質対応)対応
I型直定規 A級焼入
理研計測器¥47,980~税込¥52,778~1個6日以内出荷から7日以内出荷平面度、真直度、平面度の検査時にご使用いただけます。 全長は有効長さの+40mmになります。 使用面の焼入硬度は65Hs以上です。(非焼入品は製作しておりません)
アイビーム形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥52,980~税込¥58,278~1個6日以内出荷から7日以内出荷精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
アイビーム形ストレートエッジ
理研計測器¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷から7日以内出荷精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
アイビーム形ストレートエッジ
大西測定工具¥119,800~税込¥131,780~1個46日以内出荷工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。用途平行度、真直度等の検査に。長さ(mm)1200幅(mm)60厚さ(mm)13材質/仕上S50C質量(kg)6.5
ストレートエッジ(アイビーム型)
ユニセイキ¥229,800~税込¥252,780~1個3日以内出荷平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。材質特殊工具鋼
アイビーム形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥57,980~税込¥63,778~1個36日以内出荷から46日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。 焼入品です。用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥39,980~税込¥43,978~1個31日以内出荷から46日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッヂ焼入
大菱計器製作所¥549,800~税込¥604,780~1個37日以内出荷平面度曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 精度面は1面(ラベルの下側)です。RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル形ストレートエッヂ焼入
大菱計器製作所¥549,800~税込¥604,780~1個35日以内出荷平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。刃厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッヂB級焼入
大菱計器製作所¥699,800~税込¥769,780~1個40日以内出荷から60日以内出荷加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。等級B級/焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッヂB級
大菱計器製作所¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から60日以内出荷加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。等級B級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッヂA級焼入
大菱計器製作所¥419,800~税込¥461,780~1個23日以内出荷から60日以内出荷加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。等級A級/焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッヂA級
大菱計器製作所¥529,800~税込¥582,780~1個35日以内出荷から60日以内出荷加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。等級A級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ A級 焼入品
大菱計器製作所¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から5日以内出荷加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないIタイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用の長穴を設けてあります。種別アイビーム型
アイビーム型ストレートエッヂ B級 750mm
ユニセイキ¥49,980税込¥54,9781個92日以内出荷トラスコ品番838-1049幅(mm)50厚さ(mm)10全長(mm)750質量(kg)3.2呼び寸法(mm)750精度±(10+L/50)μmRoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム型ストレートエッヂ B級 600mm
ユニセイキ¥39,980税込¥43,9781個92日以内出荷トラスコ品番838-1048形状アイビーム型幅(mm)50厚さ(mm)10全長(mm)600質量(kg)3呼び寸法(mm)600精度±(10+L/50)μm熱処理焼入なし真直度(μm)22RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム型ストレートエッヂ B級 500mm
ユニセイキ¥35,980税込¥39,5781個92日以内出荷トラスコ品番838-1046幅(mm)50厚さ(mm)10全長(mm)500質量(kg)1.5呼び寸法(mm)500精度±(10+L/50)μmRoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム型ストレートエッヂ B級 300mm
ユニセイキ¥25,980税込¥28,5781個92日以内出荷トラスコ品番838-1043幅(mm)50厚さ(mm)10全長(mm)300質量(kg)1呼び寸法(mm)300精度±(10+L/50)μmRoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム型ストレートエッヂ B級 2000mm
ユニセイキ¥399,800税込¥439,7801個欠品中トラスコ品番838-1041幅(mm)90厚さ(mm)20全長(mm)2000質量(kg)18呼び寸法(mm)2000精度±(10+L/50)μm
アイビーム型ストレートエッヂ B級 1500mm
ユニセイキ¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1040幅(mm)70厚さ(mm)15全長(mm)1500質量(kg)8.5呼び寸法(mm)1500精度±(10+L/50)μm
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 750mm
ユニセイキ¥119,800税込¥131,7801個当日出荷トラスコ品番471-9361厚さ(mm)10全長(mm)750質量(kg)3.2高さ(mm)50呼び寸法(mm)750精度±(2+L/100)μm
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 600mm
ユニセイキ¥95,980税込¥105,5781個当日出荷トラスコ品番471-9352形状アイビーム型厚さ(mm)10全長(mm)600質量(kg)3高さ(mm)50呼び寸法(mm)600精度±(2+L/100)μm熱処理焼入あり真直度(μm)8
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 500mm
ユニセイキ¥79,980税込¥87,9781個当日出荷トラスコ品番471-9344厚さ(mm)10全長(mm)500質量(kg)1.5高さ(mm)50呼び寸法(mm)500精度±(2+L/100)μm
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 300mm
ユニセイキ¥45,980税込¥50,5781個当日出荷トラスコ品番471-9336厚さ(mm)10全長(mm)300質量(kg)1高さ(mm)50呼び寸法(mm)300精度±(2+L/100)μm
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 3000mm
ユニセイキ¥1,498,000税込¥1,647,8001個3日以内出荷トラスコ品番838-1247厚さ(mm)22全長(mm)3000質量(kg)44高さ(mm)120呼び寸法(mm)3000精度±(2+L/100)μm
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 2500mm
ユニセイキ¥899,800税込¥989,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1246厚さ(mm)20全長(mm)2500質量(kg)25高さ(mm)100呼び寸法(mm)2500精度±(2+L/100)μm
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 2000mm
ユニセイキ¥559,800税込¥615,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1245厚さ(mm)20全長(mm)2000質量(kg)18高さ(mm)90呼び寸法(mm)2000精度±(2+L/100)μm
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 1500mm
ユニセイキ¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1244厚さ(mm)15全長(mm)1500質量(kg)8.5高さ(mm)70呼び寸法(mm)1500精度±(2+L/100)μm
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 1200mm
ユニセイキ¥239,800税込¥263,7801個当日出荷トラスコ品番471-9328厚さ(mm)12全長(mm)1200質量(kg)6.5高さ(mm)60呼び寸法(mm)1200精度±(2+L/100)μm
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 1000mm
ユニセイキ¥169,800税込¥186,7801個当日出荷トラスコ品番471-9310厚さ(mm)12全長(mm)1000質量(kg)5高さ(mm)60呼び寸法(mm)1000精度±(2+L/100)μm
I型直定規 500mm
ユニセイキ¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-1240厚さ(mm)10全長(mm)540質量(kg)1.5高さ(mm)50呼び寸法(mm)500平行度(μm)4真直度(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応
I型直定規 300mm
ユニセイキ¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷トラスコ品番838-1238厚さ(mm)10全長(mm)340質量(kg)1高さ(mm)50呼び寸法(mm)300平行度(μm)3真直度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
I型直定規 3000mm
ユニセイキ¥1,998,000税込¥2,197,8001個3日以内出荷トラスコ品番838-1239厚さ(mm)18全長(mm)3040質量(kg)44高さ(mm)120呼び寸法(mm)3000平行度(μm)14真直度(μm)14