「呼び寸法(mm)」から絞り込む
ユニ ストレートエッヂユニセイキ当日出荷
平面度、真直度の測定、ヒズミチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×60×12精度A精度=真直度(2+L/100)μトラスコ品番308-4442種別アイビーム型質量(kg)5
『ストレートエッジ』には他にこんなカテゴリがあります
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
ページ: 1/ 3
サインバー日本オートマチックマシン(JAM)税込¥61,578~¥55,980~