絞り込み
ブランド
  • 大西測定工具(3)
  • ユニセイキ(2)
  • 理研計測器(2)
呼び寸法(mm)
  • 600
  • 150(5)
  • 200(8)
  • 250(1)
  • 300(8)
  • 450(1)
  • 500(6)
  • 750(10)
  • 1000(10)
  • 1200(2)
  • 1500(4)
  • 2000(4)
  • 2500(2)
  • 3000(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
150(5)
200(8)
250(1)
300(8)
450(1)
500(6)
600
750(10)
1000(10)
1200(2)
1500(4)
2000(4)
2500(2)
3000(2)
鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上大西測定工具(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から46日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
普通形ストレートエッジ 理研計測器普通形ストレートエッジ理研計測器
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
普通形ストレートエッジ 焼入 理研計測器普通形ストレートエッジ 焼入理研計測器
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上大西測定工具
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷から34日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼
平型ストレートエッヂ B級 600mm ユニセイキ平型ストレートエッヂ B級 600mmユニセイキ
24,980税込27,478
1個
92日以内出荷
呼び寸法(mm)600精度B級±(20+L/25)μmトラスコ品番838-1026形状平型幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)600質量(kg)1熱処理焼入なし真直度(μm)44RoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ A級焼入 600mm ユニセイキ平型ストレートエッヂ A級焼入 600mmユニセイキ
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
呼び寸法(mm)600精度±(10+L/100)μmトラスコ品番471-9280形状平型幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)600質量(kg)1熱処理焼入あり真直度(μm)16
鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入大西測定工具
62,980税込69,278
1本
6日以内出荷から50日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級焼入材質炭素工具鋼
平型ストレートエッジ