カテゴリ
絞り込み
呼び寸法(mm)
- 600
- 100(5)
- 150(19)
- 200(24)
- 250(5)
- 300(34)
- 400(3)
- 450(5)
- 500(43)
- 750(39)
- 1000(49)
- 1200(6)
- 1250(2)
- 1500(34)
- 2000(32)
- 2500(26)
- 3000(26)
- 3500(4)
- 4000(4)
- 5000(4)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- ユニセイキ(6)
- 大西測定工具(6)
- SK(新潟精機)(4)
- 理研計測器(4)
- 大菱計器製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上
大西測定工具(4件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から46日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
普通形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上
大西測定工具(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から9日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
ベベル形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル形ストレートエッジ
理研計測器¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から12日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
普通形ストレートエッジ
理研計測器¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷から7日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
ベベル形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
ベベル形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 600mm
ユニセイキ¥72,980税込¥80,2781個当日出荷トラスコ品番471-9212形状ベベル型幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)600質量(kg)1呼び寸法(mm)600精度16.0μm熱処理焼入あり真直度(μm)16
ナイフ形ストレートエッジ 焼入品
大菱計器製作所¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から20日以内出荷高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。種別ナイフ形
普通形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から7日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
平型ストレートエッヂ B級 600mm
ユニセイキ¥24,980税込¥27,4781個92日以内出荷トラスコ品番838-1026形状平型幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)600質量(kg)1呼び寸法(mm)600精度B級±(20+L/25)μm熱処理焼入なし真直度(μm)44RoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ A級焼入 600mm
ユニセイキ¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷トラスコ品番471-9280形状平型幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)600質量(kg)1呼び寸法(mm)600精度±(10+L/100)μm熱処理焼入あり真直度(μm)16
アイビーム型ストレートエッヂ B級 600mm
ユニセイキ¥39,980税込¥43,9781個92日以内出荷トラスコ品番838-1048形状アイビーム型幅(mm)50厚さ(mm)10全長(mm)600質量(kg)3呼び寸法(mm)600精度±(10+L/50)μm熱処理焼入なし真直度(μm)22RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 600mm
ユニセイキ¥95,980税込¥105,5781個当日出荷トラスコ品番471-9352形状アイビーム型厚さ(mm)10全長(mm)600質量(kg)3高さ(mm)50呼び寸法(mm)600精度±(2+L/100)μm熱処理焼入あり真直度(μm)8