「チャンネル数」から絞り込む
デジタル・オシロスコープSIGLENT5日以内出荷から6日以内出荷
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様波形更新レート:100000波形/秒質量(kg)2.6分解能垂直分解能:8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×133×151ディスプレイ7インチLCD
ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープSIGLENT6日以内出荷から93日以内出荷
A4用紙より小さな本体サイズを実現、リアパネルのサポートフレームによる縦置きも可能です。、側面のナイロンハンドルは手持ちでの操作に便利です。付属のキャリングケースは、本体やプローブなどのアクセサリーを収納するのに十分なスペースがありフィールドワークや出張時の携帯に最適です。
充電式6900mA大容量リチウム電池はUL認証を取得し、充電なしで最大5.5時間の作業を実現し。安全性と電池寿命を大幅に向上させました。バッテリーは本体で充電することも、取り外して外部充電器で充電することも可能です。
IP51準拠ハンドヘルドオシロスコープは、IP51の防塵防滴の密閉型ハウジングを採用。IEC60529の試験を受け、厳しい環境に耐える堅牢性を保証しています。また、ラバー仕上げの表面と大きなボタンにより、操作性も抜群です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)1.75分解能垂直:8~11ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×168×68ディスプレイ5.6インチLCD波形更新レート:100000波形/秒レコード長最大:12Mポイント
デジタル・オシロスコープSIGLENT6日以内出荷
SDS5000Xシリーズは、256レベルの輝度グレーディング表示機能と色温度表示モードを備えたSiglentのSPOテクノロジを採用しています。また、高感度で低ジッタの革新的なデジタルトリガシステムも採用しています。
トリガシステムはシリアルバストリガを含む複数の強力なトリガモードをサポート。履歴波形記録、シーケンス取得、検索およびナビゲート機能により、拡張波形記録をキャプチャ、保存、および分析することができます。
10.1インチディスプレイの大容量静電容量式タッチスクリーンはマルチタッチジェスチャーをサポート。使いやすいワンボタンデザインにより、操作効率を大幅に向上させることができます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)4チャンネル数4ch分解能垂直:8~11ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×144×231ディスプレイ10.1インチLCD波形更新レート:110000波形/秒サンプルレート5GS/sレコード長最大:250Mpts
デジタル・オシロスコープSIGLENT6日以内出荷から93日以内出荷
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様波形更新レート:120000波形/秒電源電源容量:100V 0.8A分解能垂直分解能:8/10ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×111×224ディスプレイ10.1インチLCD通信インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN
デジタル・オシロスコープSIGLENT6日以内出荷
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様波形更新レート:100000波形/秒質量(kg)4.1電源電源容量:100V 1.2Aチャンネル数4ch分解能垂直分解能:12ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×149×236ディスプレイ10.1インチLCDサンプルレート2GS/s(1、2チャンネル使用時)、1GS/s(3、4チャンネル使用時)レコード長最大200Mpts(1、2チャンネル使用時)、100Mpts(3、4チャンネル使用時)通信インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN
デジタル・オシロスコープSIGLENT¥1,698,000~税込¥1,867,800~
1個
6日以内出荷
SDS6000Aは、研究室内での移動が容易で、デスクスペースも小さくて済みます。12.1インチの大型で高解像度のタッチスクリーンは、直感的な操作と明確な情報を提供し、迅速なデバッグを可能にします。
データ保存も容易で印刷ボタンを押すか、リモートウェブサーバーを介してスクリーンショットを撮るだけです。
また、カスタマイズも容易で、チャンネルトレースの色、デフォルト設定、メニュースタイル、測定フォーマットなど、お好みのものを選ぶことができます。SDS6000Aの高速なUIレスポンスは、R&D作業をより効率的にします。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)5.5チャンネル数4ch外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×159×288ディスプレイ12.1インチLCD波形更新レート:170000波形/秒サンプルレート10GS/sレコード長最大:500Mpts
デジタル・オシロスコープSIGLENT6日以内出荷
SDS6000Aは、研究室内での移動が容易で、デスクスペースも小さくて済みます。12.1インチの大型で高解像度のタッチスクリーンは、直感的な操作と明確な情報を提供し、迅速なデバッグを可能にします。
データ保存も容易で印刷ボタンを押すか、リモートウェブサーバーを介してスクリーンショットを撮るだけです。
また、カスタマイズも容易で、チャンネルトレースの色、デフォルト設定、メニュースタイル、測定フォーマットなど、お好みのものを選ぶことができます。SDS6000Aの高速なUIレスポンスは、R&D作業をより効率的に行うことができます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)5.5チャンネル数4ch分解能垂直:8~16ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×159×288周波数帯域(MHz)500ディスプレイ12.1インチLCD波形更新レート:170000波形/秒サンプルレート10GS/sレコード長最大:500Mpts
『オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります
抵抗計HIOKI(日置電機)税込¥347,380¥315,800
抵抗計HIOKI(日置電機)税込¥338,580¥307,800
ケース三和電気計器税込¥4,948¥4,498
テストリード三和電気計器税込¥2,748¥2,498
テストリード三和電気計器税込¥4,398¥3,998