絞り込み
ブランド

アナログオシロスコープ
MCP¥149,800税込¥164,7801台欠品中デジタルスイープ 垂直選択 表面実装技術 内蔵の6桁の周波数カウンター(CQ5620F/40F/60F) TV同期 Z軸入力 トリガレベルロック CH1出力 ALTトリガ機能仕様表示領域:8x10DIV (1DIV=10mm)質量(kg)約7.8チャンネル数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約316×132×410周波数帯域(MHz)(Z軸)~2入力インピーダンス約1MΩ±3% 25pF±5pFトリガモードSINGLE, AUTO, NORM, TV-V, TH-H入力電圧100VAC 50/60Hz
アナログオシロスコープ CQシリーズ
MCP¥84,980税込¥93,4781台93日以内出荷20/30MHzデュアルチャネル 高感度1mV/DIV 広い垂直範囲20V/DIV TV同期 Z軸入力 垂直モードのトリガ CH1出力仕様【CRT】タイプ:6″長方形、内部目盛:0%、10%、90%、100%のマーク、表示領域:8×10DIV(1DIV=10mm)、加速電圧:1.9kV、輝度と合焦:フロントパネルで連続的に調整可能、トレース回転:フロントパネルで調整、【垂直システム】感度と精度:5mV/DIV~20V/DIV±3%、1mV/DIV~2mV/DIV±5%、1-2-5シーケンスの12の校正ステップ、CH1のみ×5MAG、トリミング比率:>=2.5:1、バンドの幅(-3dB):DC(AC10Hz)~20MHz、立ち上がり時間:<=17.5ns、入力インピーダンス:約1MΩ±3%30pF±5pF、入力結合:AC、DC、GND、最大入力電圧:1kHz以下で400V(DC+ACピーク)、垂直モード:CH1、CH2、DUAL(CHOP、ALT)ADD、CH2inverse、CH1信号出力:25mV/DIV50Ω20Hz~10MHz(-3dB)、【水平システム】掃引時間:0.2μs~0.2s/DIV1-2-5シーケンスで19ステップ、掃引精度:×10MAGで±3%、±5%、トリミング比率:>=2.5:1、掃引倍率:×10MAG、最大掃引時間:20nS/DIV、【トリガシステム】モード:AUTO、NORM、TV、ソース:VERT-MODE、CH1、EXT、LINE、結合:AC、極性:"+"及び"-"、【トリガ感度】INT:0.5DIV(10Hz~10MHz)、1.5DIV(10MHz~20MHz)、1.5DIV(20MHz~30MHz)、【EXT】0.2(10Hz~10MHz)、0.8DIV(10MHz~20MHz)、0.2DIV(20MHz~30MHz)、TV同期パルス1DIVまたは1V(EXT)、【外部トリガ入力】入力インピーダンス:1MΩ±3%25pF±5pF、最大入力電圧:400V、【×-Y動作】入力:X軸/CH1、Y軸/CH2、感度と精度:5mV~20V/DIV±3%、1mV/DIV~2mV/DIV±5%、【バンドの幅(-3dB)】X軸:DC~500kHz、【位相差】<=3°(DC~50kHz)、【Z軸】感度:5V、極性:負の入力は強度を増加させます、入力インピーダンス:20kΩ~30kΩ、使用可能な周波数範囲:DC~2MHz、最大入力電圧:30V(DC+ACピーク)幅(mm)約316質量(kg)約7.8高さ(mm)約132奥行(mm)410寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約316×132×410校正ソース:1kHz0.5Vp-p方形波アズワン品番64-8274-77入力電圧100VAC50/60Hz
アナログオシロスコープ
MCP¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷付属品取扱説明書, 電源ケーブル×1 ヒューズ×1, プローブ×2仕様CRTサイズ:8×10div(1div=10mm)幅(mm)316質量(kg)7.8高さ(mm)132奥行(mm)410電源AC100V±10%, 50Hz/60Hz感度5mV/div~20V/div寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×132×410mm入力インピーダンス1MΩ±3% 30pF±5pF確度±3%表示モードCH1, CH2, DUAL(CHOP, ALT), ADD最大入力定格400V(DC+ACピーク)入力結合方式DC, GND, ACトリガモードAUTO, NORM, TV
アナログオシロスコープ
MCP¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷付属品取扱説明書, 電源ケーブル×1 ヒューズ×1, プローブ×1仕様CRTサイズ:8×10div(1div=6mm)幅(mm)225質量(kg)3高さ(mm)91奥行(mm)290電源AC100V±10%, 50Hz/60Hz感度5mV/div~5V/div±3%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×91×290mm入力インピーダンス1MΩ±3% 30pF±5pF最大入力定格400V(DC+ACピーク)入力結合方式DC, GND, ACトリガモードAUTO, NORM, TV
『オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります
オシロスコープ の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800