ハンディオシロスコープ :「測定器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランジスタテスタ・デジタルオシロスコープ・ファンクションジェネレータの3つの機能を切り替えてご使用いただけます。用途:DIY学習・オンサイトコミッション・電化製品修理・電力測定
仕様水平時間基準範囲:1μs~10s 付属品P6100高電圧プローブ×1, BNCアダプタ×1, テストフック×3, 充電用USB Type-Cケーブル×1, 取扱説明書×1 寸法(mm)79×103×31 電源充電式リチウムバッテリー(USB Type-C) 感度【垂直】10mV~10V 周波数帯域(kHz)【アナログ】0~500 入力インピーダンス1MΩ トリガー【タイプ】立ち上がりエッジ/立ち下がりエッジ【モード】オート/ノーマル/シングル 結合方式AC/DC 電圧レンジ(V)[測定] 400 サンプルレート【リアルタイム】10MS/s 画面仕様2.4インチTFTカラースクリーン 出力周波数1~10kHz/0~3.3V/50%(正弦波)※方形波・パルス波・三角波・ランプ波等出力可能
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

『オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります