絞り込み
周波数帯域(MHz)
- 0.5
- 0.3(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 10(3)
- 30(2)
- 35(1)
- 50(5)
- 60(1)
- 100(8)
- 120(2)
- 150(3)
- 200(3)
- 250(3)
- 300(1)
- 350(2)
- 500(4)
ブランド
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
「周波数帯域(MHz)」から絞り込む
10(3)
30(2)
50(5)
100(8)
120(2)
150(3)
200(3)
250(3)
350(2)
500(4)

電流プローブ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷仕様変換レート:200 mV/A、20 mV/A質量(g)260(電池別)外形寸法(mm)280×70×32電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)周波数DC~500kHzクランプ径(Φmm)11測定電流最大:150A(DC)/100Arms(AC)確度±3% ±30mA at 200mV/A (30mA ~ 15A peak range) 、±4% ±300mA at 20mV/A (300mA ~ 80A peak range) 、±15% max at 20mV/A (80A peak ~ 150A peak range)電流レンジ150A、15A(2レンジ切り替え)最大電圧(V)CATIII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
『オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタルオシロスコープ
- アナログオシロスコープ
- ハンディオシロスコープ
- PC接続型オシロスコープ
- オシロスコープその他関連用品