絞り込み
周波数帯域(MHz)
  • 1
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 6(1)
  • 10(3)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 50(5)
  • 60(1)
  • 100(8)
  • 120(2)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(5)
  • 300(1)
  • 350(2)
  • 500(4)
ブランド
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「周波数帯域(MHz)」から絞り込む
10(3)
30(2)
50(5)
100(8)
120(2)
150(3)
200(3)
250(5)
350(2)
500(4)
  • 電流プローブ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    電流プローブ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様変換レート:500 mV/A、50 mV/A質量(g)310(電池別)外形寸法(mm)262×81×36電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)周波数帯域(MHz)DC~1クランプ径(Φmm)10.3測定電流最大:70A(DC)/50Arms(AC)確度±3% ±20 mA at 500 mV/A (20 mA ~ 7 A peak range) 、±4% ±200 mA at 50 mV/A (200 mA ~ 50 A peak range) 、±15% max at 50 mV/A (50 A peak ~ 70 A peak range)電流レンジ70A、7A(2レンジ切り替え)最大電圧(V)CATIII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)

『オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります

オシロスコープその他関連用品